698件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーワイヤー自在 福井金属工芸

    パワーワイヤー自在

    福井金属工芸
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ピクチャーレール用の自在金具。ベーシックなタイプ。末端金具止め
  • C-11型レールセット 3355シリーズ 福井金属工芸

    C-11型レールセット 3355シリーズ

    福井金属工芸
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    セット内容レール本体 1、取り付けネジ 8、ランナー 3個、ストッパー 1SET、ワイヤー 3本長さ(m)2
  • ピクチャーレール部品ワイヤーセット耐荷重15kg ケージーパルテック

    ピクチャーレール部品ワイヤーセット耐荷重15kg

    ケージーパルテック
    5,598税込6,158
    1本
    翌々日出荷
    耐荷重15kg以下用ワイヤー付き部品セット
    材質(レール)アルミ
  • ピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応 ケージーパルテック

    ピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応

    ケージーパルテック
    359税込395
    1個
    6日以内出荷
    壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。
    用途ピクチャーレール天井付用後付けフックです仕様天井付・後入材質(本体)ZDCクローム+発泡ウレタン安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)適合レールR1・RS9・RA9(別売)
  • ピクチャーレールR1用エンドキャップ ケージーパルテック

    ピクチャーレールR1用エンドキャップ

    ケージーパルテック
    319税込351
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ピクチャーレールR1レール用エンドキャップです材質(本体)合成ゴム適合レールR1(別売)
  • ピクチャーレール耐荷重8kg以下推奨 R1 ケージーパルテック

    ピクチャーレール耐荷重8kg以下推奨 R1

    ケージーパルテック
    629税込692
    1本
    翌々日出荷
    壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール・推奨荷重8kgまで使用できます
    用途公共施設から住宅のすべての壁面にご利用いただけるピクチャーレールです仕様天井面付・壁面付材質(本体)アルミ+アルマイト安全荷重(kg)8(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)適合キャップRC9(別売)適合フックRTL1・RCTL1・RYL3・SCTL2(別売)適合ワイヤH1210(別売)
  • ワイヤーストッパー 2422 末広金具(SUEHIRO)

    ワイヤーストッパー 2422

    末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    付属品ビス類材質SUS304仕上ヘアライン
  • ピクチャーレール オプション部材 ジョイントピン TRUSCO

    ピクチャーレール オプション部材 ジョイントピン

    TRUSCO
    219税込241
    1袋(2個)
    当日出荷
    ピクチャレールを連結するときに使用します。 1か所につき2個ずつ使用します。
    用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅トラスコ品番206-5733適合機種TMCH2-SV、TMCH2-W、TMCH2-BK材質/仕上スチール質量(g)2タイプジョイントピン2個入使用荷重(kg)30アズワン品番64-8728-58
  • ワイヤグリッパー リング TRUSCO

    ワイヤグリッパー リング

    TRUSCO
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    ハンガーを美しく吊り下げます。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。 ループワイヤーの代わりとしても使えます。
    用途ワイヤーをピンから差し込めば確実に固定。 ハンガーを美しく吊り下げられるので店舗ディスプレイやショーウィンドウに。トラスコ品番207-6084材質/仕上真鍮質量(g)5タイプリング使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5アズワン品番64-8714-03
  • ワイヤ吊りパーツ ボード埋め込み TRUSCO

    ワイヤ吊りパーツ ボード埋め込み

    TRUSCO
    799税込879
    1個
    当日出荷
    M5のボードアンカーを使用して天井面に設置します。 余分なワイヤーは天井裏に送り込めます。 金具の露出が少なく、使用しないときも目立ちません。
    用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 ポップ吊りなどの店舗や公共施設内のサインディスプレイに。トラスコ品番207-6082材質/仕上真鍮質量(g)10タイプボード埋め込み使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.2アズワン品番64-8713-23
  • セフティパワーミニワイヤー自在用フック 福井金属工芸

    セフティパワーミニワイヤー自在用フック

    福井金属工芸(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    バネ付
    シルバー適合径(Φmm)1.0~1.5
  • C型・C-11型ランナー CB型 福井金属工芸

    C型・C-11型ランナー CB型

    福井金属工芸
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    C型レール・C-11型レール用ランナー
    タイプ後入れタイプ安全荷重(kg)25
  • ピクチャー T/TCフック 30H TOSO

    ピクチャー T/TCフック 30H

    TOSO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ピクチャーレール用の部品です。
    用途絵画やパネルのディスプレイに。仕様ピクチャーレール用部品材質真鍮、ステンレス長さ(mm)12幅(mm)8.0高さ(mm)33質量(g)13.6品名カラビナ付正面付け用2018年トラスコ掲載ページ10 0759
  • 3mm/ M6 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製 エスコ

    3mm/ M6 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製

    エスコ
    2,910税込3,201
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA638RR-3
  • レール5 フック ベルク

    レール5 フック

    ベルク(1件のレビュー)
    269税込296
    1袋(2個)
    当日出荷
    鍵やループワイヤー吊などを掛けるときに使います。横にスライドして位置を動かすことができます。ピクチャーレール(レール5)・長押ラック(D30)・ラインシェルフ・なげしレール・マルチレールにも使用できます
    材質(本体)スチール静止荷重(kg)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×29×13.5アズワン品番64-5263-94
  • ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 白 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 白

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    ベストピクチャーレール壁付用 石膏ボード用シリーズ共通ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。
    用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用、石膏ボード用白塗装許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2
  • ピクチャー W1 カバーストップ TOSO

    ピクチャー W1 カバーストップ

    TOSO(1件のレビュー)
    73税込80
    1個
    当日出荷
    材質ポリアセタール
  • ハンガー Eフック 単体 TOSO

    ハンガー Eフック 単体

    TOSO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    許容荷重(kg)30
  • コレダーライン ミニハンガーセットB タキヤ

    コレダーライン ミニハンガーセットB

    タキヤ
    1,398税込1,538
    1セット
    6日以内出荷から15日以内出荷
    簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
    材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7シリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61ワイヤー径(Φmm)1.2仕上ショットプラストシンブル径(Φmm)W5.5×H7
  • コレダーライン セフティNハンガーセットB タキヤ

    コレダーライン セフティNハンガーセットB

    タキヤ
    2,998税込3,298
    1セット
    6日以内出荷から15日以内出荷
    洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。安全性の高い展示を実現します。
    材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7シリーズコレダーライン仕上ショットプラスト
  • コレダーライン Dフリーフック タキヤ

    コレダーライン Dフリーフック

    タキヤ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    フックの移動が容易な引掛式のフリーフックです。多用途に活用できます。
    仕様後入用、壁付用材質亜鉛ダイカスト・ステンレスシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)70、(最大)268仕上サーチライトニッケルメッキ・ショットブラスト
  • コレダーライン K-16 タキヤ

    コレダーライン K-16

    タキヤ
    3,198税込3,518
    1本
    5日以内出荷
    オフィスや店舗、マンションや一般住宅まで幅広い用途に対応できる推奨荷重15kgの軽量物展示を主にサポートします。全てネジ止めの簡単な施工で天井面、壁面、先付、後付兼用のマルチタイプピクチャーレールです。 取付けは天井面、壁面兼用のピクチャーレールです。また、木部埋込みにも対応でき展示パネル等に活用されています。
    仕様天井面付、壁面付シルバーシリーズコレダーラインレール長さ(m)3
  • ピクチャーレール ピクチャーランナーHR型 シルバー ダイケン

    ピクチャーレール ピクチャーランナーHR型 シルバー

    ダイケン
    419税込461
    1個
    当日出荷
    用途額や鏡を引っ掛けるフックのランナーです。材質本体/真鍮、軸/ステンレス許容荷重(kg)20質量(g)11適合品番FR30
  • ピクチャーレール ピクチャーランナーHRC型 ホワイト ダイケン

    ピクチャーレール ピクチャーランナーHRC型 ホワイト

    ダイケン
    619税込681
    1個
    欠品中
    アズワン品番64-8526-28
  • ピクチャーレール FR30-14用キャップ シルバー ダイケン

    ピクチャーレール FR30-14用キャップ シルバー

    ダイケン
    129税込142
    1個
    当日出荷
  • 壁付フックレール 角型 ハイロジック

    壁付フックレール 角型

    ハイロジック
    2,698税込2,968
    1本
    3日以内出荷から10日以内出荷
    インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。 白のクロス壁などへの取付が可能で、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです! あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
    材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
  • 丸型フックレール用フック 壁面用可動 ハイロジック

    丸型フックレール用フック 壁面用可動

    ハイロジック
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
    シルバーアズワン品番64-7749-99
  • 角型フックレール用フック 壁面用固定 ハイロジック

    角型フックレール用フック 壁面用固定

    ハイロジック(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
    備考追加用のフックです。 レールを取り付けた後からでも、簡単にフックを追加できます。アズワン品番64-7749-93
  • 角型フックレール用エンドキャップ ハイロジック

    角型フックレール用エンドキャップ

    ハイロジック
    149税込164
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
  • ディスプレイパーツ 床・天井用 ニッサチェイン

    ディスプレイパーツ 床・天井用

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
    用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。トラスコ品番389-2671材質金具・座金/真鍮(C3602)質量(g)28.5寸法A(mm)37.0寸法B(mm)10.0寸法C(mm)18.0適合径(Φmm)(ビス)3.5
  • ディスプレイパーツ 床・天井用 ニッサチェイン

    ディスプレイパーツ 床・天井用

    ニッサチェイン
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
    用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。材質(金具)真鍮(C3602)材質(座金)スチール(SPCC)
  • 固定フックB LAMP(スガツネ工業)

    固定フックB

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(真鍮)質量(g)18
  • FR30用直線ジョイント ダイケン

    FR30用直線ジョイント

    ダイケン
    329税込362
    1組
    当日出荷
    FR30を直線でつなぐセットです 接続1箇所について1個必要です
    セット内容プレート、ボルト、ナット
  • ピクチャーレール 壁面後付タイプ NASTA(ナスタ)

    ピクチャーレール 壁面後付タイプ

    NASTA(ナスタ)
    4,698税込5,168
    1個
    8日以内出荷
    ・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)
    材質アルミニウム適合フックKS-PCR-2サイズ(mm)4000
  • 座金付きワイヤー アラカワグリップ

    座金付きワイヤー

    アラカワグリップ
    359税込395
    1セット
    4日以内出荷
    本製品はワイヤーと座金のセットになり、ワイヤーが付属しています。
    材質シンチュウ耐荷重(kg)5ワイヤー径(Φmm)1仕上クロームメッキ
  • レール ケージーパルテック

    レール

    ケージーパルテック
    3,298税込3,628
    1本
    翌日出荷
    天付・壁付兼用。
    材質アルミニウム合金長さ(mm)4000耐荷重(kg)15
  • ワイヤーテンショナー SP 荒川技研工業

    ワイヤーテンショナー SP

    荒川技研工業
    829税込912
    1個
    当日出荷
    バネと一体型ですので、深く差し込むだけで簡単にワイヤーを張ることができます。
    用途余分なワイヤーは貫通しますので、簡単に張力を調節できます。材質ステンレス仕上サテン適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
  • ガラス棚吊り用ワイヤーグリッパー(穴あけタイプ) 荒川技研工業

    ガラス棚吊り用ワイヤーグリッパー(穴あけタイプ)

    荒川技研工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    棚板保護のためシリコンゴムのプレートが付属しています。
    用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。材質ステンレス、シリコンゴム
  • パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSK 荒川技研工業

    パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSK

    荒川技研工業
    779税込857
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    穴をあけたパネルに取付け、確実に固定します。中~大判サイズのパネル吊りに適しています。
    用途3mmから6mmまでの厚みのパネルをはさめます。材質真鍮耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30仕上クロームメッキ適合ワイヤ径(Φmm)1.0、1.2、1.5
  • パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSC 荒川技研工業

    パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSC

    荒川技研工業
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量・小サイズのパネルを穴を開けずに横から取付けます。3mmから5mmまでの厚みのパネルをはさめます。
    用途パネルの開き防止にも使用できます。材質真鍮耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10仕上クロームメッキ適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2

レール』には他にこんなカテゴリがあります

ピクチャーレール