カテゴリ
絞り込み
ブランド
- タキヤ(149)
- 福井金属工芸(91)
- エスコ(66)
- TOSO(59)
- 荒川技研工業(58)
- BEST(ベスト)[金物](43)
- ケージーパルテック(38)
- ハイロジック(36)
- ダイケン(24)
- ニッサチェイン(23)
- LAMP(スガツネ工業)(20)
- TRUSCO(17)
- NASTA(ナスタ)(16)
- 友屋(9)
- ベルク(9)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8)
- ムラコシ精工(8)
- 光(4)
- DAIKEN(旧:大建工業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: ピクチャーレール

ワイヤグリッパー・フック MF-19S(Φ3.0用)
荒川技研工業¥4,798税込¥5,2781個当日出荷スナップフック付ワイヤーグリッパー。Φ9までの紐やロッドが掛けられます。用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。材質ステンレス耐荷重(kg)100適合径(Φmm)ワイヤー/3.0
ワイヤーテンショナー TF-18+T
荒川技研工業¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷ターンバックル機構付きでワイヤーを張ることができます。用途余分なワイヤーはスリットより引き出せます。耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70
ピクチャーレール MH 70kg
荒川技研工業¥559税込¥6151個4日以内出荷中・重量用ピクチャーレール。Φ2.5mmワイヤー1本で72kgまで吊ることができ、美術館・博物館・公共施設等の重量物展示に幅広く採用されています。材質アルミ
ワイヤーグリッパー用座金
荒川技研工業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷M8またはw3/8取付対応座金。ビスは呼び径3.5のナベタッピングビスまたは呼び径3.8の丸木ネジをご使用ください。材質ステンレス仕上梨地
ピクチャーレール MH 70kg
荒川技研工業¥459~税込¥505~1個4日以内出荷中・重量用ピクチャーレール。Φ2.5mmワイヤー1本で70kgまで吊ることができ、美術館・博物館・公共施設等の重量物展示に幅広く採用されています。
ピクチャーレール MR 100kg
荒川技研工業¥549~税込¥604~1個4日以内出荷壁面後付けの100kg対応の重量用ピクチャーレール。美術館・博物館・商業施設等の軽量物から重量物までの展示に対応できる汎用性の高いピクチャーレールです。
ピクチャーTフック30B(フックB正面付)
TOSO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ピクチャーレールT-1、T-2N、T-3N、T-5に対応のフックです。・後入れタイプ。・正面付材質ホイール(真鍮)、フック(SUS304)色ブラック許容荷重(kg)30
ピクチャーレール 20/30シリーズ兼用 ジョイントピン
ハイロジック¥1,798税込¥1,9781箱(2本)3日以内出荷タキヤシリーズ。ピクチャーレール。レール同士の連結に使用します材質鉄(ユニクロ)
ピクチャーレール 20シリーズ用 キャップ
ハイロジック¥1,398~税込¥1,538~1箱(2個)3日以内出荷タキヤシリーズ。ピクチャーレール用オプションパーツ。レール端部の化粧材として使用します規格キャップ
ピクチャーレール 20シリーズ用 ミニハンガーセット
ハイロジック¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷タキヤシリーズ。ピクチャーレール用オプションパーツ。簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセット。ハンガーはピンを押しながら位置調整ができます色ショットブラスト内径(Φmm)(シンブル)W5.5×H7
ピクチャーレール 30シリーズ用 Nハンガーセット
ハイロジック¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷タキヤシリーズ。ピクチャーレール用オプションパーツ。洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。ハンガーはピンを押しながら位置調整ができます内径(Φmm)(シンブル)W6.5×H10
ピクチャーレール 20シリーズ用 ミニAフック
ハイロジック¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から3日以内出荷タキヤシリーズ。ピクチャーレール用オプションパーツ。天井面取付専用のプッシュ固定式軽量用フック取付天井用規格ミニAフック
ピクチャーレール 30シリーズ CAフック
ハイロジック¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷タキヤシリーズ。ピクチャーレール用オプションパーツ。天井面取付専用のプッシュ固定式中量用フック材質亜鉛ダイカスト+ステンレス取付天井用規格CAフック
ピクチャーレール 20シリーズ用 KAフック
ハイロジック¥939~税込¥1,033~1個3日以内出荷タキヤシリーズ。ピクチャーレール用オプションパーツ。レール端部から挿入する先入れタイプのフックです。天井面取付専用のスライドフック材質真鍮/ステンレス取付天井用規格KAフック
ピクチャーレール 30シリーズ
ハイロジック¥3,398税込¥3,7381本3日以内出荷タキヤシリーズ。ピクチャーレール。天井面、壁面兼用のピクチャーレール材質アルミ長さ(mm)2000色シルバー取付天井、壁面兼用規格C-5A
ピクチャーレール 20シリーズ
ハイロジック¥2,698~税込¥2,968~1本3日以内出荷タキヤシリーズ。ピクチャーレール。天井面、壁面兼用のピクチャーレール長さ(mm)2000取付天井、壁面兼用規格K-20A
ピクチャーレール レール10
ベルク¥2,098~税込¥2,308~1本10日以内出荷つけたいトコロにしっかりカンタン。石こうボード壁に使えるピクチャーレール。4本のピンを左右外方向に打ち込みます。ピンが4本なので、上下方向のぐらつき発生を大幅軽減。仮止めピンで位置決めかんたん。ビス用取付金具で木壁などにビスで固定できます。固定金具にレールの背面溝をひっかけるて取付できます。オプション部品で用途は自由自在。本製品はレールのみです。フックなどは付属しておりません。オプション:フック(M-314)、ワイヤーフック(M-315)、長ボール式ワイヤーフック(M-3026)。石こうボード壁・ベニヤ壁・木桟用付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ/レールガイド/ビス用取付金具材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂
パワーナノワイヤー自在
福井金属工芸¥1,498税込¥1,6481個10日以内出荷「業界最小・極細ワイヤーハンガー」。直径0.54mmの極細ワイヤー。細く見えにくいため、飾るモノを邪魔しません。従来のフックより40%小型!約2/3の大きさで、目立たないため、飾るモノや場所が広がります。コンパクトなサイズとデザインを重視しながら、実用的な耐荷重8Kgを実現。500mlのペットボトル16本分の重さを吊るせます。フック部分の長穴がワイヤーを傷めず、まっすぐ収納できます。ワイヤー長さ(m)1
ピクチャーレールH型ワイヤーハンガー用追加フック 15kg対応
ケージーパルテック¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷ピクチャーレール用ワイヤーハンガー用追加フック材質真鍮クローム+SUS長さ(mm)100適合レールC9・C12・CA12・RS9・RA9
ピクチャーレールC型ワイヤーハンガー用追加フック 30kg対応
ケージーパルテック¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷ピクチャーレール用ワイヤーハンガー用追加フック材質ZDCクローム+SUS+真鍮