ハンガーレールとは、天井もしくは鴨居などに設置することによって、吊り下げタイプの引き戸を付けるためのレールです。ハンガーレールの内側に吊り車を付けて、ハンガーレールがその吊り車が動くための軌道として機能をします。ハンガーレールという名前ですが、吊り証明の移動や、トラックの開閉、工場や倉庫の扉の開閉などにも利用ができるのが特徴。レールの長さや材質によって違いがあり、設置する場所に合ったものを用意する必要があります。
商品豆知識
ローラー部にはウレタン樹脂を使用。
用途各種門扉のガイド
トラスコ品番382-3270
材質(ローラー部)LPプラス
材質(軸)SUS304(M10×90)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
下部のレール一本で済むため、取り付け場所のせまい箇所に設置する場合に最適です。ローラーにナイロン樹脂を採用し、摩耗に強い構造となっています。
用途一本レール門扉用。
トラスコ品番342-7510
材質ローラー:ナイロン、枠:スチール
使用範囲(mm)20~75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途1本レール門扉用etc.
質量(g)240
材質(ローラー部)6PA(T)
材質(ボルト)ボルトナット SUS304 M12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
下部のレール1本で済みます。取り付け場所の狭い所に最適。
耐ナイロン使用により摩耗が少ない。重量戸車とセットでご使用ください。
用途1本レール門扉用。
質量(g)115
材質(ローラー部)LPプラス
材質(軸)SUS304(M10×90)
取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)
材質(枠)-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
下部のレール1本で済みます。
取付け場所の狭い所に最適。
用途1本レール門扉用
仕様ステンレス枠/枠付
トラスコ品番342-7528
材質(ローラー部)LPプラス
使用範囲(mm)(門扉幅)20~75
材質(軸)SUS304(M10×90)
取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)
材質(枠)オールステンレス5mm SUS304ボルトナット SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
段付きシャフトや取付けカラー等も不用な、利便的且つ合理的な特殊形状のベアリングを標準化しました。
用途仕分け機などの物流機械用やエレベーターなどの昇降機用
RoHS指令(10物質対応)対応
下部のレール1本で済みます。取り付け場所の狭い所に最適。
耐ナイロン使用により摩耗が少ない。重量戸車とセットでご使用ください。
用途1本レール門扉用。
質量(g)1305
取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)
材質(枠)ステンレス5mm SUS304ボルトナット SUS304
レール の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。