絞り込み
二面幅(mm)
  • 10×12
  • 7×8(5)
  • 8×10(5)
  • 9×10(5)
  • 10(1)
  • 10×11(2)
  • 11×12(2)
  • 12×13(6)
  • 12×14(2)
  • 13(5)
  • 13×14(7)
  • 13×17(2)
  • 14(3)
  • 14×15(3)
  • 15×17(3)
  • 16×18(3)
  • 17×19(2)
  • 19(4)
  • 19×21(5)
  • 21(2)
全長(mm)
  • 140~160未満(2)
  • 160~180未満(3)
  • 180~200未満(1)
ブランド
  • KTC(1)
  • トップ工業(1)
  • ベストツール(1)
  • ミトロイ(1)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
7×8(5)
8×10(5)
9×10(5)
10×12
12×13(6)
13(5)
13×14(7)
16×18(3)
19(4)
19×21(5)
二面幅(mm)をもっと見る
4イン1板ラチェット S.E.K.(スエカゲツール)4イン1板ラチェットS.E.K.(スエカゲツール)(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
1本で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15度です。落下防止、保管用取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。
用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。首振りあり
BEST 4サイズラチェットレンチ(落下防止穴付) ベストツールBEST 4サイズラチェットレンチ(落下防止穴付)ベストツール
1,398税込1,538
1個
当日出荷
4サイズに対応したマルチラチェットレンチです。ラチェット機構なので連続作業がスムーズに出来、作業効率が向上します。レバー式切換え部よりも耐久力の高い爪式を採用しています。さらに爪部の材料は焼結合金製を採用しており更なる高耐久を実現しました。薄い厚みに仕上げたストレート型を採用していますので狭い場所での作業が楽々行えます。ラチェット機構の締める・緩めるは爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。市販のステンレス製丸リングや接続コードを使用して、落下防止コード・セーフティコード等が連結出来るようになりました。高所作業でも安全に作業を行うことが可能です。
材質本体:S-45C、切換レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS厚さ(mm)15、T2:15
ユニバーサル板ラチェットレンチ ミトロイユニバーサル板ラチェットレンチミトロイ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
複雑な場所や平面での作業に15度の範囲で自由に角度を変えながら使用できます。 1丁4サイズに対応します。 本締め可能です。
首振りあり
板ラチェットめがねレンチ KTC板ラチェットめがねレンチKTC(1件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。
送り角度(°)20
鉄カンラッチ (ロング4サイズ) 10X12・13X14 トップ工業鉄カンラッチ (ロング4サイズ) 10X12・13X14トップ工業
6,498税込7,148
1丁
当日出荷
本体プレートとソケットはアルミ合金製です。十分な強度と軽量感を保っています。各種配管バンド、ラックの取り付けに最適です。
対辺寸法(mm)10×12・13×14全長(mm)165.0トラスコ品番361-5715質量(g)200

ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

板ラチェットレンチ