絞り込み
二面幅(mm)
- 19
- 7×8(5)
- 8×10(5)
- 9×10(5)
- 10(2)
- 10×11(2)
- 10×12(5)
- 11×12(3)
- 12×13(7)
- 12×14(2)
- 13(6)
- 13×14(7)
- 13×17(2)
- 14(3)
- 14×15(3)
- 14×17(3)
- 15×17(2)
- 16×18(3)
- 17(2)
- 19×21(5)
- 二面幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 200~220未満(2)
- 220~240未満(4)
ブランド
- モトコマ(2)
- WILLIAMS(1)
- ラングツールズ(1)
- フィスコインターナショナル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「二面幅(mm)」から絞り込む
7×8(5)
8×10(5)
9×10(5)
10×12(5)
12×13(7)
13(6)
13×14(7)
16×18(3)
19
19×21(5)
二面幅(mm)をもっと見る

板ラチェットレンチ(12角)
ラングツールズ¥1,198~税込¥1,318~1丁当日出荷スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。 各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼
ラチェット式ギアレンチ GRM
モトコマ¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷様々な狭い箇所で使えるラチェットタイプです。狭いところでの作業や開口タイプだから作業効率アップします。小回りの利くツマミで早回しができ大変便利です。小回りの利く手動タイプの板型ラチェット式ギヤレンチです。貫通穴仕様の別売りソケットで合計4サイズのボルト・ナットに使用出来る、狭所作業に最適なレンチです。用途狭所でのボルト・ナット回しに。トラスコ品番711-8332材質枠:ポリカーボネート、カバー:中炭素鋼(クローム鍍金)、六角プレート:中炭素鋼(黒染)、ギア部:クロームモリブデン鋼(黒染)厚さ(mm)14.5全長(mm)230対辺寸法(mm)19
ラチェット式ギアレンチ
モトコマ¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷狭いところでの作業や開口タイプだから作業効率アップします。角型19mmターンバックルに対応します。小回りの利くツマミで早回しができ大変便利です。小回りの利く手動タイプの板型ラチェット式ギヤレンチです。貫通穴仕様の別売りソケットで合計4サイズのボルト・ナットに使用出来る、狭所作業に最適なレンチです。用途狭所でのボルト・ナット回し、ターンバックル回しに。トラスコ品番711-8334材質枠:ポリカーボネート、カバー:中炭素鋼(クローム鍍金)、六角プレート:中炭素鋼(黒染)、ギア部:クロームモリブデン鋼(黒染)厚さ(mm)14.5全長(mm)230対辺寸法(mm)19
絶縁首振りラチェットセット(4本入り)
フィスコインターナショナル¥169,800税込¥186,7801式94日以内出荷国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁首振りラチェットレンチ10・13・17・19mm。収納ケースレンチサイズ(mm)10・13・17・19RoHS指令(10物質対応)対応