絞り込み
二面幅(mm)
  • 8×10
  • 7×8(5)
  • 9×10(5)
  • 10(1)
  • 10×11(2)
  • 10×12(5)
  • 11×12(2)
  • 12×13(6)
  • 12×14(2)
  • 13(5)
  • 13×14(7)
  • 13×17(2)
  • 14(3)
  • 14×15(3)
  • 15×17(3)
  • 16×18(3)
  • 17×19(2)
  • 19(4)
  • 19×21(5)
  • 21(2)
全長(mm)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(2)
ブランド
  • KTC(1)
  • トップ工業(1)
  • ベストツール(1)
  • ミトロイ(1)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
7×8(5)
8×10
9×10(5)
10×12(5)
12×13(6)
13(5)
13×14(7)
16×18(3)
19(4)
19×21(5)
二面幅(mm)をもっと見る
ユニバーサル板ラチェットレンチ ミトロイユニバーサル板ラチェットレンチミトロイ(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から翌々日出荷
複雑な場所や平面での作業に15度の範囲で自由に角度を変えながら使用できます。 1丁4サイズに対応します。 本締め可能です。
首振りあり
ハイラッチ トップ工業ハイラッチトップ工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
アルマイト処理により耐久性・耐摩耗性がアップ。高級感のあるディープレッドカラーを採用。2段爪の採用で電路支持金具等の締め付けに十分な強度があり、本締めができます。
用途従来品の1/2の振り幅でもギア送り可能。空転トルクが軽く、使い心地の良い板ラチェット。電路支持金具などの取り付けに仕様保証トルク(N・m) 8×10×12×13:16.8/28.0/60.0/70.0材質(本体プレート/ソケット)アルミ合金/Cr-V全長(mm)146.5質量(g)145対辺寸法(mm)8×10、12×13ギア数36
4イン1板ラチェット8・10×12・13MM S.E.K.(スエカゲツール)4イン1板ラチェット8・10×12・13MMS.E.K.(スエカゲツール)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
1丁で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15°です。安全ロープ取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。
用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。トラスコ品番381-3525材質鉄(S45C)/クロムバナジウム鋼幅(mm)D1:27.5、D2:31.5全長(mm)172対辺(mm)8×10、12×13肉厚(mm)T1:19.5、T2:21.5対辺寸法(mm)8×10、12×13
板ラチェットめがねレンチ KTC板ラチェットめがねレンチKTC(1件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。
送り角度(°)20
BEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10 ベストツールBEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10ベストツール
699税込769
1個
当日出荷
ラチェット機構は爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。スパナよりも強度が高く、作業中の”滑り”や”はずれ”がありません。ボルトやナットの全部の角に力がかかるので強力な締め付けが出来ます。爪部は焼結合金を採用しており、従来品と比べ強度が更に増しました。強化ABSで覆うことで異物の混入を防ぎ、長期間の作業でも快適な使用ができるようになりました。
トラスコ品番407-3958セット内容8×10mm材質本体:S45C、切替レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット部:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS厚さ(mm)10、T2:10全長(mm)135対辺(mm)8×10対辺寸法(mm)8×10

ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

板ラチェットレンチ