絞り込み
ブランド
  • ULVAC(アルバック)(1)
精度
  • ±20%
  • ±0.02%(1)
  • ±0.05%(1)
  • ±0.15%(1)
  • ±0.25%(20)
  • ±0.3%(3)
  • ±0.35%(2)
  • ±0.4%(1)
  • ±0.5%(5)
  • ±1%(16)
  • ±1.5%(60)
  • ±1.6%(423)
  • ±2%(14)
  • ±2.5%(70)
  • ±3%(29)
  • ±5%(1)
  • ±10%(4)
  • ±15%(2)
  • ±30%(1)
  • その他(110)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォン対応ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)スマートフォン対応ピラニ真空計ULVAC(アルバック)
58,980税込64,878
1個
当日出荷
スマートフォンとのダイレクト接続です。USBケーブルによりスマートフォンとダイレクト接続(特許出願中)します。その他の設備は不要です。パソコンとの接続も可能です。
用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認に。真空装置メンテナンス時の圧力確認に。仕様繰り返し性:±2%材質測定子フィラメント:白金(Pt)材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)Φ46×81電源電圧DC5V±5%、350mA(MAX)精度±10%/±20%電源電圧(V)DC+5%350mAMAX保護等級IP30使用湿度範囲15~85%(但し結露なきこと)取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(但し結露なきこと)I/OコネクタUSB microB圧力測定範囲(Pa)5×10-2~1×10+5

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

圧力計