絞り込み
ブランド
  • 大阪ジャッキ製作所(2)
  • RIKEN(理研機器)(2)
圧力レンジ(MPa)
  • 0~100(1)
  • その他(1)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/2(4)
外径(Φmm)
  • 103(1)
測定流体
  • 気体(2)
  • 液体(4)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(4)
A枠(立型つば無し)
最小目盛(MPa)
  • 5
  • 0(51)
  • 0.0001(1)
  • 0.0002(1)
  • 0.0005(1)
  • 0.001(8)
  • 0.002(161)
  • 0.005(136)
  • 0.01(137)
  • 0.02(160)
  • 0.05(129)
  • 0.1(188)
  • 0.2(85)
  • 0.5(66)
  • 1(41)
  • 2(8)
  • -0.04(4)
  • -0.05(4)
  • -0.06(4)
  • -0.07(4)
精度
  • ±1%(2)
  • ±1.6%(2)
±1%・±1.6%
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力計 RIKEN(理研機器)圧力計RIKEN(理研機器)
53,980税込59,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。
精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計取付ねじG1/2ナット対辺24測定流体気体、液体
パワージャッキ用圧力計 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用圧力計大阪ジャッキ製作所
25,980税込28,578
1個
当日出荷
グリセリン封入形で振動や脈動に対して狂いが少なく、指度の読取が容易です。 圧力計は油圧(MPa)表示としています。形式表示は圧力計の外径とフルスケールで表しています。 圧力計にkN目盛を施す場合は、シリンダ内径または受圧面積を明記し、そのジャッキにのみ使用できます。 向きは銅パッキンの枚数で調整してください。
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計測定流体
水用圧力計 RIKEN(理研機器)水用圧力計RIKEN(理研機器)
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
種類汎用圧力計呼び径(Φmm)100
パワージャッキ用圧力計 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用圧力計大阪ジャッキ製作所
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
PGO形は油(グリセリン)封入形です。 振動や脈動に対して誤差が少なく指度の読取も容易です。
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計最高使用圧力(MPa)200精度±1FS接続ねじG1/2B JIS測定流体最大目盛250MPa最小目盛(MPa)5

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

圧力計