絞り込み
ブランド
  • 第一計器(5)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • 旭計器工業(1)
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.06(1)
  • 0~0.1(1)
  • 0~0.2(1)
  • 0~70(2)
  • -0.04~0(1)
  • -0.05~0(1)
  • -0.06~0(1)
  • -0.07~0(1)
  • -0.1~0(2)
  • -0.1~0.1(3)
  • -0.1~0.2(3)
  • -0.1~0.25(3)
  • -0.1~0.3(3)
  • -0.1~0.4(3)
  • -0.1~0.5(3)
  • -0.1~0.6(3)
  • -0.1~1(3)
  • -0.1~1.6(3)
  • -0.1~2(3)
  • -0.1~2.5(3)
ねじの呼び
  • G(PF) 3/8(6)
  • G(PF) 1/2(7)
  • R(PT) 3/8(3)
  • R(PT) 1/2(4)
外径(Φmm)
  • 153
  • 40(13)
  • 50(45)
  • 53(5)
  • 60(213)
  • 63(12)
  • 63.5(5)
  • 65(8)
  • 68(5)
  • 75(281)
  • 78(23)
  • 80(7)
  • 81(6)
  • 100(385)
  • 103(23)
  • 104(5)
  • 106(5)
  • 150(160)
  • 200(26)
  • -(7)
測定流体
  • 気体(2)
  • 液体(1)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(4)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(2)
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)(3)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(2)
A枠(立型つば無し)・B枠(立型つば有り)・D枠(埋込型つば有り)・D枠(埋込型つば無し)
最小目盛(MPa)
  • 0.1(1)
  • 2(1)
  • -0.04(1)
  • -0.05(1)
  • -0.06(1)
  • -0.07(1)
0.1・2・-0.04・-0.05・-0.06・-0.07
校正証明書
  • 付き(5)
付き
精度
  • ±1.6%(6)
  • その他(1)
±1.6%・その他
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力計 RIKEN(理研機器)圧力計RIKEN(理研機器)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。
精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度(%)±1.6F.S.取付ねじG1/2測定流体気体、液体
IPT一般圧力計 第一計器IPT一般圧力計第一計器
6,798税込7,478特価
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
IPT一般圧力計 第一計器IPT一般圧力計第一計器
12,980税込14,278
1個ほか
7日以内出荷から14日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅特性耐振種類一般連成計ねじの種類G
IPT一般圧力計 第一計器IPT一般圧力計第一計器
9,998税込10,998
1個ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
種類一般連成計精度±1.6%F.S材質(接続部)黄銅
ブルドン管真空計 A形 旭計器工業ブルドン管真空計 A形旭計器工業
12,980税込14,278
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
精度1.6材質BRASS形状縁なし形(A形)材質(ケース)SS、ADC、ZDC精度(%)1.6外装黒色
IPT一般圧力計 第一計器IPT一般圧力計第一計器
6,998税込7,698
1個ほか
7日以内出荷から14日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
型式IPT使用温度(℃)-5~45精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)黄銅圧力レンジ(MPa)-0.1~0
IPT一般圧力計 第一計器IPT一般圧力計第一計器
11,980税込13,178
1個ほか
7日以内出荷から13日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
種類一般連成計ねじの種類G精度±1.6%F.S測定流体蒸気材質(接続部)黄銅特性一般

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

圧力計