絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO(3)
  • エスコ(2)
  • 第一計器(1)
  • クローネ(1)
圧力レンジ(MPa)
  • 0~1(1)
  • 0~5(1)
  • 0~10(1)
  • 0~50(1)
  • -0.1~0.5(1)
  • -0.1~1.8(1)
  • -0.1~2.5(1)
  • -0.1~3.5(1)
  • -0.1~3.8(2)
  • -0.1~5.3(1)
ねじの呼び
  • NPT 1/8(5)
  • R(PT) 1/4(1)
外径(Φmm)
  • 80
  • 40(13)
  • 50(45)
  • 53(5)
  • 60(213)
  • 63(12)
  • 63.5(5)
  • 65(8)
  • 68(5)
  • 75(281)
  • 78(23)
  • 81(6)
  • 100(385)
  • 103(23)
  • 104(5)
  • 106(5)
  • 150(160)
  • 153(7)
  • 200(26)
  • -(7)
測定流体
  • その他(1)
  • 気体(1)
  • 液体(1)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(7)
A枠(立型つば無し)
校正証明書
  • 付き(1)
付き
精度
  • ±0.25%(1)
  • ±1%(1)
±0.25%・±1%
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DPM電池式デジタル圧力計 第一計器DPM電池式デジタル圧力計第一計器
31,980税込35,178
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
短納期・低価格を実現。 多機能かつ電池駆動で持ち運びに便利。 オートパワーオフ機能で長い電池寿命。
仕様●受圧媒体:SUS316Lを侵さない液体・気体●受圧媒体温度(℃):-10~60質量(g)約220タイプDPM奥行(mm)43外形寸法(mm)指示計部:Φ80出力出力なし電源3Vリチウム電池(CR123A)材質(ケース)ABS樹脂(黒)精度(%)±1F.S. ±1digit保護等級IP65相当機能標準:バックライト、オートゼロ、ピークホールド、表示変換速度切替、オートパワーオフ、オーバーレンジ表示、バッテリー残量表示表示器LCD使用温湿度範囲-10~60℃、35~85%(氷結・結露不可)温度の影響±0.05%F.S./℃(ゼロ点、スパン)材質(接続部)SUS316L変換速度表示:0.1、0.3、0.5、1secに設定可能許容過負荷150%F.S.材質(パネル)PET樹脂(フロントパネル)
デジタル圧力計 KDM30α 電源アダプタータイプ クローネデジタル圧力計 KDM30α 電源アダプタータイプクローネ
55,980税込61,578
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。形状A枠外径(Φmm)80精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)アナログ出力4-20mA枠の色ブルー測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッド式 圧力計/連成計 イチネンTASCOハイブリッド式 圧力計/連成計イチネンTASCO
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
R463A-Jの液相/気相飽和温度目盛付R410A、R32の飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付
ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φ)80取付ネジ径ゲージ:1/8″NPT圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
ハイブリッド式 圧力計/連成計 イチネンTASCOハイブリッド式 圧力計/連成計イチネンTASCO
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
R463A-Jの液相/気相飽和温度目盛付R410A、R32の飽和温度目盛付 振動吸収機能付0点調整機能付
ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φ)80取付ネジ径ゲージ:1/8″NPT圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
ハイブリッド型圧力計/連成計 イチネンTASCOハイブリッド型圧力計/連成計イチネンTASCO
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
R448A、R449Aの液相・気相飽和温度目盛付R404A飽和温度目盛付振動吸収機能付 0点調整ネジ付R448A、R449Aの液相・気相飽和温度が一目で確認できます。
ケース形状立形ツバ無し(AT)外径(Φmm)80取付ネジ径ゲージ:1/8″NPT
[R134a] 80mm 連成計 エスコ[R134a] 80mm 連成計エスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
3種のガスの蒸発温度が一目でわかる。SI表示(国際単位系)を採用しています。ゼロ調整ねじ付0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。
適合R407C、R404A用エスコ品番EA106HAブルー種類連成計表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5
[R134a] 80mm 圧力計 エスコ[R134a] 80mm 圧力計エスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
3種のガスの蒸発温度が一目でわかる。SI表示(国際単位系)を採用しています。ゼロ調整ねじ付0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。
外径(Φmm)80接続ねじ1/8NPT適合R407C、R404A用エスコ品番EA105HAケース形状A枠(立型つば無し)レッド種類汎用圧力計測定流体R134a、R407C、R404A表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5圧力レンジ(MPa)-0.1~3.5

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

圧力計