絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 長野計器(4)
  • 山本計器(2)
  • SK11(2)
  • 第一計器(1)
  • TRUSCO(1)
  • 高島計器(1)
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.1(3)
  • 0~0.16(1)
  • 0~0.2(3)
  • 0~0.25(1)
  • 0~0.4(6)
  • 0~0.6(3)
  • 0~0.7(3)
  • 0~1(11)
  • 0~1.6(3)
  • 0~2.5(3)
  • 0~4(1)
  • 0~6(1)
  • 0~10(1)
  • 0~16(1)
  • 0~25(1)
  • -0.1~0(2)
ねじの呼び
  • R1/8(1)
  • R(PT) 1/8(9)
  • Rc(PT) 1/8(2)
  • Rc(PT) 1/4(1)
  • その他(4)
外径(Φmm)
  • 40
  • 39(2)
  • 43.3(2)
  • 50(44)
  • 60(205)
  • 63(12)
  • 65(5)
  • 75(265)
  • 78(11)
  • 80(7)
  • 81(4)
  • 100(365)
  • 103(10)
  • 106(5)
  • 108(2)
  • 115(2)
  • 150(160)
  • 153(4)
  • 154(3)
  • 200(26)
測定流体
  • 気体(12)
  • 液体(9)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(6)
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)(3)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(5)
A枠(立型つば無し)・D枠(埋込型つば有り)・D枠(埋込型つば無し)
最小目盛(MPa)
  • 0.005(1)
0.005
精度
  • ±2%(2)
  • ±2.5%(5)
  • ±3%(2)
±2%・±2.5%・±3%
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25 長野計器小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25長野計器(31件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。測定流体気体・液体呼びDT材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD目盛角度270°
圧力計 立形 Rネジ Φ40 モノタロウ圧力計 立形 Rネジ Φ40モノタロウ(14件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。外径(Φmm)40ケース形状A枠(立型つば無し)材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)24.5測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計精度±2.5%F.S.接続ねじR1/8測定流体空圧、油圧、その他
圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ40 モノタロウ圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ40モノタロウ(8件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)25.5ケース形状D枠(埋込型つば無し)測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計外径(Φmm)40精度±2.5%F.S.接続ねじR1/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ0~1.0MPa
圧力計 TRUSCO圧力計TRUSCO(12件のレビュー)
989税込1,088
1台
当日出荷
構造が簡単な汎用的な圧力計です。
用途空気の圧力を表示します。種類汎用圧力計使用圧力0~1MPa測定流体圧縮空気圧力レンジ(MPa)0~1圧力レンジ0~1MPa
小型圧力計(立形・つばなし) 山本計器小型圧力計(立形・つばなし)山本計器(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から8日以内出荷
小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用精度±2.5%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)仕様屋内用種類汎用圧力計測定流体空圧、油圧、その他
小形圧力計(A枠/立形)  形番:GK20 長野計器小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK20長野計器(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
・小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。・小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。呼びAT材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD外装SUS304生地目盛角度270°
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40) 高島計器グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)高島計器(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。接続ねじR1/8測定流体気体、流体外径(mm)40
小型圧力計(埋め込み形・つばなし) 山本計器小型圧力計(埋め込み形・つばなし)山本計器(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷から4日以内出荷
小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用仕様屋内用種類汎用圧力計
圧力計 下ネジ SK11圧力計 下ネジSK11
2,198税込2,418
1個
当日出荷
エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。
用途エアー配管部品。種類汎用圧力計使用圧力(MPa)0~1ねじ取付位置メーター下
小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK10 長野計器小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK10長野計器
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。
KOT小型真空計 第一計器KOT小型真空計第一計器
2,998税込3,298
1個
当日出荷から14日以内出荷
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
材質(ケース)鉄Crメッキ材質(接続部)黄銅
圧力計 裏ネジ SK11圧力計 裏ネジSK11
1,898税込2,088
1個
当日出荷
エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。
用途エアー配管部品。外径(Φmm)40ケース形状D枠(埋込型つば無し)種類汎用圧力計使用圧力(MPa)0~1測定流体空気ねじ取付位置メーター裏圧力レンジ(MPa)0~1
小型圧力計(D枠/埋込型)形番:GK68/69 長野計器小型圧力計(D枠/埋込型)形番:GK68/69長野計器
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。種類小形圧力計材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD外装Crメッキ

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

圧力計