絞り込み
定格容量(N)
  • 20
  • 1.8(1)
  • 2(9)
  • 5(11)
  • 10(11)
  • 30(1)
  • 50(33)
  • 100(22)
  • 150(2)
  • 196(1)
  • 200(28)
  • 250(3)
  • 300(2)
  • 500(62)
  • 1000(39)
  • 2000(4)
  • 2500(9)
  • 3000(6)
  • 5000(13)
  • 10000(3)
校正証明書
  • 付き(12)
ブランド
  • イマダ(12)
  • ニデックドライブテクノロジー(6)
  • アイコーエンジニアリング(2)
  • アズワン(1)
  • 日本計測システム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルフォースゲージ 普及型 イマダデジタルフォースゲージ 普及型イマダ(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1セットほか
当日出荷から40日以内出荷
最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)本体質量(g)約460精度±0.2%F.S.(フルスケール)±1digit表示部符号付4桁機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ測定単位N(kN)、kg(g)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)20~80RH出力機能USB/RS232Cバッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)サンプリング速度最大1000回/秒
デジタルフォースゲージ イマダデジタルフォースゲージイマダ
89,900税込98,890
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
普及型メカニカルフォースゲージ イマダ普及型メカニカルフォースゲージイマダ(2件のレビュー)
41,980税込46,178
1台ほか
当日出荷から9日以内出荷
安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。付属品アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書ストローク(mm)10本体質量(g)約600精度±0.3%F.S使用温度(℃)0~+40機能ピークホールド(止針機能)表示形式リアルタイム/ピークモード切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
デジタルフォースゲージ ニデックドライブテクノロジーデジタルフォースゲージニデックドライブテクノロジー(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1セットほか
当日出荷から24日以内出荷
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ表示機能のみの普及タイプ専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×75×38
フォースゲージ アイコーエンジニアリングフォースゲージアイコーエンジニアリング
75,980税込83,578
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
見やすい液晶表示 オートパワーオフ機能付 USBデータ出力対応 アナログ出力(±2VF.S.) マルチ電源対応(100~240V) ご購入後1年以内の最初の1回のオーバーロードは無償修理 (日本国内ご使用の場合のみ)
質量(g)約375出力USB出力、アナログ電圧±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接続ホールド精度±0.2%F.S.表示部LCD符号付5桁連続使用可能時間満充電後約30時間表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え
デジタルフォースゲージ イマダデジタルフォースゲージイマダ
99,980税込109,978
1台
当日出荷から25日以内出荷
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
標準型メカニカルフォースゲージ イマダ標準型メカニカルフォースゲージイマダ
46,980税込51,678
1台ほか
当日出荷から9日以内出荷
高精度型モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。表示形式リアルタイム/ピークモード切替式付属品アタチメント8点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット、大鉤、又鉤)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書ストローク(mm)10本体質量(g)約600精度±0.1%F.S.使用温度(℃)0~+40機能ピークホールド(止針機能)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
デジタルフォースゲージ ニデックドライブテクノロジーデジタルフォースゲージニデックドライブテクノロジー(2件のレビュー)
87,900税込96,690特価
1台ほか
当日出荷から24日以内出荷
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。USB、RS232C、アナログ、オーバーロード コンパレータ信号出力可能。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。
付属品計測アダプタ6種、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測単位N、kg(g) 逆さ表示可能出力信号USB(専用通信ソフトによりPCとの通信が可能) 連続送信最大100回/秒、RS-232C、アナログ、オーバーロード、コンパレータメモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
アナログハンディーフォースゲージ 日本計測システムアナログハンディーフォースゲージ日本計測システム(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
アナログフォースゲージは、小型かつ高精度で操作性・携帯性に優れています。 引張り力・圧縮力を簡単に正確に測定でき、置き針式のピーク表示と連続的な荷重指示がつまみ操作ひとつで切替えることができます。
付属品圧縮・引張冶具6点、取説、専用収納ケースストローク(mm)10質量(kg)1.35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/270×180×70
フィルム突き刺し試験治具 イマダフィルム突き刺し試験治具イマダ
43,980税込48,378
1台
31日以内出荷
フィルムなど薄いサンプルの突刺し強度試験に最適です。サンプルを固定するテーブルとサンプルを突刺すピンがセットになっており、簡単に突刺し強度試験が行えます。測定条件に合わせて標準タイプと低荷重用安価タイプから選択できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。サンプルや測定条件に合わせて、寸法や材質、耐荷重の変更などの特注対応もが可能です。
用途TKS-20N/250Nは最大荷重250Nまで対応のフィルム突刺し試験用治具です。サンプルを固定するテーブルとサンプルを突刺すピンがセットになっており、フィルムなど薄いサンプルの突刺し試験に最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。先端形状ピン:SR0.5先端径(Φmm)ピン:1
デジタルフォースゲージ 普及型 JCSS校正証明書付 DSTシリーズ イマダデジタルフォースゲージ 普及型 JCSS校正証明書付 DSTシリーズイマダ
86,980税込95,678
1個
15日以内出荷から36日以内出荷
ハンドユーズに適したデジタルフォースゲージです。荷重データや合格管理を容易にする多彩な機能を備えています。
校正証明書JCSS校正
メカニカルフォースゲージ 普及型 JCSS校正証明書付 FBシリーズ イマダメカニカルフォースゲージ 普及型 JCSS校正証明書付 FBシリーズイマダ
59,980税込65,978
1台
22日以内出荷から45日以内出荷
引張力・圧縮力を手軽に測定できます。軽量で手に持ちやすく、目盛の読み取りが容易です。別売の手動計測スタンドSVL-1000N(2-1430-12)が使用可能です。
校正証明書JCSS校正
エコノミーデジタルフォースゲージ DFSシリーズ アズワンエコノミーデジタルフォースゲージ DFSシリーズアズワン
52,400税込57,640
1台
当日出荷から10日以内出荷
内部メモリに500件のピーク値データを記録できます。
付属品ACアダプター、USBケーブル、アタッチメント寸法(mm)75×30×160質量(g)約450電源Nicd充電池、ACアダプター(付属)精度±(1.0%FS+1digit)機能ピークホールド機能・OK/NG判定機能・電源オフタイマー機能・バックライト・画面表示反転・バーグラフ機能・バッテリーインジケーターサンプリング最大4000回/秒出力機能USB・RS232C
プローブタック試験治具 イマダプローブタック試験治具イマダ
43,980税込48,378
1台
31日以内出荷
絆創膏などの粘着性をタック試験で測定するためのアタッチメントです。ASTM 等規格に一部準拠した測定が可能です。
用途MED-IS-20Nは最大荷重20Nまで対応の絆創膏粘着性試験治具です。絆創膏などの粘着性をタック試験で測定するためのアタッチメントです。ASTM 等規格に一部準拠した測定が可能です。仕様接触面径:Φ5mm付属品アタッチメントアダプタ EJ6-1000N質量(g)フォースゲージ取付側:約 70(アタッチメントの質量も、フォースゲージへの荷重として負荷されます。フォースゲージに取り付けてご使用の際は、アタッチメントの質量の荷重負荷を考慮し荷重値選定をしてください。)取付ネジ径M6最大使用荷重(N)20
メスルアースリップアダプタ イマダメスルアースリップアダプタイマダ
9,798税込10,778
1台
30日以内出荷
針基を直接フォースゲージに接続できるため、針管を抜く手間がいりません。ルアーフィッティングの形状別に3種類用意しております。ISOに一部準拠した測定が可能です。
用途MED-LFA-20Nは、サンプルの針を、針基ごとフォースゲージに装着させることのできるアダプタです。針管を抜く手間が省けるため、測定の効率化が図れます。本体質量(g)約 15構成本体部、コネクタ 1 種最大荷重(N)20取付ネジ径M6
つき刺し用ピンバイス イマダつき刺し用ピンバイスイマダ
24,980税込27,478
1台
31日以内出荷
レトルトパウチなど食品包装資材の突き刺し試験にご利用いただけます。JIS、食品、添加物等の規格に一部準拠した測定が可能です。
用途FR-CP-3は最大荷重20Nまで対応の食品の測定用突き刺しピンバイスです。レトルトパウチなど食品包装資材の突き刺し試験に最適です。仕様●チャック可能外径:Φ0~Φ3.2●先端 R:R0.5材質ステンレス、(ピンバイス) 鉄質量(g)(ピンバイス) 24寸法長さ:30規格昭和 34 年厚生省告示第 370 号 食品、添加物等の規格基準、第 3 B 2 突き刺し強度試験 (Φ1.0)、直径(Φ)(針) Φ1耐荷重(N)20
ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-2 ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-2ニデックドライブテクノロジー
87,780税込96,558
1個
翌々日出荷
〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
質量(g)約450表示分解能0.01N測定範囲(N)±20.00定格容量(N)±20.00
ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ FGJN FGJN-2 ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ FGJN FGJN-2ニデックドライブテクノロジー
54,340税込59,774
1個
当日出荷
〇20.00N(2kg)から500.0N(50kg)用までシリーズ化。〇計測精度を向上。1000回/秒の高速ピーク値を計測。通常計測は、最高20回/秒も選択可能です。〇ワンタッチで表示数値と表示単位が逆さ表示できるリバース式を採用。〇N、kgの各単位の切替がワンタッチで可能。
表示分解能0.01N測定範囲(N)±20.00定格容量(N)±20.00
ニデックドライブテクノロジー 通信強化版デジタルフォースゲージ FGPXシリーズ FGPX-2 ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー 通信強化版デジタルフォースゲージ FGPXシリーズ FGPX-2ニデックドライブテクノロジー
133,760税込147,136
1個
100日以内出荷
〇データ編集に強い。〇入力〇出力ともに通信機能を強化。〇判定結果をLEDで表示。〇パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。〇表示値を保持するホールド機能、風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。〇専用のデータ取込みソフトを使って測定値をパソコンに簡単に取り込めます。(無料ダウンロード)
測定範囲(N)±20.00分解能(表示)0.01N定格容量(N)±20.00
メカニカルフォースゲージ 標準型 JCSS校正証明書付 PSシリーズ イマダメカニカルフォースゲージ 標準型 JCSS校正証明書付 PSシリーズイマダ
69,980税込76,978
1台
22日以内出荷から36日以内出荷
引張力・圧縮力を手軽に測定できます。軽量で手に持ちやすく、目盛の読み取りが容易です。別売の手動計測スタンドSVL-1000N(2-1430-12)が使用可能です。
校正証明書JCSS校正
分離型デジタルフォースゲージ アイコーエンジニアリング分離型デジタルフォースゲージアイコーエンジニアリング
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
測定部と計測部が分離したデジタルフォースゲージです。
質量(g)約375(表示計本体のみ)出力USB出力、アナログ電圧 ±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接続ホールド電源ニッケル水素電池、ACアダプタ MODEL-780 (AC100-240V)精度±0.2%F.S.連続使用時間(時間)満充電後:30サンプリング周期1ms、5ms、16ms、50ms、125ms、250ms 切替え表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替えRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルフォースゲージ ニデックドライブテクノロジーデジタルフォースゲージニデックドライブテクノロジー(2件のレビュー)
119,800税込131,780
1セットほか
当日出荷から24日以内出荷
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。本体上部に判定表示用LED付。USB、RS232C、ミツトヨデジマチック、アナログ、オーバーロード、コンパレータ信号出力可能。外部信号により表示ホールド機能付。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。
精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測単位N、kg(g) 逆さ表示可能コンパレータ機能Hi_NG、OK、Lo_NGを判定、判定LEDと出力信号にて出力メモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
力量測定(トルク等)