絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • イマダ(179)
  • RS PRO(84)
  • KANON(中村製作所)(36)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(35)
  • ニデックドライブテクノロジー(19)
  • フルーク(FLUKE)(8)
  • アイコーエンジニアリング(7)
  • 大場計器(7)
  • テクロック(4)
  • 日本計測システム(JISC)(4)
  • 日東工器(3)
  • ハイオス(2)
  • アミッタリ(2)
  • A-Gas Japan(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 東日製作所(1)
  • バンドー化学(1)
  • マザーツール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディデジタル荷重計 ナベヤ

    ハンディデジタル荷重計

    ナベヤ
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    「つかむ」「おさえる」の簡単操作で締付力を測定可能。バイスやチャック、その他ジグで「つかむ」「おさえる」操作のみで簡単に締付力を確認。締付力の確認により、締付力の低下傾向を数値で把握できるため、加工精度の不良や締付不良によるワークの脱落、設備損傷を防止。修理・メンテナンスによる突発的なライン停止を未然に防ぐことが可能です。無線通信(型式:HDK-KW)の使用で機内での測定が可能なため、時間経過に伴う締付力の変動を確認可能です。測定結果をデータとして残すことが可能な為、測定結果をPCで管理できます。優れた視認性により負担を軽減。表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°にしたフレキシブルディスプレイ機構により様々な角度からの確認が可能。またバックライトが搭載されており暗所でも確認しやすくなっているため、測定者の確認の手間や負担を軽減します。コンパクト設計。持ち運び、測定物への設置がしやすいように「コードレス・小型・軽量」に設計しています。選べる対応荷重と通信機能。「対応荷重:2タイプ」×「無線通信有無:2タイプ」の組み合わせで計:4タイプを取り揃えております。使用する環境や測定物に合わせて選択いただけます。対応荷重。・HDK-50K(W):0.5~50.0kN。一般的なマシンバイスやチャックなどの締付力測定に最適です。・HDK-150K(W):0.6~150kN。通信機能。・通信機能なし(HDK-50K / 150K):。 測定結果をその場で確認でき、シンプルで扱いやすいモデルです。・通信機能あり(HDK-50KW / 150KW):。 測定結果を無線でPCへ送信。データの記録・管理が可能で品質管理や予防保全に最適です。 現場の「見えない締付力」を見える化し安定した加工品質と設備トラブルの防止をサポートします。
    材質ボディ、アタッチメント:SCM440寸法E(mm)86表面処理ボディ:無電解めっき寸法J(mm)34寸法B1(mm)19寸法A2(mm)136熱処理アタッチメント:HRC50、ボディ:高周波焼入れ(HV600以上)RoHS指令(10物質対応)対応
力量測定(トルク等)