計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
546件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上型電動スタンド アイコーエンジニアリング卓上型電動スタンドアイコーエンジニアリング
289,800税込318,780
1台
5日以内出荷
最大1kNまでの荷重に対応。 ストロークが400mmと大きい。
最大荷重(kN)1(100kgf)仕様コントローラ内蔵、スピード切替/ボリューム、試験中心とコラム間/60mm、駆動モータ/DCブラシレス質量(kg)(スタンド)約28ストローク400mm電源単相AC100~240V 0.5Aテーブル寸法(mm)W250×D140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×810×300使用例引張圧縮試験、三点曲げ試験、接合強度試験、引抜、剥離試験テストスピード5~100mm/min
縦横兼用型手動スタンド アイコーエンジニアリング縦横兼用型手動スタンドアイコーエンジニアリング
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
縦置き、横置きどちらでも使える。 送りねじを回転させて移動させるので少ない負荷で高荷重の試験が可能。 負荷状態で停止が出来る。
最大荷重(N)500(50kgf)質量(kg)(スタンド)縦置き/約16、横置き/約12ストローク240mm、ハンドル一回転で3mm移動テーブル寸法(mm)縦型/W200×D120、横型/W70×D60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×500×150(ハンドル含む)使用例引張圧縮試験、強度試験、剥離試験テストスピード手動
受圧板Φ15mm A&D(エー・アンド・デイ)受圧板Φ15mmA&D(エー・アンド・デイ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
先端直径15mm、高さ16mm。
用途様々な材料試験に高さ(mm)16先端径(Φmm)15
卓上型引張圧縮試験機(フォーステスター) A&D(エー・アンド・デイ)卓上型引張圧縮試験機(フォーステスター)A&D(エー・アンド・デイ)
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
『強さ』が見える! 汎用型卓上型引張圧縮試験。 カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作。 高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。 試験速度がデジタルで簡単に設定可能。 変位表示を標準装備。 パソコン取込みソフトウェア標準付属。 今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。※M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時。 ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。 卓上にて使用可能な省スペース設計 2
用途様々な材料試験に荷重容量最大500Nタイプ汎用型ストローク(mm)(クロスヘッド)400測定精度±0.2% F.S表示分解能0.1N速度(クロスヘッド)10~300mm/min:設定値の±5%以内(無負荷時)有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時)
付属アタッチメントフォースゲージ(100N以下)用大鉤 イマダ付属アタッチメントフォースゲージ(100N以下)用大鉤イマダ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番838-4744RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮用アタッチメントピンゲージ外径4mm仕様 イマダ圧縮用アタッチメントピンゲージ外径4mm仕様イマダ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
トラスコ品番838-4798RoHS指令(10物質対応)対応
トルクアナライザー用アタッチメントAT-6 KANON(中村製作所)トルクアナライザー用アタッチメントAT-6KANON(中村製作所)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
適合KDTA-N100SV SVHKDTA-N200SV SVS SVHトラスコ品番808-6083材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)14×27-29-30-32-36RoHS指令(10物質対応)対応
トルクアナライザー用アタッチメントAT-1 KANON(中村製作所)トルクアナライザー用アタッチメントAT-1KANON(中村製作所)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
適合KDTA-N2SVKDTA-N10SVKDTA-N20SV SVHトラスコ品番808-6076材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)12×5.5-6-7-8RoHS指令(10物質対応)対応
0点調整式棒形テンションゲージTK-2.1000CN KANON(中村製作所)0点調整式棒形テンションゲージTK-2.1000CNKANON(中村製作所)
19,980税込21,978
1本
10日以内出荷
デジタルフォースゲージ ニデックドライブテクノロジーデジタルフォースゲージニデックドライブテクノロジー(2件のレビュー)
119,800税込131,780
1セットほか
当日出荷から24日以内出荷
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。本体上部に判定表示用LED付。USB、RS232C、ミツトヨデジマチック、アナログ、オーバーロード、コンパレータ信号出力可能。外部信号により表示ホールド機能付。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。
精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測単位N、kg(g) 逆さ表示可能コンパレータ機能Hi_NG、OK、Lo_NGを判定、判定LEDと出力信号にて出力メモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
カムチャック イマダカムチャックイマダ
23,980税込26,378
1台
当日出荷
短冊状の薄いサンプルに最適。
用途テープの引張強度測定など最大使用荷重(N)500幅(mm)サンプル最大/30厚さ(mm)サンプル最大/2本体質量(g)約180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×22×64
ワイヤーハーネス測定器 イマダワイヤーハーネス測定器イマダ
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
ワイヤーハーネスのかしめ強度測定に最適。専用アタチメント付属。レバー式で高い作業性。
用途ワイヤーハーネスかしめ強度測定。最大使用荷重(N)500付属品アタッチメント/CW-500N(クサビ方式)、CH-500Nストローク(mm)85本体質量(kg)約10.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×450×182RoHS指令(10物質対応)対応
HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック(大) イマダHTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック(大)イマダ
19,980税込21,978
1台
31日以内出荷
トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途HT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。材質質量(g)約600最大トルク(N・m)10開き幅(mm)Φ1.2~13
ニュートン棒テンションゲージ普通型 大場計器ニュートン棒テンションゲージ普通型大場計器
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
棒テンションゲージ (0調置針式) 大場計器棒テンションゲージ (0調置針式)大場計器
23,980税込26,378
1台
当日出荷から8日以内出荷
USB接続キット 日本計測システムUSB接続キット日本計測システム
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
セット内容・HF/IT用 RS232C変換ケーブル「HOP-RS1」・USBシリアル変換ケーブル・PCソフト「HOP-AP2」CD-ROM(取扱説明書を含む)
小型卓上試験機 FGS-TV + フォースゲージ セット ニデックドライブテクノロジー小型卓上試験機 FGS-TV + フォースゲージ セットニデックドライブテクノロジー
1,498,000税込1,647,800
1セット
翌々日出荷
デジタルフォースゲージと電動スタンドを組み合わせた、高性能・高機能の小型卓上試験機です。購入後すぐに各種圧縮・引張試験を行うことができ、効率的な測定環境を構築できます。各種計測モードを標準装備(圧縮試験/引張試験/破壊試験/往復試験/剥離試験/荷重検出試験)。USBポートを搭載し、パソコンと接続することでデータの取り込みが可能です。また、パソコンから試験の開始・終了・動作選択などの操作も行えます。専用ソフトにより、荷重および変位データの取り込みやグラフ表示が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
小型卓上試験機 FGS-TV ニデックドライブテクノロジー小型卓上試験機 FGS-TVニデックドライブテクノロジー
1,398,000税込1,537,800
1台
翌々日出荷
別売のフォースゲージと組み合わせて使用可能で、用途や測定条件に応じた柔軟な試験構成が可能です。各種計測モードを標準装備(圧縮試験/引張試験/破壊試験/往復試験/剥離試験/荷重検出試験)。USBポートを搭載し、パソコンと接続することでデータの取り込みが可能です。また、パソコンから試験の開始・終了・動作選択などの操作も行えます。専用ソフトにより、荷重および変位データの取り込みやグラフ表示が可能です。
付属品USBケーブル1.8m取付可能対象FGP/FGPX-0.2~100ストローク(mm)400寸法(mm)【測定テーブル】200×190質量(kg)35使用温度範囲(℃)0~45(ただし、結露のないこと)電源AC100V(±10%)2.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×470×729入力【オーバーロード】フォースゲージのオーバーロード信号にて停止操作[本体操作部] 前面パネルより操作が可能 [パソコンソフト] FGS-TV用データ取込みソフト「FGT-TV」により、設定・操作が可能動作AUTOモード : パソコンソフトにて、設定された各種の試験動作を実施 / JOGモード : 寸動動作可能 / MANUモード : リミットドグ位置までの動作可能送り速度(mm/min)1~700RoHS指令(10物質対応)対応計測荷重(N)1000周期【データ取込み】最大1秒間に100個の荷重と距離のデータを取込み可能
テンションゲージ エスコテンションゲージエスコ
21,600税込23,760
1個
翌日出荷
引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。水平状態にして使用する場合は寸法表によって酸い平時の誤差を実際測定値に加算してください。また、逆垂直使用時には水平時誤差の2倍になります(精度:±1目盛)。
全長(mm)237~502最大秤量(N)50最小表示(N)1誤差1N (水平時)
標準タイプ電動計測スタンド イマダ標準タイプ電動計測スタンドイマダ
279,800税込307,780
1台
51日以内出荷
・試験条件(速度、負荷方向)の均一化により、再現性の高い測定を実現・フォースゲージ連動機能により、荷重値による動作制御が可能(荷重値キープなど)・試験条件の設定・保存・読み込みが可能な専用ソフトウェアが付属(DL版)
用途最大500Nまでの荷重を安定して負荷することが可能な電動計測スタンド仕様つまみ式上下ストロークリミットその他【たわみ剛性】0.5mm以下付属品取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具チャック取付板(GF-1)、USBケーブル、計測スタンド動作設定用ソフトウェア CS Test Preset Builder取付可能対象【メカニカルフォースゲージ】FB、PS、PSMシリーズ【デジタルフォースゲージ】DST、DSV、ZTS、ZTAシリーズ(使用最大荷重1000N以下)【ロードセル】DPUシリーズ(使用最大荷重500N以下)(※取付け可能な機種においてもフォースゲージおよび電動スタンドの使用荷重値の範囲内でご使用ください。)質量(kg)約17消費電力(W)50電源電圧AC100~240V 50/60Hz(100、120、230Vから指定してください。付属品が異なります。)最高高さ(mm)【サンプル】235(※ヘッド最大上昇時のテーブルからフォースゲージZTS/ZTAシリーズの計測軸までの距離)制御非常停止、荷重コントロール(対応フォースゲージと専用ケーブルで接続する必要があります)、オーバーロード停止(※オーバーロードによる故障の完全な防止を保証する機能ではありません)機能【カウンタ】最大99,999回(測定回数の設定・カウント)【タイマー】最大99分59秒9(0.1秒単位)使用環境【温度】0~+40℃【湿度】85%以下(結露無きこと)モードオート試験モード/マニュアル試験モード最大使用荷重(N)500ロック機能一般設定ロック、試験条件設定ロック速度範囲(mm/min)【デジタル】10~300 [設定:0.5単位]
引張圧縮試験機 今田製作所引張圧縮試験機今田製作所
289,800税込318,780
1台
21日以内出荷
デジタルフォースゲージと専用スタンドの組合せよりも安価で、簡単な操作で行える試験機です。オーバーロード防止機能や専用ソフトウェアでの測定など、引張圧縮試験機に準じた機能でご使用いただけます。小さく、軽いので置く場所を選びません。
用途接着部・熱シールのはく離試験圧着端子の強度試験食品・医薬品等の各種試験その他【支柱まで】85mmストローク(mm)130寸法(mm)220×250×582質量(kg)約12電源AC100V~240V 3A精度荷重レンジJIS1級試験機(測定して位置の±1%以内)テーブル寸法(mm)100×65(M8めねじ4か所)表示荷重レンジ仕様表を確認のこと安全装置任意設定上下限リミット装置、オーバーロード保護機能機能ピークホールド機能、早送り機能、自動原点復帰機能、合否判定機能取付ピッチ(mm)【試料取付】227~376駆動方式DCブラシレスモーター速度制御送り速度(mm/min)15~400
引張圧縮試験機+55CB用T溝定盤セット 今田製作所引張圧縮試験機+55CB用T溝定盤セット今田製作所
319,800税込351,780
1セット
21日以内出荷
試験機とT溝定盤のセットデジタルフォースゲージと専用スタンドの組合せよりも安価で、簡単な操作で行える試験機です。オーバーロード防止機能や専用ソフトウェアでの測定など、引張圧縮試験機に準じた機能でご使用いただけます。小さく、軽いので置く場所を選びません。
用途接着部・熱シールのはく離試験圧着端子の強度試験食品・医薬品等の各種試験その他【支柱まで】85mmストローク(mm)130寸法(mm)220×250×582質量(kg)約12電源AC100V~240V 3A精度荷重レンジJIS1級試験機(測定して位置の±1%以内)テーブル寸法(mm)100×65(M8めねじ4か所)表示荷重レンジ仕様表を確認のこと安全装置任意設定上下限リミット装置、オーバーロード保護機能機能ピークホールド機能、早送り機能、自動原点復帰機能、合否判定機能取付ピッチ(mm)【試料取付】227~376駆動方式DCブラシレスモーター速度制御送り速度(mm/min)15~400
小物治具 今田製作所小物治具今田製作所
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
寸法(mm)Φ23最大荷重(kN)3
小物治具 今田製作所小物治具今田製作所
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
寸法(mm)Φ16最大荷重(N)500
小物治具 今田製作所小物治具今田製作所
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
最大荷重(kN)3
平型圧縮治具 今田製作所平型圧縮治具今田製作所
41,980税込46,178
1組
3日以内出荷
質量(g)【上部】155径(Φmm)【円盤】55最大荷重(N)500
チップ剥離治具 今田製作所チップ剥離治具今田製作所
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
GT-52は引き剥がし用、GT-53は押し込み用のチップ剥離治具です。
幅(mm)10最大荷重(N)500
巻付チャック 今田製作所巻付チャック今田製作所
55,980税込61,578
1組
3日以内出荷
糸・電線・ロープなどの線材の引張用治具です。試料のチャック切れを防ぐように、円筒に巻いた摩擦力で力を受ける構造です。
剥離治具 今田製作所剥離治具今田製作所
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
GT-40は90度を維持しながら剥離試験を行う治具です。上部治具はフィルムチャック、パンタグラフチャックなどからお選び下さい。(別売)
幅(mm)50最大荷重(N)200剥離130mm
バイス治具 今田製作所バイス治具今田製作所
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
下部治具としていろいろな用途でご使用いただけます。
幅(mm)62最大開き(mm)64最大荷重(kN)3
剥離治具 今田製作所剥離治具今田製作所
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
GT-42は180度で引き剥がす剥離用治具です。上部治具はフィルムチャック、パンタグラフチャックなどからお選び下さい。(別売)
幅(mm)50最大荷重(N)500剥離120mm
小物治具 今田製作所小物治具今田製作所
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
平型チャック 今田製作所平型チャック今田製作所
27,980税込30,778
1組
3日以内出荷
薄いものから厚いものまで掴むことの出来る引張試験用の最も一般的なチャックです。左右のフェーズで試験片を挟みます。
接続ねじ 今田製作所接続ねじ今田製作所
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
GQ-10-1~4は両端おねじの接続用です。
小物治具 今田製作所小物治具今田製作所
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
GP-5-0/1は引っ掛け用フックです。
フィルムチャック 今田製作所フィルムチャック今田製作所
25,980税込28,578
1組
3日以内出荷
薄い試験片(厚さ最大2mm)の引張試験機用チャックです。接着シートのT字剥離試験等に多く利用されます。GC-2-2A/GC-2-5Aは、小荷重対応のためアルミ製でやすり目がありません。
最大荷重(N)50
平型圧縮治具 今田製作所平型圧縮治具今田製作所
61,980税込68,178
1組
3日以内出荷
自動調芯型です。
質量(g)【上部】185径(Φmm)【円盤】55最大荷重(N)500
パンタグラフチャック 今田製作所パンタグラフチャック今田製作所
54,980税込60,478
1台ほか
3日以内出荷
締め込み不要のワンタッチ式チャックです。GC-90BT/GC-90BGTは、上下一組品の型式です。エアーチャックの代替品として使用できます。
丸棒チャック 今田製作所丸棒チャック今田製作所
99,980税込109,978
1組
3日以内出荷
丸棒状の試験片を掴む引張用治具です。
平型圧縮治具 今田製作所平型圧縮治具今田製作所
109,800税込120,780
1組
3日以内出荷
自動調芯型で揺れ量も調整できます。
質量(kg)【上部】1.3径(Φmm)【円盤】100最大荷重(kN)10
力量測定(トルク等)