絞り込み
定格容量(N)
  • 100
  • 1.8(1)
  • 2(9)
  • 5(11)
  • 10(11)
  • 20(22)
  • 30(1)
  • 50(33)
  • 150(2)
  • 196(1)
  • 200(28)
  • 250(3)
  • 300(2)
  • 500(62)
  • 1000(37)
  • 2000(4)
  • 2500(9)
  • 3000(6)
  • 5000(13)
  • 10000(3)
校正証明書
  • 付き(7)
ブランド
  • イマダ(13)
  • ニデックドライブテクノロジー(4)
  • アイコーエンジニアリング(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • 日本計測システム(1)
  • 富士インパルス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月19日(水)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 普及型メカニカルフォースゲージ イマダ

    普及型メカニカルフォースゲージ

    イマダ(3件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
    用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。付属品アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書ストローク(mm)10本体質量(g)約600精度±0.3%F.S使用温度(℃)0~+40機能ピークホールド(止針機能)表示形式リアルタイム/ピークモード切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
  • デジタルフォースゲージ イマダ

    デジタルフォースゲージ

    イマダ
    89,900税込98,890
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
    仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
  • デジタルフォースゲージ イマダ

    デジタルフォースゲージ

    イマダ
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から25日以内出荷
    最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。
    仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
  • フォースゲージ アイコーエンジニアリング

    フォースゲージ

    アイコーエンジニアリング
    75,980税込83,578
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    見やすい液晶表示 オートパワーオフ機能付 USBデータ出力対応 アナログ出力(±2VF.S.) マルチ電源対応(100~240V) ご購入後1年以内の最初の1回のオーバーロードは無償修理 (日本国内ご使用の場合のみ)
    質量(g)約375出力USB出力、アナログ電圧±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接続ホールド精度±0.2%F.S.表示部LCD符号付5桁連続使用可能時間満充電後約30時間表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え
  • ネジ径変換アダプタ CA シリーズ イマダ

    ネジ径変換アダプタ CA シリーズ

    イマダ
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にする変換アダプタです。
    用途CAシリーズは最大荷重20kNまで対応のネジ径変換アダプタです。フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にします。
  • 標準型メカニカルフォースゲージ イマダ

    標準型メカニカルフォースゲージ

    イマダ
    46,980税込51,678
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    高精度型モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
    用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。表示形式リアルタイム/ピークモード切替式付属品アタチメント8点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット、大鉤、又鉤)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書ストローク(mm)10本体質量(g)約600精度±0.1%F.S.使用温度(℃)0~+40機能ピークホールド(止針機能)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
  • デジタルフォースゲージ ニデックドライブテクノロジー

    デジタルフォースゲージ

    ニデックドライブテクノロジー(2件のレビュー)
    79,900税込87,890
    1セットほか
    当日出荷から24日以内出荷
    ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。USB、RS232C、アナログ、オーバーロード コンパレータ信号出力可能。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。
    付属品計測アダプタ6種、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測単位N、kg(g) 逆さ表示可能出力信号USB(専用通信ソフトによりPCとの通信が可能) 連続送信最大100回/秒、RS-232C、アナログ、オーバーロード、コンパレータメモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
  • アナログハンディーフォースゲージ 日本計測システム

    アナログハンディーフォースゲージ

    日本計測システム(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    アナログフォースゲージは、小型かつ高精度で操作性・携帯性に優れています。 引張り力・圧縮力を簡単に正確に測定でき、置き針式のピーク表示と連続的な荷重指示がつまみ操作ひとつで切替えることができます。
    付属品圧縮・引張冶具6点、取説、専用収納ケースストローク(mm)10質量(kg)1.35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/270×180×70
  • スモールチャック イマダ

    スモールチャック

    イマダ
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    細い形状のサンプルに最適。
    用途ワイヤーの破断測定など本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×8×15開き幅(mm)最大/1
  • ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-10 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-10

    ニデックドライブテクノロジー
    87,780税込96,558
    1個
    3日以内出荷
    〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
    質量(g)約450表示分解能0.1N測定範囲(N)±100.0定格容量(N)±100.0
  • はんだ接合強度試験用 QFP リードフック/チップせん断治具 SJ シリーズ イマダ

    はんだ接合強度試験用 QFP リードフック/チップせん断治具 SJ シリーズ

    イマダ
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    QFPリードのプル試験/チップせん断試験に最適です。測定ニーズに合わせ5種類を用意しております。JIS、IEC規格に一部準拠した強度測定が可能です。
    用途SJシリーズは最大荷重100Nまで対応のQFPリードフック/チップせん断治具です。測定ニーズに合わせ5種類を用意しております。JIS、IEC規格に一部準拠した強度測定が可能です。最大荷重(N)100
  • スモールチャック イマダ

    スモールチャック

    イマダ
    12,980税込14,278
    1台
    30日以内出荷
    サクランボの軸など細いサンプルの引張試験にご利用いただけます。
    用途FR-SC-3は最大荷重100Nまで対応の食品の測定用スモールチャックです。包装フィルムなど薄いサンプルの引張試験測定に最適です。仕様開き幅:1材質チャック部:アルミ質量(g)10寸法横幅:3耐荷重(N)100
  • 両端引掛け治具 SHF シリーズ イマダ

    両端引掛け治具 SHF シリーズ

    イマダ
    39,980税込43,978
    1台
    31日以内出荷
    キャップを左右両端で引っ掛け、引張試験を行うための治具です。かぶせるタイプのキャップ(オーバーキャップ)やキャップ形状サンプルの引張試験に最適です。サンプルのサイズに合わせて標準とロングアーム型製品をお選びいただけます。
    用途SHFシリーズは最大荷重100Nまで対応の両端引っ掛け治具です。かぶせるタイプのキャップ(オーバーキャップ)の試験に最適です。グリップタイプの治具と違い、オーバーキャップを左右両端で引っ掛けることが可能なので、サンプルをつぶしたり傷つけたりすることなく引張試験ができます。取付ネジ径M6最大使用荷重(N)100
  • フィルムチャック(大) イマダ

    フィルムチャック(大)

    イマダ
    16,980税込18,678
    1台
    31日以内出荷
    包装フィルムなど薄いサンプルの引張試験にご利用いただけます。サンプルに合わせて、横幅が異なる2つのタイプから選択できます。
    用途FR-FCシリーズは最大荷重100Nまで対応の食品の測定用フィルムチャックです。サクランボの軸など細いサンプルの引張試験測定に最適です。サンプルに合わせて、横幅が異なる2つのタイプから選択できます。仕様開き幅:3材質チャック部:アルミ質量(g)33寸法横幅:40耐荷重(N)100
  • フィルムチャック(小) イマダ

    フィルムチャック(小)

    イマダ
    14,980税込16,478
    1台
    31日以内出荷
    包装フィルムなど薄いサンプルの引張試験にご利用いただけます。サンプルに合わせて、横幅が異なる2つのタイプから選択できます。
    用途FR-FCシリーズは最大荷重100Nまで対応の食品の測定用フィルムチャックです。サクランボの軸など細いサンプルの引張試験測定に最適です。サンプルに合わせて、横幅が異なる2つのタイプから選択できます。仕様開き幅:3材質チャック部:アルミ質量(g)18寸法横幅:20耐荷重(N)100
  • キャップクランプ治具 イマダ

    キャップクランプ治具

    イマダ
    40,980税込45,078
    1台
    31日以内出荷
    円柱状のサンプルを 4 方向からしっかり固定することが可能な治具です。化粧品のキャップや丸形のコネクタなどの挿入もしくは抜去試験に最適です。用途に合わせて標準ピン、ギザ歯ピンやロングピンをお選びいただけます。
    用途CCJシリーズは最大荷重100Nまで対応のキャップクランプ治具です。円柱状のサンプルを 4 方向からしっかり固定することで、化粧品のキャップや丸形のコネクタなどの挿入もしくは抜去試験に最適です。最大荷重(N)100取付ネジ径M6
  • 3点折り曲げ イマダ

    3点折り曲げ

    イマダ
    58,980税込64,878
    1台
    31日以内出荷
    アスパラなど棒状の野菜やお菓子を折り曲げる際の力の測定にご利用いただけます。サンプルに合わせ、開き幅は5~70mmを調整できます。
    用途FR-TP-60は最大荷重100Nまで対応の食品の測定用3点折り曲げテーブルです。棒状の野菜やお菓子を折り曲げる際の力の測定に最適です。仕様●コマ先端 R:R2.5●コマ調整スパン:A 5~70●押出部先端:R R2.5、材質コマ・テーブル:アルミ、(押出部)アルミ質量(g)(押出部) 32耐荷重(N)100
  • ニデックドライブテクノロジー 通信強化版デジタルフォースゲージ FGPXシリーズ FGPX-10 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー 通信強化版デジタルフォースゲージ FGPXシリーズ FGPX-10

    ニデックドライブテクノロジー
    133,760税込147,136
    1個
    100日以内出荷
    〇データ編集に強い。〇入力〇出力ともに通信機能を強化。〇判定結果をLEDで表示。〇パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。〇表示値を保持するホールド機能、風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。〇専用のデータ取込みソフトを使って測定値をパソコンに簡単に取り込めます。(無料ダウンロード)
    測定範囲(N)±100.0分解能(表示)0.1N定格容量(N)±100.0
  • 分離型デジタルフォースゲージ アイコーエンジニアリング

    分離型デジタルフォースゲージ

    アイコーエンジニアリング
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    測定部と計測部が分離したデジタルフォースゲージです。
    質量(g)約375(表示計本体のみ)出力USB出力、アナログ電圧 ±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接続ホールド電源ニッケル水素電池、ACアダプタ MODEL-780 (AC100-240V)精度±0.2%F.S.連続使用時間(時間)満充電後:30サンプリング周期1ms、5ms、16ms、50ms、125ms、250ms 切替え表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替えRoHS指令(10物質対応)対応
  • シール強度測定器 富士インパルス

    シール強度測定器

    富士インパルス
    509,800税込560,780
    1台
    5日以内出荷
    プラスチックフィルムに特化した測定器です。 フィルムをセットしボタンを押すだけで測定できるので誰でも簡単に作業できます。 測定データをパソコンで管理できます。
    用途シールの強度測定測定範囲(N)100許容最大荷重(N)100トラスコ品番496-3385セット内容データ管理ソフト、USBケーブル、フィルムカット冶具、試験片セット冶具幅(mm)364質量(kg)8高さ(mm)198奥行(mm)260電源(V)100消費電力(W)9引張強度200mm/minまたは300mm/min分解能0.1N測定精度(%)±0.4
  • MCT用突刺し試験治具 A&D(エー・アンド・デイ)

    MCT用突刺し試験治具

    A&D(エー・アンド・デイ)
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    最大荷重100N フィルムの突刺し試験用。 針Φ1mm、先端R 0.5mm。
    用途様々な材料試験に荷重容量最大100N
  • デジタルフォースゲージ ニデックドライブテクノロジー

    デジタルフォースゲージ

    ニデックドライブテクノロジー(2件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1セットほか
    当日出荷から24日以内出荷
    ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。本体上部に判定表示用LED付。USB、RS232C、ミツトヨデジマチック、アナログ、オーバーロード、コンパレータ信号出力可能。外部信号により表示ホールド機能付。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。
    精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測単位N、kg(g) 逆さ表示可能コンパレータ機能Hi_NG、OK、Lo_NGを判定、判定LEDと出力信号にて出力メモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
力量測定(トルク等)