計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
401件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルフォースゲージ 普及型 イマダ

    デジタルフォースゲージ 普及型

    イマダ(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
    電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)本体質量(g)約460精度±0.2%F.S.(フルスケール)±1digit表示部符号付4桁機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ測定単位N(kN)、kg(g)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)20~80RH出力機能USB/RS232Cバッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)サンプリング速度最大1000回/秒
  • デジタルフォースゲージ イマダ

    デジタルフォースゲージ

    イマダ
    89,900税込98,890
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
    仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
  • デジタルフォースゲージ ニデックドライブテクノロジー

    デジタルフォースゲージ

    ニデックドライブテクノロジー(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1セットほか
    当日出荷から24日以内出荷
    ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
    寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×75×38
  • 普及型メカニカルフォースゲージ イマダ

    普及型メカニカルフォースゲージ

    イマダ(3件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
    用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。付属品アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書ストローク(mm)10本体質量(g)約600精度±0.3%F.S使用温度(℃)0~+40機能ピークホールド(止針機能)表示形式リアルタイム/ピークモード切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
  • フィルムチャック イマダ

    フィルムチャック

    イマダ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    フィルム状の薄いサンプルに最適。
    用途フィルムの剥離測定など。開き幅(mm)最大/2最大使用荷重(N)500
  • デジタルフォースゲージ イマダ

    デジタルフォースゲージ

    イマダ
    99,980税込109,978
    1台ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。
    仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
  • フォースゲージ A&D(エー・アンド・デイ)

    フォースゲージ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    959税込1,055
    1個ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    簡単操作で手軽に高精度測定。標準付属のアタッチメントで引張、圧縮に対応。ピークホールド機能付き。ワンボタンで表示方向の切り換え
    用途配線などの引張り試験、ボタンなどの押すちからの試験、包装資材のはがす力の試験、コネクタの抜く力の試験、その他切れる、割る、曲げる、回す力の試験で使用
  • 棒テンションゲージ 大場計器

    棒テンションゲージ

    大場計器
    14,980税込16,478
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
  • 張力計テンションメーター バンドー化学

    張力計テンションメーター

    バンドー化学
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    Vベルト、歯付ベルトの張力測定が可能です。ベルトのたわみ量と荷重を同時に測定可能です。
    用途ベルトテンションを正確に測る際に。トラスコ品番855-8557材質幅(mm)直径15(最大)高さ(mm)165測定範囲(N)0.5~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォースゲージ アイコーエンジニアリング

    フォースゲージ

    アイコーエンジニアリング(1件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    見やすい液晶表示 オートパワーオフ機能付 USBデータ出力対応 アナログ出力(±2VF.S.) マルチ電源対応(100~240V) ご購入後1年以内の最初の1回のオーバーロードは無償修理 (日本国内ご使用の場合のみ)
    質量(g)約375出力USB出力、アナログ電圧±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接続ホールド精度±0.2%F.S.表示部LCD符号付5桁連続使用可能時間満充電後約30時間表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え
  • デジタルフォースゲージ 普及多機能型 イマダ

    デジタルフォースゲージ 普及多機能型

    イマダ(3件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から42日以内出荷
    測定中の姿勢変化を検知し、アラームでお知らせ 内部メモリに1000データまで保存が可能 PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
    仕様(オーバーロード値)定格約200%(オーバーロードアラーム)事前通知アラーム:レンジ90%以上、オーバーロード警告(アラーム/画面表示):レンジ110%(計測軸)M6電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)本体質量(g)約460精度±0.2%F.S 1digit表示部符号付4桁機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ姿勢警告アラーム、連続ピークモード、内部メモリ1000データ測定単位N(kN)、kg(g)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)20~80RH出力機能USB/RS232Cバッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)サンプリング速度最大1000回/秒
  • 標準型メカニカルフォースゲージ イマダ

    標準型メカニカルフォースゲージ

    イマダ
    46,980税込51,678
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    高精度型モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
    用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。付属品アタチメント8点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット、大鉤、又鉤)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書ストローク(mm)10本体質量(g)約600精度±0.1%F.S.使用温度(℃)0~+40機能ピークホールド(止針機能)表示形式リアルタイム/ピークモード切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
  • ACアダプター(DC9V/0.67A) ニデックドライブテクノロジー

    ACアダプター(DC9V/0.67A)

    ニデックドライブテクノロジー
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    TNP/TNJ/FGシリーズ/DTMシリーズ共用ACアダプター
  • ACアダプタ イマダ

    ACアダプタ

    イマダ
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
  • デジタルフォースゲージ ニデックドライブテクノロジー

    デジタルフォースゲージ

    ニデックドライブテクノロジー(2件のレビュー)
    79,900税込87,890
    1セットほか
    当日出荷から24日以内出荷
    ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。USB、RS232C、アナログ、オーバーロード コンパレータ信号出力可能。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。
    付属品計測アダプタ6種、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測単位N、kg(g) 逆さ表示可能出力信号USB(専用通信ソフトによりPCとの通信が可能) 連続送信最大100回/秒、RS-232C、アナログ、オーバーロード、コンパレータメモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
  • ネジ径変換アダプタ CA シリーズ イマダ

    ネジ径変換アダプタ CA シリーズ

    イマダ
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にする変換アダプタです。
    用途CAシリーズは最大荷重20kNまで対応のネジ径変換アダプタです。フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にします。
  • ハンドル式小型手動計測スタンド イマダ

    ハンドル式小型手動計測スタンド

    イマダ
    80,980税込89,078
    1台
    翌々日出荷
    測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。 ハンドルタイプで安定した測定が可能です。 A4用紙程の卓上面積に置けるので、省スペースです。 軽量のため、様々な場所に持ち運んでの測定も可能です。 測長器取付や、長いサンプルの測定に支柱延長仕様にするといったオプションも選択できます。 求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
    取付可能対象デジタルフォースゲージ:DST/DSV, ZTS/ZTA シリーズ、メカニカルフォースゲージ:FB, PS, PSM シリーズ質量(kg)約 7.7高さ(mm)(サンプル最大高さ)約 265タイプハンドル式寸法H(mm)【標準仕様】410/【支柱延長(-EXT)仕様】610機能メカニカルストッパー寸法R(mm)【標準仕様】265/【支柱延長(-EXT)仕様】465最大ストローク(mm)60許容荷重(N)1000荷重方向引張および圧縮送り量(mm)3 (ハンドル 1 回転)
  • RS232Cケーブル ニデックドライブテクノロジー

    RS232Cケーブル

    ニデックドライブテクノロジー(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    適合機種FGP-02/0.5/1/2/5/10/20/50/100コード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • パンタグラフチャック イマダ

    パンタグラフチャック

    イマダ
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    先端が大きく広がる万能型。
    用途コネクタのクランプなど。本体質量(g)約110本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×19×101開き幅(mm)最大/15最大使用荷重(N)500
  • フラットチャック イマダ

    フラットチャック

    イマダ
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    汎用性の高い多目的。
    用途コネクタのクランプなど。口幅(mm)20最大使用荷重(N)1000
  • 平行締付型ジョウ A&D(エー・アンド・デイ)

    平行締付型ジョウ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    1個の型式。 引張試験を行う場合、上下2個必要。 フェイス19(幅)×19(高さ)mm、開き幅10mm。 フェイス面はローレット加工。
    用途様々な材料試験に寸法(mm)フェイス19(幅)×19(高さ)、開き幅10
  • アナログケーブル イマダ

    アナログケーブル

    イマダ
    7,398税込8,138
    1本
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプタ イマダ

    ACアダプタ

    イマダ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    イマダ フォースゲージ用ACアダプタ。対応機種。DTXA,DTXS,HTGA,HTGS,ZTA,ZTS
  • スモールチャック イマダ

    スモールチャック

    イマダ
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    細い形状のサンプルに最適。
    用途ワイヤーの破断測定など本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×8×15開き幅(mm)最大/1
  • レバー式小型手動計測スタンド イマダ

    レバー式小型手動計測スタンド

    イマダ
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷
    引張圧縮荷重負荷が可能です。別売フォースゲージとともに使用していただくことで、最大荷重1000Nまでの引張りおよび圧縮測定が可能となります。
    ストローク(mm)60機能メカニカルストッパー
  • ダイヤルテンションゲージ ニュートン表示 テクロック

    ダイヤルテンションゲージ ニュートン表示

    テクロック
    7,998税込8,798
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    質量(g)54タイプ標準型戻り誤差0.2目盛指示誤差±0.5目盛
  • eZ-Connect シリーズ:センサー付け替え可能表示器 イマダ

    eZ-Connect シリーズ:センサー付け替え可能表示器

    イマダ
    97,980税込107,778
    1台
    31日以内出荷
    高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。表示器1 台にロードセルを複数付け替えて(調整なし)使用できるため、レンジの異なる測定(例:5Nと1000N)や種類の異なる力の測定(例:トルクと圧縮)も可能です。スペアのロードセルを保有すればオーバーロードなどの場合にもセンサー交換がすぐにでき、稼働停止のリスクを低減します。付属のUSBケーブルとソフトウェアを使い、内部メモリデータの読み込みや連続データ取得ができます。別売のオプションソフトウェアを使えば荷重-時間/荷重―変位のリアルタイムでのグラフ描画も可能です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種アップデートやソフトウェアのダウンロードが可能なため、用途に合わせたフォースゲージの機能拡張が図れます。
    付属品AC アダプタ/収納ケース/ドライバ CD(データ取り込みソフト付)/ USB ケーブル/USB メモリ用アダプタ※USB メモリは付属しておりません。、仕様●オーバーロード警告:約 110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)●バッテリー動作時間:約 6.5 時間(約 2 時間満充電)※ USB メモリもしくは変位計接続時はバッテリー消費が多くなります。●外部接点入力:電源 ON・OFF/センド&ホールド/ゼロリセット/ピーク・リアルタイム切り替え●対応変位計:・ラインドライバ出力(本体に RS-422/485 準拠ラインレシーバ内蔵) ・オープンコレクタ出力(接点間の電圧降下が 0.5V 以下のものに限ります)※使用できないものもございます。●表示機精度:±0.2%F.S.※使用時は、ロードセルの精度が加算されます。●表示更新:16 回/秒型式eZT本体質量(g)約 490表示符号付4桁機能マルチ表示(上下2段選択表示)/ピークホールド(引張および圧縮)/ 内部メモリ(1000 データ)/コンパレータ(合否判定)/ 画面表示反転/符号反転/ゼロクリアタイマ/+NG アラーム/ オフタイマ(自動電源オフ)/感度設定/時刻表示/ 1st2nd ピーク検出/荷重ピーク時変位検出/指定荷重時変位リセット/設定ロック測定単位ロードセル・設定により変化します(N、mN、kN、N-m、N-cm)使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH出力機能USB/RS232C/±2VDC アナログ出力(D/A)/ コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)/オーバーロード警告/ サブコンパレータ2段階(大小判定出力)/USB メモリ/変位サンプリング速度最大 2000 回/秒※ USB メモリでの連続データ取得は最大 100 回/秒となります。(100 回/秒、50 回/秒、1 回/秒の中から切り替え可能)
  • 防火戸閉じ力測定用ハンドル イマダ

    防火戸閉じ力測定用ハンドル

    イマダ(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    フォースゲージを取り付け使用する防火戸閉じ力測定用ハンドル。 建築基準法で定められている防火設備としての防火戸の作動点検を、簡単に再現性良く測定していただけます。
    質量(g)約330RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)約16
  • ピンチャック イマダ

    ピンチャック

    イマダ
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    細い円柱状のサンプルに最適。 イマダフォースゲージにそのまま取付られます。
    用途針金の引張強度測定など。材質本体質量(g)約22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×60開き幅(mm)最大/Φ0~3.2取付ネジ径M6最大使用荷重(N)150
  • フィルムチャック FC シリーズ イマダ

    フィルムチャック FC シリーズ

    イマダ
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。サンプルに合わせてチャック部の素材・クランプ方法を選択できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
    用途FC-21/20/40/21U/41U/21UQは最大荷重500Nまで対応のフィルムチャックです。食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
  • フィルムカッター イマダ

    フィルムカッター

    イマダ
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    フィルムや紙を一定幅でカットできるカッターで、試験の段取りが効率よく行えます。付属の幅調整ブロックを利用すれば、15mm/1inch の幅に簡単に調整可能です。JIS規格に準拠したサンプル片の作成が可能です。
    用途FSC-1525はフィルムや紙を一定幅でカットできるフィルムカッターです。付属の幅調整ブロックを利用すれば、15mm/1inch の幅に調整でき、JIS規格に準拠したサンプル片の作成が簡単に行えます。付属品スペア用替え刃×4 枚(2 セット)仕様幅調整ブロック:15mm/1inch幅(mm)カット:15~70
  • RS Pro 試験箱 アルミダイキャスト RS PRO

    RS Pro 試験箱 アルミダイキャスト

    RS PRO
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ数 = 2コネクタ タイプ = BNC(メス) - (オス)色 = 青ボックス材質 = アルミダイキャスト寸法 = 38.1 x 28.7 x 22.35mm高さ = 22.35mm長さ = 38.1mm幅 = 28.7mmBNCモジュール ケース (アルミダイキャスト)
  • 圧縮用アタッチメントピンゲージ外径2mm仕様 イマダ

    圧縮用アタッチメントピンゲージ外径2mm仕様

    イマダ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-4796
  • クサビチャック イマダ

    クサビチャック

    イマダ(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    クサビ機構で高いサンプル保持力。
    用途薄い金属片のクランプなど本体質量(g)約95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×14.5×59開き幅(mm)最大/2最大使用荷重(N)1000
  • フィルム突き刺し試験治具 イマダ

    フィルム突き刺し試験治具

    イマダ
    43,980税込48,378
    1台
    31日以内出荷
    フィルムなど薄いサンプルの突刺し強度試験に最適です。サンプルを固定するテーブルとサンプルを突刺すピンがセットになっており、簡単に突刺し強度試験が行えます。測定条件に合わせて標準タイプと低荷重用安価タイプから選択できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。サンプルや測定条件に合わせて、寸法や材質、耐荷重の変更などの特注対応もが可能です。
    用途TKS-20N/250Nは最大荷重250Nまで対応のフィルム突刺し試験用治具です。サンプルを固定するテーブルとサンプルを突刺すピンがセットになっており、フィルムなど薄いサンプルの突刺し試験に最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。先端形状ピン:SR0.5先端径(Φmm)ピン:1
  • デジタルフォースゲージ イマダ

    デジタルフォースゲージ

    イマダ
    89,980税込98,978
    1個
    8日以内出荷
    高サンプリング周期により高精度のデータ収得が可能となり、ピーク値を正確に読み取ります。 デジタルならではの明瞭な表示に加えて、荷重値をバー表示するなどの視覚的なインターフェイスが充実しています。 PCとの接続(USB経由)と付属ソフトウェアZT-Loggerにより、簡単にデータ管理が可能です。
    仕様オーバーロード値:定格200%寸法(mm)75×34×191質量(g)490電源AC100V(アダプタ付属)精度±0.2%F.S.±1digit機能マルチ表示(上下2段選択表示)、ピークホールド(引張および圧縮)、内部メモリ(1000データ)、コンパレータ(合否判定)、画面表示反転、符号反転、ゼロクリアタイマ、+NGアラーム、オフタイマ(自動電源オフ)、感度設定、時刻表示、設定ロック最大荷重(N)2最小単位0.001Nサンプリング周期最大2000回/秒出力機能USB RS232C ミツトヨデジマチック ±2VDCアナログ出力(D/A)、コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)、オーバーロード警告
  • 置針付棒形テンションゲージ KANON(中村製作所)

    置針付棒形テンションゲージ

    KANON(中村製作所)
    20,980税込23,078
    1本ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    スプリングの力を応用した、精密な測定ができるテンションゲージです。 目盛は彫刻目盛りですので読み取りやすく、鮮明です。 置針付ですので、最大ポイントが分かります。
    用途押力・引力・板ばね等の測定に最適です。精度±1目盛
  • フォースゲージ 出力ケーブル ニデックドライブテクノロジー

    フォースゲージ 出力ケーブル

    ニデックドライブテクノロジー
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンター 日東工器

    カウンター

    日東工器
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    ドライバからの信号を検知する信頼性の高いねじ締め管理が可能です。小型・軽量。 逆転時にねじ締め本数を戻すカウントリターン機能。
    用途ねじ締めの信頼性を要求される製品(車載機器、電装機器)の組立に最適です。仕様カウント数:1~99カウント方式:カウントアップ:ダウンカウントコレクト機能:正常締付時のみワークセンサ入力:有り(1入力)/無しドライバ接続:ドライバ電源・信号一体コネクタトラスコ品番463-9936質量(kg)0.6コード長さ(m)2外部出力OK、NG、リンクOUT入力電源AC100-240V 50/60Hz外部入力センサ、リセット、リンクIN
  • ダイヤルテンションゲージ ニュートン表示置針式 テクロック

    ダイヤルテンションゲージ ニュートン表示置針式

    テクロック
    11,980税込13,178
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    引張力・圧縮力などの微細な瞬間の力を簡単に測定できるニュートン表示メカ式テンションゲージです。 測定子軸受部にミニチュアベアリング、リレー、バルブ等の接触力、ダイヤルゲージの測定力、精密バネのバネ力、キーボードの押力など広い用途に使用できます。 瞬間最高値を保持する置針式
    質量(g)56タイプ置針式戻り誤差0.2目盛指示誤差±0.5目盛
力量測定(トルク等)