68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×75×38
1セット
54,980 税込60,478
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アナログフォースゲージは、小型かつ高精度で操作性・携帯性に優れています。 引張り力・圧縮力を簡単に正確に測定でき、置き針式のピーク表示と連続的な荷重指示がつまみ操作ひとつで切替えることができます。
付属品圧縮・引張冶具6点、取説、専用収納ケース ストローク(mm)10 質量(kg)1.35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/270×180×70
1セット
33,980 税込37,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。USB、RS232C、アナログ、オーバーロード コンパレータ信号出力可能。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。
付属品計測アダプタ6種、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル 精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて) 測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測 単位N、kg(g) 逆さ表示可能 出力信号USB(専用通信ソフトによりPCとの通信が可能) 連続送信最大100回/秒、RS-232C、アナログ、オーバーロード、コンパレータ メモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
1セット
79,900 税込87,890
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。本体上部に判定表示用LED付。USB、RS232C、ミツトヨデジマチック、アナログ、オーバーロード、コンパレータ信号出力可能。外部信号により表示ホールド機能付。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。
精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて) 測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測 単位N、kg(g) 逆さ表示可能 コンパレータ機能Hi_NG、OK、Lo_NGを判定、判定LEDと出力信号にて出力 メモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
1セット
119,800 税込131,780
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

先端は三方チャックですので被測定物をしっかり固定できます。 左右どちらの方向でも測定可能です。
用途超精密機械、電子機器などの微小トルクの計測や締め付けに最適。 精度(%)(トルク)±3
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

KANON(中村製作所)トルクゲージ 置針付
三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます。 目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます。 左右両用です。 置針タイプです。
1セット
72,980 税込80,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ) 本体質量(g)約460 精度±0.2%F.S.(フルスケール)±1digit 表示部符号付4桁 機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ 測定単位N(kN)、kg(g) 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)20~80RH 出力機能USB/RS232C バッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電) サンプリング速度最大1000回/秒
1セットほか
79,980 税込87,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アイコーエンジニアリングフォースゲージ
RoHS
見やすい液晶表示 オートパワーオフ機能付 USBデータ出力対応 アナログ出力(±2VF.S.) マルチ電源対応(100~240V) ご購入後1年以内の最初の1回のオーバーロードは無償修理 (日本国内ご使用の場合のみ)
質量(g)約375 出力USB出力、アナログ電圧±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接続ホールド 精度±0.2%F.S. 表示部LCD符号付5桁 連続使用可能時間満充電後約30時間 表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え
1セットほか
84,980 税込93,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。 付属品アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書 ストローク(mm)10 本体質量(g)約600 精度±0.3%F.S 使用温度(℃)0~+40 機能ピークホールド(止針機能) 表示形式リアルタイム/ピークモード切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
1セットほか
49,980 税込54,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

どなたにも簡単に高精度な荷重測定が可能です。 単に荷重を表示するだけのデジタル式フォースゲージから引張力、圧縮力はもとよりピークホールド、コネクター挿抜荷重、リレー/スイッチ等の接点圧荷重を測定、各種データの統計処理および上/下限公差の設定が行えGO,NO判定が行えます。 測定データのメモリ・呼び出し集計計算、ならびに各種の外部出力による通信および制御など、従来のデジタル式フォースゲージの機能を超えた高性能な力「チカラ」計測器です。 RS232C出力標準装備/別売のインターフェースケーブルとメモリーデータリードソフトで簡単にEXCELにデータの取り込みが行えます。又、高機能・低価格な専用のテストスタンドや各種アタッチメントが計測の用途別に充実しています。
付属品圧縮・引張冶具6点、取説、ACアダプター、出力ケーブル、出力コネクター、専用収納ケース 質量(kg)1.35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/270×180×70
1セット
74,980 税込82,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット
43,980 税込48,378
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANON(中村製作所)トルクゲージ
三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます。 目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます。 左右両用です。
寸法(mm)134 質量(g)600 寸法L1(mm)100 外径(Φmm)63 寸法L2(mm)73 目盛板径(Φmm)53 チャック径(Φmm)1~8.5
1セット
62,980 税込69,278
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
36,980 税込40,678
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6 軸径(計測)M6 本体質量(g)約490 精度±0.2%F.S.±1digit 表示符号付4桁(有機EL) 測定単位N, (mN, kN) 使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH 表示更新周期10回/秒 バッテリー稼動時間8時間 サンプリング速度最大2000回/秒
1セットほか
99,980 税込109,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

KANON(中村製作所)トルクゲージN9-2-SGK
RoHS
最小読取値2cN・m チャック径(Φmm)Φ1~8.5
1セット
62,980 税込69,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6 軸径(計測)M6 本体質量(g)約490 精度±0.2%F.S.±1digit 表示符号付4桁(有機EL) 測定単位N, (mN, kN) 使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH 表示更新周期10回/秒 バッテリー稼動時間8時間 サンプリング速度最大2000回/秒
1セットほか
139,800 税込153,780
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高精度型モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。 表示形式リアルタイム/ピークモード切替式 付属品アタチメント8点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット、大鉤、又鉤)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書 ストローク(mm)10 本体質量(g)約600 精度±0.1%F.S. 使用温度(℃)0~+40 機能ピークホールド(止針機能) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
1セットほか
57,980 税込63,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

先端は三方チャック(金属製)で被測定物をしっかり固定できます。 左右どちらの方向でも測定可能です。 目盛面が正面と側面に付いてます。
用途超精密機械、電子機器などの微小トルクの計測や締付けに最適。 全長(mm)106 質量(g)290 チャック能力(mm)Φ1~6.5 最小目盛5mN・m 測定範囲(mN/m)左・右20~240
1セット
55,980 税込61,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
21,980 税込24,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

充電式で屋外でも使用可能です。 トルクドライバー固定用支柱付で、常に安定したトルク測定が出来ます。
用途N-LTDK・N-STDK・N-MTDK・N-SGKのトルク精度検査に。 トルク測定範囲(cN・m)3~800 仕様電源充電式 材質スチール 質量(kg)1.8 出力データー出力:USB出力・デジマチック出力 最小表示0.1cN・M 連続使用時間(時間)約12 充電時間(時間)約3
1セット
219,800 税込241,780
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

押力・引力・板バネ等の測定に 水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
精度±1目盛
1本ほか
特価
20,880 税込22,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

質量(g)54 タイプ標準型 戻り誤差0.2目盛 指示誤差±0.5目盛
1セットほか
19,980 税込21,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

引張力・圧縮力などの微細な瞬間の力を簡単に測定できるニュートン表示メカ式テンションゲージです。 測定子軸受部にミニチュアベアリング、リレー、バルブ等の接触力、ダイヤルゲージの測定力、精密バネのバネ力、キーボードの押力など広い用途に使用できます。 瞬間最高値を保持する置針式
質量(g)56 タイプ置針式 戻り誤差0.2目盛 指示誤差±0.5目盛
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

スプリングの力を応用した、精密な測定ができるテンションゲージです。 目盛は彫刻目盛りですので読み取りやすく、鮮明です。 置針付ですので、最大ポイントが分かります。
用途押力・引力・板ばね等の測定に最適です。 精度±1目盛
1本ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

簡単操作で手軽に高精度測定。標準付属のアタッチメントで引張、圧縮に対応。ピークホールド機能付き。ワンボタンで表示方向の切り換え
用途配線などの引張り試験、ボタンなどの押すちからの試験、包装資材のはがす力の試験、コネクタの抜く力の試験、その他切れる、割る、曲げる、回す力の試験で使用
1台
51,980 税込57,178
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

測定物の圧縮(Push)、引張(Pull)の力量を測定する多目的力量計です。
用途小物部品の圧縮、引張検査。 指示精度±1目盛
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般校正証明書付き。『強さ』が見える!汎用型卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット。引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に 付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2、一般校正証明書 ストローク(mm)400(クロスヘッド) 容量500N 電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz 対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上 測定精度±0.2% F.S(500Nロードセル使用時) 表示分解能0.1N(500Nロードセル使用時) 有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時) 使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下 校正証明書一般校正 対応ソフトウェアMCT-Logger 速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能 変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
419,800 税込461,780
8日以内出荷

一般校正証明書付き。『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット。引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に 付属品取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2、一般校正証明書 ストローク(mm)370(クロスヘッド) 容量500N 電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz 対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上 測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) / 50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内(50Nロードセル使用時) 表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)/0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示)(50Nロードセル使用時) 有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時) 使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下 校正証明書一般校正 対応ソフトウェアMSAT-Lite 速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能 変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
699,800 税込769,780
8日以内出荷

一般校正証明書付き。『強さ』が見える!高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット。引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に 付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2、一般校正証明書 ストローク(mm)370(クロスヘッド) 容量500N 電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz 対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上 測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) 表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時) 有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時) 使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下 校正証明書一般校正 対応ソフトウェアMSAT-Lite 速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能 変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
549,800 税込604,780
8日以内出荷

引張・圧縮の両方向に使用可能なデジタルフォースゲージです。
最小表示3g/0.10oz/0.03Newton 測定範囲0~5000g/176.4oz/49.03Newton 付属品単3乾電池×6、ハードケース、平面アダプタ、フックアダプタ、円錐アダプタ、ノミ形アダプタ、120mm延長用アーム、取説、保証書 質量(g)約600(電池含む) 電源単3乾電池×6、消費電流:約DC24mA(電池)、ACアダプタ(別売) 精度±(0.4%+dgt)※23℃±5℃にて 表示5桁、LCD、単位:g、oz、Newton、表示間隔:Fast(0.2秒)、Slow(0.6秒) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×215×45 表示分解能1g/0.05oz/0.01Newton 使用環境0~50℃、80%RH以下
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイコーエンジニアリング分離型デジタルフォースゲージ
RoHS
測定部と計測部が分離したデジタルフォースゲージです。
質量(g)約375(表示計本体のみ) 出力USB出力、アナログ電圧 ±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接続ホールド 電源ニッケル水素電池、ACアダプタ MODEL-780 (AC100-240V) 精度±0.2%F.S. 連続使用時間(時間)満充電後:30 サンプリング周期1ms、5ms、16ms、50ms、125ms、250ms 切替え 表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般校正証明書付き。『強さ』が見える!高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験機の圧縮治具セット。圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に 付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、圧縮受圧板(J-C3-1KN-U)×2、一般校正証明書 ストローク(mm)370(クロスヘッド) 容量500N 電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz 対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上 測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) 表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時) 有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時) 使用治具圧縮試験用圧縮受圧板(Φ60mm)上下 校正証明書一般校正 対応ソフトウェアMSAT-Lite 速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能 変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
589,800 税込648,780
16日以内出荷

一般校正証明書付き。『強さ』が見える!汎用型卓上型引張圧縮試験機の圧縮治具セット。圧縮試験用の圧縮受圧板(J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に 付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、圧縮受圧板(J-C3-1KN-U)×2、一般校正証明書 ストローク(mm)400(クロスヘッド) 容量500N 電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz 対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上 測定精度±0.2% F.S(500Nロードセル使用時) 表示分解能0.1N(500Nロードセル使用時) 有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時) 使用治具圧縮試験用圧縮受圧板(Φ60mm)上下 校正証明書一般校正 対応ソフトウェアMCT-Logger 速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能 変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
459,800 税込505,780
16日以内出荷

一般校正証明書付き。『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験機の圧縮治具セット。圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に 付属品取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、圧縮受圧板(J-C3-1KN-U)×2、一般校正証明書 ストローク(mm)370(クロスヘッド) 容量500N 電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz 対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上 測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) / 50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内(50Nロードセル使用時) 表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)/0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示)(50Nロードセル使用時) 有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時) 使用治具圧縮試験用圧縮受圧板(Φ60mm)上下 校正証明書一般校正 対応ソフトウェアMSAT-Lite 速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能 変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
759,800 税込835,780
16日以内出荷

1本
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)