3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DU-1000-NNは上下限警報出力機能(オープンコレクタ)が付いています。 ●DU-1000-NKは上下限警報出力機能(オープンコレクタ/リレー接点タイプ)が付いています。
質量(g)約400 桁数5桁(小数点位置変更可) 表示赤色LED(文字高 14mm) センサー[流量センサ]LD/LMシリーズ 周囲温度0~50℃ 30~80RH(但し結露しないこと) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×48×130 入力信号[端子台7]NPNオープンコレクタパルス入力(MIN. 10mA以上)、または無電圧接点、[端子台8]電圧パルス入力(LOW: 2V以下 HI: 3.8~30V) 表示精度±0.05% ±1 digit (サンプリング0.5秒以上) 消費電力(VA)約20以下 警報出力NPNオープンコレクタ出力 2段 供給電源12VDC ±10% 100mA MAX(安定化)出力 表示周期表示を0.1~99.9秒(任意に設定)で平均化 入力インピーダンス(kΩ)約10
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

構造がシンプルで、耐久性の高い接線流羽根車方式を採用した高精度の液体流量計です。 スイッチ操作で瞬時流量計と積算流量計の切換、瞬時流量のホールド、トータル積算、トリップ積算の各種積算値のリセット等の表示切換が行えます。 リチウム電池を内蔵しており電源は不要です。
適合流体 電源リチウム電池内蔵(電池交換不可) 温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)1(液温20℃) 粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(水相当) 周囲温度-10~+70℃ 周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
1個
特価
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流量範囲が広く、高精度な小型液体流量センサです。微少流量域の計測が可能です。 構造がシンプルで、耐久性の高い楕円ギア方式を採用しています。 脈動の影響を受けにくく、安定的に計測できます。 各種液体への対応が可能です。 流量の出力には、オプションの接続表示器をご使用下さい。
精度±2%RS(標準姿勢時) 使用温度範囲(℃)-10~70(結露しないこと) 最高使用圧力(MPa)0.5(液温20℃) その他の機能出力信号:電磁パルス3線(リード線長宅480mm)、構造:防沫構造(IP64相当)屋内仕様
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります