絞り込み
測定流体
  • 液体(1)
ブランド
  • 日本フローセル
  • コフロック(97)
  • azbil(旧:山武)(39)
  • アズビル金門(39)
  • 愛知時計電機(29)
  • 東洋計器(14)
  • ヤマト産業(12)
  • CHINO(チノー)(10)
  • ジョージフィッシャー(10)
  • 東京流機工業(10)
  • エスコ(9)
  • 第一計器(8)
  • 流体工業(8)
  • クローネ(8)
  • 日東精工(7)
  • オーバル(7)
  • SKC(環境測定)(7)
  • 阪口製作所(6)
  • ifm electronic(6)
  • アズワン(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フローセル流量計 日本フローセルフローセル流量計日本フローセル
84,980税込93,478
1個
15日以内出荷
オールステンレスの接液部(テーパ管および一部の樹脂製品を除く)で高い耐食性を実現しました。 環境・省エネに配慮した低差圧設計により圧力損失を低減しました。
測定流体液体(水相当)、流量単位/m3/hとL/min(またはm3/min)の二重目盛付属品R型コックピース付材質化粧板上/化粧板下:SUS304、テーパー管:耐熱ガラス、保護カバー(目盛付)/保護力バ一後:PC、ロックねじ+スプリング:SCS14+SUS316WPA、ロックねじ+ストレーナ:SCS14+SUS316、アッパーベース:SCS14、空気抜き:SUS316、Bフレーム:SUS304、ボトムベース:SCS14、ソケットアダプタ:SCS14、ベースソケット:SCS14、オリフィスプレート:SUS304最高使用圧力(MPa)0.8精度±2.0%FS接続ねじ込み形(JIS管用テーパ雌ねじ)精度(%)±2F.S.最高使用温度(℃)90材質(ハンドル)SUS316(コックハンドル)材質(ストッパー)上部:SCS14、下部:SUS304適合流体液体(水相当)、流量単位/m3/hとL/min(またはm3/min)の二重目盛材質(ボルト)SUS304材質(スペーサ)SUS304材質(板バネ)SUS304
フローマチックバルブ(定流量弁) 日本フローセルフローマチックバルブ(定流量弁)日本フローセル
106,800税込117,480特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
入口側圧力および、出口側圧力に変化があっても常に設定した流量を保ちます。 自力式のため、空気圧や電気などの外部エネルギーは不要です。
精度±2.0%FS流体液体最高使用圧力(MPa)0.8最高使用温度(℃)90

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

流量計