絞り込み
ブランド
  • 日本フローセル
  • モノタロウ(192)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,198)
  • 理研計器(1,971)
  • エスコ(1,008)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(697)
  • テクロック(693)
  • SK(新潟精機)(624)
  • TESA[測定用品](576)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ホーザン(502)
  • シンワ測定(423)
  • フルーク(FLUKE)(411)
  • カネテック(383)
  • 永井ゲージ製作所(356)
  • イマダ(347)
  • 高島計器(324)
  • 大正天びん製作所(324)
  • ビクセン(315)
  • TRUSCO(303)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フローマチックバルブ(定流量弁) 日本フローセル

    フローマチックバルブ(定流量弁)

    日本フローセル
    ¥106,800~税込¥117,480~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    入口側圧力および、出口側圧力に変化があっても常に設定した流量を保ちます。 自力式のため、空気圧や電気などの外部エネルギーは不要です。
    流体液体最高使用圧力(MPa)0.8精度±2.0%FS最高使用温度(℃)90
  • フローセル流量計 日本フローセル

    フローセル流量計

    日本フローセル
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    オールステンレスの接液部(テーパ管および一部の樹脂製品を除く)で高い耐食性を実現しました。 環境・省エネに配慮した低差圧設計により圧力損失を低減しました。
    最高使用圧力(MPa)0.8最高使用温度(℃)90付属品R型コックピース付材質化粧板上/化粧板下:SUS304、テーパー管:耐熱ガラス、保護カバー(目盛付)/保護力バ一後:PC、ロックねじ+スプリング:SCS14+SUS316WPA、ロックねじ+ストレーナ:SCS14+SUS316、アッパーベース:SCS14、空気抜き:SUS316、Bフレーム:SUS304、ボトムベース:SCS14、ソケットアダプタ:SCS14、ベースソケット:SCS14、オリフィスプレート:SUS304精度±2.0%FS接続ねじ込み形(JIS管用テーパ雌ねじ)精度(%)±2F.S.測定流体液体(水相当)、流量単位/m3/hとL/min(またはm3/min)の二重目盛材質(ハンドル)SUS316(コックハンドル)材質(ストッパー)上部:SCS14、下部:SUS304適合流体液体(水相当)、流量単位/m3/hとL/min(またはm3/min)の二重目盛材質(ボルト)SUS304材質(スペーサ)SUS304材質(板バネ)SUS304
  • フローセル流量計 日本フローセル

    フローセル流量計

    日本フローセル
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    15日以内出荷
    流体・流量範囲を標準化した、垂直配管用のフローセル流量計です。流量単位をL/min(またはmL/min)とL/h(またはm3/h)の二重目盛としています。本体にステンレス、テーパ管に耐熱ガラスを使用していますので、高い耐食性を有しています。
    材質上下本体:SCS13 / ナット:SUS304 / ガスケット:NBR / ガイド棒:SUS304 / テーパ管:耐熱ガラス / フロート:SUS304 / 保護カバー:PC / 支柱:SUS303 / フレーム:SUS430J1L / 六角穴付ボタンボルト:SUS304 / ダンパ:NBR質量(kg)7タイプRc1^1/2呼び径40AフランジJIS 10K RF最高使用圧力(MPa)0.5精度±2.5%FS測定対象液体(水相当)最高使用温度(℃)90
  • フローセル流量計 日本フローセル

    フローセル流量計

    日本フローセル
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    15日以内出荷
    流体・流量範囲を標準化した、垂直配管用のフローセル流量計です。流量単位をL/min(またはmL/min)とL/h(またはm3/h)の二重目盛としています。本体にPVC、テーパ管に耐熱ガラスを使用していますので、高い耐食性を有しています。
    材質上下本体:PVC / ナット:SUS304 / ガスケット:NBR / ガイド棒:PFA+SUS304 / テーパ管:耐熱ガラス / フロート:PVC+SUS304 / 保護カバー:PC / 支柱:SUS303 / フレーム:SUS430J1L / 六角穴付ボタンボルト:SUS304質量(kg)3タイプRc1^1/2呼び径40AフランジJIS 10K FF相当最高使用圧力(MPa)0.3精度±2.5%FS測定対象液体(水相当)最高使用温度(℃)50
  • フローセル流量計 日本フローセル

    フローセル流量計

    日本フローセル
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    15日以内出荷
    流体・流量範囲を標準化した、垂直配管用のフローセル流量計です。流体をAIR/N2ガスの二重目盛とし、多様なニーズにも対応可能です。本体にステンレス、テーパ管に耐熱ガラスを使用していますので、高い耐食性を有しています。
    材質上下本体:SCS13 / ナット:SUS304 / ガスケット:NBR / ガイド棒:SUS304 / テーパ管:耐熱ガラス / フロート:アルミ / 保護カバー:PC / 支柱:SUS303 / フレーム:SUS430J1L / 六角穴付ボタンボルト:SUS304 / ダンパ:NBR質量(kg)7タイプRc1^1/2呼び径40AフランジJIS 10K RF最高使用圧力(MPa)0.5精度±3.0%FS測定対象気体(AIR/N2ガス)最高使用温度(℃)90

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品