絞り込み
ブランド
- 日本フローセル
- モノタロウ(221)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,198)
- 理研計器(1,971)
- エスコ(1,114)
- A&D(エー・アンド・デイ)(729)
- テクロック(724)
- SK(新潟精機)(692)
- シンワ測定(667)
- マイゾックス(643)
- タジマツール(TJMデザイン)(607)
- TESA[測定用品](603)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- SKC(環境測定)(508)
- ホーザン(503)
- フルーク(FLUKE)(411)
- カネテック(384)
- TRUSCO(377)
- 永井ゲージ製作所(356)
- イマダ(347)
- 高島計器(324)
- ブランドをもっと見る
特価

フローマチックバルブ(定流量弁)
日本フローセル¥106,800~税込¥117,480~1個当日出荷から15日以内出荷入口側圧力および、出口側圧力に変化があっても常に設定した流量を保ちます。 自力式のため、空気圧や電気などの外部エネルギーは不要です。流体液体最高使用圧力(MPa)0.8精度±2.0%FS最高使用温度(℃)90
フローセル流量計
日本フローセル¥84,980~税込¥93,478~1個当日出荷から15日以内出荷オールステンレスの接液部(テーパ管および一部の樹脂製品を除く)で高い耐食性を実現しました。 環境・省エネに配慮した低差圧設計により圧力損失を低減しました。最高使用圧力(MPa)0.8最高使用温度(℃)90付属品R型コックピース付材質化粧板上/化粧板下:SUS304、テーパー管:耐熱ガラス、保護カバー(目盛付)/保護力バ一後:PC、ロックねじ+スプリング:SCS14+SUS316WPA、ロックねじ+ストレーナ:SCS14+SUS316、アッパーベース:SCS14、空気抜き:SUS316、Bフレーム:SUS304、ボトムベース:SCS14、ソケットアダプタ:SCS14、ベースソケット:SCS14、オリフィスプレート:SUS304精度±2.0%FS接続ねじ込み形(JIS管用テーパ雌ねじ)精度(%)±2F.S.測定流体液体(水相当)、流量単位/m3/hとL/min(またはm3/min)の二重目盛材質(ハンドル)SUS316(コックハンドル)材質(ストッパー)上部:SCS14、下部:SUS304適合流体液体(水相当)、流量単位/m3/hとL/min(またはm3/min)の二重目盛材質(ボルト)SUS304材質(スペーサ)SUS304材質(板バネ)SUS304
フローセル流量計
日本フローセル¥169,800税込¥186,7801個15日以内出荷流体・流量範囲を標準化した、垂直配管用のフローセル流量計です。流量単位をL/min(またはmL/min)とL/h(またはm3/h)の二重目盛としています。本体にステンレス、テーパ管に耐熱ガラスを使用していますので、高い耐食性を有しています。材質上下本体:SCS13 / ナット:SUS304 / ガスケット:NBR / ガイド棒:SUS304 / テーパ管:耐熱ガラス / フロート:SUS304 / 保護カバー:PC / 支柱:SUS303 / フレーム:SUS430J1L / 六角穴付ボタンボルト:SUS304 / ダンパ:NBR質量(kg)7タイプRc1^1/2呼び径40AフランジJIS 10K RF最高使用圧力(MPa)0.5精度±2.5%FS測定対象液体(水相当)最高使用温度(℃)90
フローセル流量計
日本フローセル¥199,800税込¥219,7801個15日以内出荷流体・流量範囲を標準化した、垂直配管用のフローセル流量計です。流量単位をL/min(またはmL/min)とL/h(またはm3/h)の二重目盛としています。本体にPVC、テーパ管に耐熱ガラスを使用していますので、高い耐食性を有しています。材質上下本体:PVC / ナット:SUS304 / ガスケット:NBR / ガイド棒:PFA+SUS304 / テーパ管:耐熱ガラス / フロート:PVC+SUS304 / 保護カバー:PC / 支柱:SUS303 / フレーム:SUS430J1L / 六角穴付ボタンボルト:SUS304質量(kg)3タイプRc1^1/2呼び径40AフランジJIS 10K FF相当最高使用圧力(MPa)0.3精度±2.5%FS測定対象液体(水相当)最高使用温度(℃)50
フローセル流量計
日本フローセル¥169,800税込¥186,7801個15日以内出荷流体・流量範囲を標準化した、垂直配管用のフローセル流量計です。流体をAIR/N2ガスの二重目盛とし、多様なニーズにも対応可能です。本体にステンレス、テーパ管に耐熱ガラスを使用していますので、高い耐食性を有しています。材質上下本体:SCS13 / ナット:SUS304 / ガスケット:NBR / ガイド棒:SUS304 / テーパ管:耐熱ガラス / フロート:アルミ / 保護カバー:PC / 支柱:SUS303 / フレーム:SUS430J1L / 六角穴付ボタンボルト:SUS304 / ダンパ:NBR質量(kg)7タイプRc1^1/2呼び径40AフランジJIS 10K RF最高使用圧力(MPa)0.5精度±3.0%FS測定対象気体(AIR/N2ガス)最高使用温度(℃)90