絞り込み
測定流体
  • 気体
  • 液体(9)
ブランド
  • コフロック(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

流量計 :「Rc3/4」の検索結果

流量計とは、液体や気体といった流体が移動する量を量ることのできる装置のことです。面積式流量計や瞬間積算流量計など、様々な計測方式のものがラインアップとしてあります。単位時間ごとにどれくらいの量が流れているのかを測るのが一般的。流量計の中には、容積流量計といった電気といった外部エネルギーを必要とせず、液体の流れるエネルギーから流量を測るものから、超音波で流量を測るものなど、様々な使用条件下でも計測可能です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大流量用流量計  ニードルバルブ コフロック大流量用流量計 ニードルバルブコフロック
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から45日以内出荷
同クラスでのコストパフォーマンスに優れた低価格です。
用途サンプリング装置に。 プラントラインに。測定流体空気仕様●ニードルバルブ:下部材質SUS304(ブロック)全長(mm)250質量(kg)2.55接続部のサイズRc3/4バルブ形式下部接続口径(Rc)3/4目盛10:1(有効)精度±5%F.S(計測ポイント)耐圧(MPa)0.7(G)精度(%)±5F.S.耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)60適合流体空気材質(接液部)SUS304、硬質ガラス、FKM、(SUS316、PCTFE、PTFE)バルブ有り(ニードルバルブ)モデルリードスイッチ無
表示器付ローコストマスフローメーター 3810DSIIバルブあり コフロック表示器付ローコストマスフローメーター 3810DSIIバルブありコフロック
90,980税込100,078
1個
17日以内出荷から18日以内出荷
小型軽量な表示器付ローコストマスフローメータです。精密ニードルバルブと一体になっており、流量制御も可能です。瞬時流量表示、積算流量表示に対応します。流量信号の外部出力が可能です。流量監視用アラーム2点出力ございます。DC24V電源のみで駆動可能です(別売ACアダプタ:PSK-38DSⅡ)。ご要望に応じてAIR以外の流体(N2、H2、He、Ar、O2、CO2他、各種ガス)用の製作も可能です。ご相談ください。
測定流体AIR
表示器付ローコストマスフローメーター 3810DSIIバルブなし コフロック表示器付ローコストマスフローメーター 3810DSIIバルブなしコフロック
67,980税込74,778
1個
18日以内出荷から27日以内出荷
小型軽量な表示器付ローコストマスフローメータです。瞬時流量表示、積算流量表示に対応します。流量信号の外部出力が可能です。流量監視用アラーム2点出力ございます。DC24V電源のみで駆動可能です(別売ACアダプタ:PSK-38DSⅡ)。ご要望に応じてAIR以外の流体(N2、H2、He、Ar、O2、CO2他、各種ガス)用の製作も可能です。ご相談ください。
測定流体AIR
大流量用流量計  ニードルバルブ コフロック大流量用流量計 ニードルバルブコフロック
69,980税込76,978
1台
45日以内出荷から60日以内出荷
同クラスでのコストパフォーマンスに優れた低価格です。
用途サンプリング装置に。 プラントラインに。測定流体空気仕様●ニードルバルブ:下部材質真鍮(ブロック)全長(mm)250質量(kg)2.65接続部のサイズRc3/4バルブ形式下部接続口径(Rc)3/4目盛10:1(有効)精度±5%F.S(計測ポイント)耐圧(MPa)0.7(G)精度(%)±5F.S.耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)60適合流体空気材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、SUS304、NBR、(SUS316、POM、PTFE)バルブ有り(ニードルバルブ)モデルリードスイッチ無

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

流量計