下地材には、遮音シート、壁材・腰壁、石膏ボード、透湿・防水シート、屋根下地材などがあります。遮音シートは、外部からの音や内部の音の洩れ防止効果がある遮音性のある軟質シートです。防音内装材との併用により効果がさらにアップします。壁材・腰壁には、家具調面取り加工の格調高い壁材、壁への簡単な取付けで最適な音響空間を作り出せるものなどさまざまな種類があります。石膏ボードは、耐火構造に使用される耐火性能のある石膏ボードです。屋根下地材は、遮熱性と透湿性のある特殊シートで、雨水の侵入を防ぎます。
504件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。 厚さ(mm)1.5 長さ(mm)400 幅(mm)300 寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

遮音シート 塩ビ樹脂 モノタロウ 動画あり
シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。 軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。 軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。 電波障害等の問題も発生しません。
用途柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。 居室間では断熱材を挟んで両側にご使用になると一層効果的です。 厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 幅(mm)940 仕様面密度:約2.1kg/mm2、音響透過損失:14dB(500Hz) 材質高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート/片面不織布貼り 質量(kg)20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。 壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。 壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。 外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。 住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 長さ(m)50 JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。 音を吸収して音の反射を防ぐ吸音マットです。 素手でさわってもチクチクしないため扱いやすいです。 廃材が出た際も焼却処分することができるため、処理に困りません。 万が一吸水した場合でも製品が垂れ難く、安定した吸音性能を長く維持することができます。
用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。
1セット(2枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウェザータイトパイプ用 フクビ化学 動画あり
ピンホールのない専用一帯成形で水の浸入を確実に防ぎます。専用の防水材だから、確実に防水。水漏れの原因のひとつである「ピンホール」が発生しやすいパイプ曲面防水の問題を、専用形状の一体成形品で解決!。接続パイプと密着性がよく、施工が容易。テープのみの処理に比べ、長期間確実な防水効果が期待できます。10年間の製品保証付。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(20個)
1,798 税込1,978
当日出荷

遮音シート 特殊ゴム モノタロウ 動画あり
国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。 隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する高性能な遮音シートです。 音を遮断して音の透過を防ぎます。 新築にもリフォームにもご使用頂けます。
用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。 長さ(m)6 厚さ(mm)2.8 幅(mm)455 材質特殊非加硫ゴム 質量(kg)11.5 面密度(kg/m2)4.2 ふち仕上四辺切り放し 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23 取扱説明書(1.4MB)
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

ポリエステル長繊維不織布とポリエチレン多孔質フィルムのラミネート品で、安定した防水性と透湿性が保てます。 不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く、安定した強度が保てます。 不織布が全面にラミネートされている為、施工時の風によるバタツキ音が軽減されます。また熱収縮に優れ、高い耐久性が保持できます。
長さ(m)50 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.19 セット内容50m巻×2本 規格JIS A 6111B:2004適合品
1箱(2本)
7,798 税込8,578
当日出荷

騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる
用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適 材質ウレタン 寸法(mm)約25×300×300 アズワン品番64-5072-25 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
949 税込1,044
当日出荷


従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。 パイプに差し込むだけなので誰でも簡単に確実に防水施工できます。 外壁を貫通するパイプの周囲を防水する部材です。 パイプに差し込んで、左右・上部を防水テープで止めるだけ。 伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。
材質PE(ポリエチレン)+TPE(熱可塑性エラストマー) 保証期間10年製品保証付き、保証内容:樹脂劣化による「ピンホール及び切裂の発生」※タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く 関連資料(1.53MB)
1パック(2枚)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウェザータイト(サッシ用) フクビ化学 動画あり
サッシ廻り用の水返し付き一体成形カバー材。先付け施工で確実な防水対策。あらかじめ取付けるタイプの漏水対策。サッシ下枠/縦枠取り合い部のパッキン不良が原因の漏水。この事態をあらかじめ想定し、サッシと躯体とを「躯体内の水切」ともいえる防水補助材で縁切りし、躯体への漏水を防止します。簡単施工で防水施工のバラツキがありません。開口部を透湿防水シートとテープを使用して処理する場合、三面交点となり根本的な防水対策となっていないのが現状です。「ウェザータイト/サッシ用」はピンホールのない一体成形の角部材を使用し、熟練度に左右されずに誰でもバラつきのない施工が可能です。10年製品保証内容。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
材質PE 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)水返し部/43 グリーン半透明
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 幅(mm)940 仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2 材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工 質量(kg)19 タイプ遮音シート 基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

旭・デュポンストレッチガード
シワ加工したタイベック(R)とブチルゴムを複合させた伸張性防水角部材です。 強靭で耐久性に優れ、これ1枚で様々な部位に追従し、施工は簡単でスピーディーです。
用途窓台角部、バルコニー直交部 下屋と壁の取り合い部など幅広い用途
1枚ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮熱機能を持ち、かつ従来の透湿防水シートの施工性・高い透湿性と防水性を保持した商品です。 遮熱性に反射率の高いアルミ箔ではなくアルミ特殊コーディング不織布を使用しているのも透湿性を確保するためです。 透湿性能は内部欠を防止する上で非常に重要であり、高い透湿性が特長です。
シート長さ(m)50 シート幅(mm)1000 シート厚さ(mm)0.2 試験項目透湿抵抗(m2・s・Pa/μg):0.10以下、引張強度(N/5cm):タテ318以上・ヨコ156以上、つづり針保持強さ(N):タテ48以上・ヨコ36以上、発火性:発火は認められない、防水性(KPa):48以上・(耐久性)30以上、引張強度残存率(%):タテ50以上・ヨコ50以上、熱収縮率(%):1以下、防風性(S/100cc):100以上
1巻(50m)
10,980 税込12,078
当日出荷

木造軸組(在来)工法の外装モルタル下地と木構造の内装タイル下地用に適しています。ラスカットを標準施工法に従って正しく張ることで、壁倍率2.5、4.0の耐力壁になります。木ずり(ラス板)下地の壁と比べて強度は9倍(測定値)。防火、耐水性にすぐれるだけでなく、工期を70%(実施例)に短縮し経済性も発揮。一般住宅や店舗の新築などのほか、増改築用としても適しています。
用途木造軸組工法モルタル下地(外壁・内壁等) 木構造内装タイル下地(台所・洗面所等) 材質台板/構造用合板(特類)(防虫・防蟻・防腐処理済、四面面取り加工) 厚さ(mm)7.5 寸法(mm)910×1820 質量(kg)8.5 表面処理特殊防水被膜、特殊セメント凹凸層 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷

スピーカー周辺の吸音・ビビリ音対策に!
用途吸音材・クッション材・保護材として使用してください。 厚さ(mm)1 長さ(m)1 材質ポリエステル・アクリル系粘着剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイベックハウスラップの約2倍の防水性と業界初の透湿機能により、漏水と結露被害を抑える次世代水切りシートです。 優れた強度と耐久性をもちながらも、重量は従来の水切りシートの約1/8。 角部での折り曲げもしやすく、施工性に優れた製品です。
厚さ(mm)0.34 材質高密度ポリエチレン
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸音と遮音不達の効果を併せ持つDIY専用防音パネルです。音のする方向の壁などに取付けるだけで防音効果が得られます。専用フック付属の為、金づち一つで取付け簡単。吸音効果:特殊な凹凸面が様々な方向からの音を吸収します。遮音効果:吸音面で吸収しきれなかった音を跳ね返し、音を外に漏れにくくします。
用途楽器を演奏するお部屋の防音対策。 パソコン周辺機器、機械音などにお悩みのご家庭の防音対策に。 材質吸音ウレタン、オレフィン系発泡体 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm)2.8 長さ(m)6 幅(mm)455 材質特殊非加硫ゴム 質量(kg)11.5 面密度(kg/m2)4.2 ふち仕上四辺切り放し ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

薄く軟らかいのに重量のある防音・制振材です。 音質改善に欠かせない制振材の定番「鉛シート」は大きな質量により、比較的大きな振動や、共振による鳴きを抑制。 主に、鉄板や石膏ボードに貼り付けて使う制振材です。 質量が11以上と非常に重い鉛を薄く伸ばしたシートです。 安全性も高まりました。 0.3ミリと薄いので曲面に対しても追従します。 防音・防振材として良く使用されています。
厚さ(mm)0.3 長さ(mm)1000 グレー 幅(mm)460 材質純鉛(粘着付) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)460×1000×0.3 遮音性能約20dB/1khz
1枚
7,498 税込8,248
当日出荷

高断熱・高気密住宅の内装下地施工に欠くことのできない気密・防湿シート。 JIS A 6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)と同等以上の気密性能を有します。 防湿性に優れ、室内で発生した水蒸気が断熱材に侵入するのを遮断、内部結露を防止し断熱材の性能を維持するとともに木材の耐久性(=住宅の耐久性)を高めます。 気密性に優れ、住宅における暖冷房効果を高めます。 シート色は温かみのあるライトブラウンを採用、下地を確認しながら施工ができるよう透明性が付加されています。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

改質アスファルト系防水シート
用途開口部、鞍掛部、軒天周り使用 長さ(m)20
1巻ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる。遮音と吸音を組み合わせることでより効果を得られます。
用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適。断熱材や緩衝材にも最適です。 仕様ロール巻タイプ 材質フェルト 寸法(mm)約8t×910×910 アズワン品番64-5072-27
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

音漏れ防止効果の高い粘着タイプ。 壁面や天井面・給排水用配管やダクトの施工材料としても使えます。 柔らかい材質で、コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)が発生しにくくなっています。 電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)2.8 長さ(m)10 幅(mm)100 質量(kg)3.2 材質(表面/裏面)アスファルト含浸ポリエステル不織布/特殊ゴム化アスファルト、離型紙付き 面密度(kg/m2)3.2 ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/20
1箱(2巻)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積水化学工業カルムーンシート
貼り付けるだけで音・振動を低減する高性能、不燃制振材です。
用途空調ダクト、鉄道、産業機器での振動による音の発生抑制に。 トラスコ品番215-1397 材質金属層:塗装溶融亜鉛めっき鋼板、樹脂層:塩素化ポリエチレン系樹脂 寸法(mm)300×500×1.3
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

石膏ボードと突起付制振マットを積層した、12.5mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。準不燃材料認定を取得しています。
厚さ(mm)12.5 長さ(mm)1820 幅(mm)910 加工あいじゃくり加工、短辺切り放し、長辺のみベベル目地 構成石膏ボード9.5mm+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット3mm 施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
10,980 税込12,078
当日出荷

防音建材の遮音性能、吸音性能を確実に発揮させる空気層に充填する吸音材。 取り扱いやすく、素手でさわってもチクチクしません。 廃材がでても、焼却処分することができます。 万一給水した場合でも垂れにくく、安定した吸音性能を長く維持します。
厚さ(mm)50 長さ(mm)1215 幅(mm)415 寸法(mm)415×1215 基材PET(ポリエチレンテレフタレート)繊維 密度(kg/m3)24 ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
1箱(6枚)
5,598 税込6,158
当日出荷

特殊高密度充填系の複合プラスチック素材で優れた遮音性をもった軟質シートです。 外部からの音・室内で発生した音を漏らしにくいので、快適な生活環境が得られます。 カッターナイフ等で切断し、釘打・タッカー等で容易に施工できます。 テレビ・ラジオ・携帯電話等への影響はありません。ただし、受信可能な地域に限ります。 すき間無く施工することで気密性の高い室内が得られます。
厚さ(mm)1.2(呼称) 長さ(m)10 幅(mm)940 仕様音響透過損失/16dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2 質量(kg)20(参考) タイプ遮音シート
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

吸音カラー硬質フェルトボード アイテック 動画あり
優れた吸音効果のあるカラー硬質フェルトボードです。音の波長が直接当たる部分に取り付けて頂くと吸音ボードとして効果抜群です。サイズは300ミリ角と400ミリ角と400ミリ角面取り模様入りタイプあり。カラーバリエーションも豊富です。ポリエステル100%の繊維を特殊成型し優しい肌触りで安全面、また通気性、防炎性、耐摩耗性当にも優れています。
厚さ(mm)9 材質硬質フエルト
1枚
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

2×4(ツーバイフォー)工法や、床先行の根太なし工法の床下張材を雨や汚れから守り、墨出し線もはっきり見える半透明養生シート。 優れた施工性。粘着面が外側にくる『逆巻き加工』で位置決めが簡単に行えます。 養生+作業性を追求した仕様。シートの裏面に粘着材が施してあり合板へ密着して雨水の浸入や汚れを防ぐことが出来ます。 シートの表面は細かい凹凸になっており、滑りにくくなっています。 墨出し線などの確認が容易にできる透明仕様のシートです。 養生後は糊残りがしにくく簡単に剥がせます。 シートが薄いため墨出し線が見やすく、シート同士が馴染み易くなっています。 引き出しが軽く施工に力を必要としません。
1巻(30m)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスファルトルーフィング・サンカラールーフィング940。ベタつきなし(高湿時にもベタつかず、きれいな施工が出来ます)。滑りにくいように、鉱粉を表面に塗布してあります。・JIS A 6005適合品
質量(kg)23 長さ(m)21 幅(m)1
1本ほか
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊加工のくぼみと伸縮加工したポリエチレン素材で簡単・確実に気密が可能! パイプとの密着部分はテープ処理不要! 50mm径~150mm径までの広範囲にわたるパイプに対応。 カット部分に段差が付いてカットしやすい形状。 各径のカット位置に▲印があり施工効率アップ。
材質ポリエチレン 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm2×190×190 対応径(Φmm)0~50、75、100、125、150
1箱(30枚)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

赤外線反射率85%(=赤外線放射率約15%)という、高い遮熱性を有しています。夏は屋外(外装材)からの輻射熱(赤外線)を反射し室内を涼しく、冬は屋外への熱の放射を抑え室内を温かく保ちます。 独自の構造と特殊コーティングにより、酸化劣化を抑え、建材として充分な耐久性を確保しています。 タイベックハウスラップと同等の高い透湿・防水性能をもっています。 タイベックハウスラップを基材とし、タイベックハウスラップをしのぐ優れた防水耐久性を発揮します。 施工中の多少の引っ掻きや引っ張りにも耐える強度があり、タッカー穴の広がりも軽微です。
長さ(m)50 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.17 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(50m)
17,980 税込19,778
当日出荷

True Dyna吸音材
TRUE DYNA製の吸音材「TDSAF-30/6」は、高密度ポリウレタンフォームを採用し、部屋の反響音や残響音を効果的に軽減します。会議室やテレワーク環境、スタジオでのレコーディングなど、様々な場所でクリアな音響環境を実現します。背面には強力な耐水性両面テープが付いており、手軽に設置できるのが特徴です。・高密度30kg/m?のポリウレタンフォームを使用し、優れた吸音効果を発揮します。・軽量で難燃性があり、カッターやハサミで簡単に加工・サイズ調整が可能です。・厚さ5cmの極厚サイズと高密度仕様により、高い吸音性能を実現しています。・強力な耐水性両面テープが付属しているため、接着剤なしで簡単に設置できます。・山型(ウェッジ)形状により、音源に対し多角的に吸音し、より効果的な吸音を可能にします。・会議やテレワーク時の反響音軽減、スタジオや自宅でのレコーディングにおけるサウンド改善に貢献します。
1パック(6枚)
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラールーフィングは、アスファルトを浸透させた原紙の表裏面にアスファルトを被覆し、鉱物質粉粒を圧着した製品です。JIS A 6005 アスファルトルーフィング940適合品
用途屋根下葺防水材 厚さ(mm)1 質量(kg)23 寸法(m)1×21
1本
6,898 税込7,588
当日出荷

騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる。遮音と吸音を組み合わせることでより効果を得られます。
用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適です。工場・オフィスなどの騒音低減に。 材質オレフィン径ゴム 不織布 寸法(mm)約1.5×1000×1250 耐熱温度(℃)60 アズワン品番64-5072-23 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷

石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
AP-DM型・SPE型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。 棚柱に固定パーツを取り付け、ピンを押し込むだけで簡単に固定できます。 固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを押し込むため簡単に壁に取り付けられます。 DIY量販店向けの個別梱包もあります(AP-SK-D)。
ライトグレー 付属品石膏ピンΦ1.0×25(ステンレス鋼) セット内容固定パーツ16ヶ、皿穴固定具20ヶ、石膏ピン85本
1セット(16個)
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる
用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適。断熱材や緩衝材にも最適です。 仕様平タイプ 材質フェルト 寸法(mm)約8t×400×450 アズワン品番64-5072-26
1枚
939 税込1,033
当日出荷