「測定流体」から絞り込む
マノシスデジタル微差圧計山本電機製作所31日以内出荷
24×48型 デジタル微差圧センサUL規格、EU指令適合品RITSコネクタの採用、スナップイン式パネル取付など装置への組み込みやすさを配慮した設計変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用ゼロセンタレンジ5種を含む、全14レンジのバリエーション視認性に優れた12mm高の赤色LED表示移動平均フィルタ、最大値・最小値メモリ、比較出力など多彩な機能を搭載負圧計測に便利な符号反転機能(マイナス表示が可能)
用途室内装置内圧計測エアフィルタ目詰まり検出バグフィルタ目詰まり計測通風・排気装置の動圧計測クリーンルーム室圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)材質(外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約60口金極性:配管接続口金部に高圧側「HIGH」、低圧側「LOW」のマークにて表示耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間測定方式差圧式表示部7セグメントLED赤色3・1/2桁電源電圧(V)DC12~24保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP40(前面パネル部)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において)使用周囲温度(℃)0~60(ただし氷結しないこと)変換方式(電気信号)可変インダクタンス 取付姿勢垂直面取付耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)コネクタ6P汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください)温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)耐圧力(kPa)(計器本体)10、(受圧エレメント)10適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)使用高度(m)高度2000以下
マノシスデジタル微差圧計山本電機製作所31日以内出荷
48×48型 デジタル微差圧センサ0~100Paから0~5kPaまでの8レンジより選択が可能アナログ出力機能は4~20mAまたは1~5Vを選択可能警報出力形式はNPNまたはPNPオープンコレクタを選択可能12~24V DC電源対応移動平均フィルタ、最大値、最小値メモリ、遅延タイマなど、差圧計測においての付加機能が充実用途に合せた警報機能モードを設定可能EU指令、UL規格適合品
用途室内装置内圧計測エアフィルタ目詰まり検出バグフィルタ目詰まり計測通風・排気装置の動圧計測クリーンルーム室圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)付属品パネル取付用アダプタ、端子カバー(本体装着済)材質(外装)ABS樹脂(色調アイボリ)、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約130(端子カバー、パネル取付用アダプタ含む)口金極性:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間測定方式差圧式表示部7セグメントLED 赤色4桁、圧力表示/警報設定表示 最大3桁(最上位桁はモード表示)電源電圧(V)DC12~24保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP41絶縁抵抗(MΩ)端子~ケース間 10以上(500V DCメガー)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において)使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)変換方式(電気信号)可変インダクタンス耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください)取付姿勢垂直面取付温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)耐圧力(kPa)(計器本体)20、(受圧エレメント)20適合配管ビニル管またはゴム管(内径4、ただし外径6以内)RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)使用高度(m)高度2000以下
マノシスデジタル微差圧計山本電機製作所23日以内出荷
24×48型 デジタル微差圧センサ
UL規格、EU指令適合品
RITSコネクタの採用、スナップイン式パネル取付など装置への組み込みやすさを配慮した設計
変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用
ゼロセンタレンジ5種を含む、全14レンジのバリエーション
視認性に優れた12mm高の赤色LED表示
移動平均フィルタ、最大値・最小値メモリ、比較出力など多彩な機能を搭載
負圧計測に便利な符号反転機能(マイナス表示が可能)
用途室内装置内圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
クリーンルーム室圧計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)電源電圧(V)DC12~24コネクタ6P測定方式差圧式変換方式(電気信号)可変インダクタンス取付姿勢垂直面取付耐圧力(kPa)(計器本体)10、(受圧エレメント)10使用周囲温度(℃)0~60(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)口金極性:配管接続口金部に高圧側「HIGH」、低圧側「LOW」のマークにて表示表示部7セグメントLED赤色3・1/2桁表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において)温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)絶縁抵抗端子~ケース間 10MΩ以上(500V DCメガー)耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間材質(外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム使用高度(m)高度2000以下保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP40(前面パネル部)汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください)質量(g)約60耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)RoHS指令(10物質対応)対応
マノシスデジタル微差圧計山本電機製作所当日出荷から23日以内出荷
48×48型 デジタル微差圧センサ
0~100Paから0~5kPaまでの8レンジより選択が可能
アナログ出力機能は4~20mAまたは1~5Vを選択可能
警報出力形式はNPNまたはPNPオープンコレクタを選択可能
12~24V DC電源対応
移動平均フィルタ、最大値、最小値メモリ、遅延タイマなど、差圧計測においての付加機能が充実
用途に合せた警報機能モードを設定可能
EU指令、UL規格適合品
用途室内装置内圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
クリーンルーム室圧計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)電源電圧(V)DC12~24測定方式差圧式変換方式(電気信号)可変インダクタンス取付姿勢垂直面取付耐圧力(kPa)(計器本体)20、(受圧エレメント)20使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4、ただし外径6以内)口金極性:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示表示部7セグメントLED 赤色4桁、圧力表示/警報設定表示 最大3桁(最上位桁はモード表示)表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において)温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)絶縁抵抗端子~ケース間 10MΩ以上(500V DCメガー)耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間材質(外装)ABS樹脂(色調アイボリ)、(受圧エレメント) シリコーンゴム使用高度(m)高度2000以下保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP41汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください)質量(g)約130(端子カバー、パネル取付用アダプタ含む)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)付属品パネル取付用アダプタ、端子カバー(本体装着済)仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)RoHS指令(10物質対応)対応
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります
圧力校正・キットフルーク(FLUKE)税込¥285,780¥259,800
ガス流量モニタazbil(旧:山武)税込¥131,780~¥119,800~