絞り込み
ブランド
測定範囲(hPa)
校正証明書
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 差圧計

325件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定流体から絞り込む
差圧式風速計セット testo(テストー)差圧式風速計セットtesto(テストー)
84,980税込93,478
1セット
4日以内出荷
高精度な差圧センサを搭載する差圧計です。L型ピトー管と組み合わせることで、差圧(動圧)から風速・風量の演算が可能です。高風速域(40~100m/s)、高温(70℃~)、ダスト・ミストを含むダクトの測定可能です。計測器本体とピトー管のセットです。
用途ダスト・ミストを含むダクトの風速(流速)測定用。付属品ケース、シリコンチューブ、乾電池、出荷検査書、L型ピトー管幅(mm)146高さ(mm)28奥行(mm)60分解能0.001hPa(0~2.0hPa)/0.01hPa(2.01~20.0hPa)/0.10hPa(20.1~200.0hPa)測定範囲(hPa)0~+200風速測定範囲(m/s)5~100(推奨)
差圧計 センセカ(旧グライシンガー)差圧計センセカ(旧グライシンガー)
48,980税込53,878
1台
47日以内出荷
高分解能かつ高精度な測定仕様と優れた応答性バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示交換可能なユニバーサル接続圧力ポートHOLD/Min/Max/平均値表示、オートパワーオフ機能機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命
精度代表:±0.1%FS(25℃にて)保護等級IP67(圧力ポートを除く)機能最大/最小値、ホールド、オートパワーオフ消費電流(mA)約1(低速測定周期にて)材質(ハウジング)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)ディスプレイ3段表示LCD、電池残量表示・バックライト機能付き/ボタンプッシュによる上下反転表示電源供給単三アルカリ電池×2(標準付属)補正機能ゼロ点、スロープ測定周期低速:2.5回/秒、高速:25回/秒
マノメータ A-Gas JapanマノメータA-Gas Japan
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
冷凍空調、自動車、食品加工などの圧力テストに広く使えますデータホールド機能、Max.Min値表示機能付でデータ管理が簡単
仕様測定方式センサ:本体内蔵、30psi対応電源(V)006P(9電池×1精度±1.0%F.S.(25℃にて)再現性±0.2%(Max±0.5)%FS測定範囲(kPa)0~±34.47表示分解能0.2kPa、0.002bar、2mbar、1mm/Hg、0.3oz/inch2、0.002kgf/cm2、2cm/H2O、0.5inch/H2O、0.04ft/H2O、0.02psiインターフェースRS-232Cサンプリング0.5秒ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下表示単位10種(kPa、bar、mbar、mm/Hg、oz/inch2、Kg/cm2、cm/H2O、inch/H2O、ft/H2O、psi)最大圧力(kPa)413温度補正(℃)自動(0~50
マノメータ A-Gas JapanマノメータA-Gas Japan
51,980税込57,178
1台
5日以内出荷
ホールド機能、Max.Min表示機能付でデータ管理が簡単5種の表示単位(psi、bar、mbar、mmH2O、inchH2O)を選択可能ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能
仕様最大圧力(mmH2O):14000測定範囲0~±2psi、0~±0.138bar、0~±138mbar、0~±1401mmH2O、0~±55.4inchH2O電源(V)006P(9電池×1精度±1.0%F.S.(25℃にて)再現性±0.2%(Max±0.5)%FS表示分解能0.001psi、0.001bar、0.1mbar、1mm/H2O、0.01inchH2Oセンサー本体内蔵、2psi対応インターフェースRS-232Cサンプリング0.5秒ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下表示単位5種(psi、bar、mbar、mm/H2O、inch/H2O)温度補正(℃)自動(0~50
差圧変換器 A-Gas Japan差圧変換器A-Gas Japan
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷
空調/ダクト静圧、クリーンルーム、ポンプ圧縮冷却システム、空気圧制御、ダクト通気差圧監視などに測定範囲の選択可能自動温度補償
規格IP65出力[アナログ]4~20mA/0~5V/0~10V、[デジタル]RS-485/Modbus RTUプロトコル電源DC9~32V 150mA以下精度±0.25%FS(25℃)校正ゼロ&スパン調整機能サンプリング2回/秒ディスプレイ4桁LCD使用環境[温度]0~+55℃、[湿度]95%RH以下(結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0~100(ピトー管を介して)保存環境[温度]-20~+60℃、[湿度]95%RH以下(結露なきこと)
データロガー圧力計 A-Gas Japanデータロガー圧力計A-Gas Japan
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
SDカード付なのでソフトエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能外付け圧力センサを用いた圧力計(7種のセンサを用意:別売)SDカード、サンプリング時間(1秒~8時間59分59秒)
電源単3電池×6コード長さ(m)1表示分解能測定範囲:画像確認のこと機能データホールド、Max.Min表示インターフェースSDカード、RS-232Cサンプリング0.8秒ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH表示単位8種(bar、psi、kgf/cm2、mm/Hg、inch/Hg、m/H2O、inch/H2O、Atomosphere)消費電流約DC25mA圧力センサ別売外付けタイプ(2bar、5bar、10bar、20bar、50bar、100bar、400bar)
マノメータ A-Gas JapanマノメータA-Gas Japan
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
冷凍空調、自動車、食品加工などの圧力テストに広く使えますデータホールド機能、Max.Min値表示機能付でデータ管理が簡単
仕様測定方式センサ:5psi対応(8205)電源(V)006P(9電池×1精度±1.0%F.S.(25℃にて)再現性±0.2%(Max±0.5)%FS測定範囲(kPa)0~±206.8表示分解能0.02kPa、0.001bar、0.2mbar、0.2mmHgなどインターフェースRS-232Cサンプリング0.5秒ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下表示単位10種(kPa、bar、mbar、mm/Hg、oz/inch2、Kg/cm2、cm/H2O、inch/H2O、ft/H2O、psi)最大圧力(kPa)137温度補正(℃)自動(0~50
マノスターデジタルセンサ 山本電機製作所マノスターデジタルセンサ山本電機製作所
61,980税込68,178
1個
31日以内出荷
30×30型 デジタル微差圧センサ自社開発の静電容量型圧力センサ搭載センサおよび表示、出力機能を30mm角に組み込んだ業界最小クラス密着取り付け可能視認性に優れた大型12セグメントLCD使用UL規格品、EU指令適合品極超低圧レンジを新たにラインナップ 0~10PaレンジはCDCガイドラインに準拠したクリーンルームや陰圧室の室圧計測に最適
用途エアフィルタ目詰まり検出クリーンルーム室圧計測バグフィルタ目詰まり計測通風・排気装置の動圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式 オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)、(設置カテゴリー)規格 IEC60664 レベルⅡ(ただし本製品をDCスイッチング電源等の安全絶縁トランスの二次側に接続すること)材質(外装)PBTおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコン質量(g)約30口金極性:圧力ポートに高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示耐電圧端子-ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間測定方式差圧式表示メイン画面:12セグメントLCD(白・赤)4桁、サブ画面:12セグメントLCD(橙)4桁センサー静電容量型電源電圧(V)12~24 DC±10%(リップル10%以下)保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP40消費電流(mA)通常モード:最大25(電源電圧24V時)、低消費電力モード:最大20(電源電圧24V時)※アナログ出力、比較出力の消費電流は含みません。絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間 10以上(500V DCメガー)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)コネクタRITS Connector 6P (TE Connectivity)汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級コード:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることができない場合は、筐体に収納してください)取付姿勢垂直面取付温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)耐圧力(kPa)(計器本体)10、(受圧エレメント)10圧力ポートM5 めねじ、金属製バーブ継手(本体装着済)、適用チューブサイズ:内径4RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)使用高度(m)高度2000以下
マノスターゲージ 山本電機製作所マノスターゲージ山本電機製作所
20,080税込22,088
1個
31日以内出荷
フラットタイプ微差圧計マノスターゲージとして最も薄い厚さ29.2mmを実現薄型設計、回転口金標準装備でスマート配管
用途エアフィルタ目詰まり検出クリーンルーム室圧計測バグフィルタ目詰まり計測通風・排気装置の動圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム口金極性:変更不可、高圧側「H」/低圧側「L」のマークにて計器本体に表示目盛表示角:約70°測定方式差圧式精度(%)±2.5FS(23℃において)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20適合配管ビニル管またはゴム管(内径4) 樹脂製ビニル管用回転口金(本体装着済)(本体側:M5 めねじ 深さ4)RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
耐食形マノシス圧力伝送器 山本電機製作所耐食形マノシス圧力伝送器山本電機製作所
359,800税込395,780
1個
31日以内出荷
負圧計測専用の耐食仕様微差圧伝送器です。主に、生産工場内での腐食性ガスを含む排気ダクト静圧(負圧)監視用に最適です。
用途エアフィルタ目詰まり検出クリーンルーム室圧計測バグフィルタ目詰まり計測通風・排気装置の動圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(接ガス部)ダイヤフラム:PEEK フィルムおよび成形品、ベース:PEEK 成形品、(外装)本体:アルミダイカスト(塗色グレー)、(受圧エレメント) PEEK フィルム出力2線式4~20mA DC測定方式単圧式(負圧計測)精度(%)±2.5FS(20℃において)電源電圧(V)24 DC±10% (リップル0.2 P-P 以内)絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間 20以上(500V DCメガー)測定ガス腐食性ガス(硫酸ガスは不可、詳細はお問い合わせください使用周囲温度(℃)10~40変換方式(電気信号)可変インダクタンス耐振動(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)耐衝撃(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)出力信号4~20mA DC (負荷抵抗500Ω以下)取付姿勢水平(傾斜角±5°以内)温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ、スパンそれぞれ)(10~40℃において)耐圧力(kPa)(受圧エレメント)-10取付ねじサイズ(口金)一般用アメリカ管用めねじ 1/4-18NPTRoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
マノスタースイッチ 山本電機製作所マノスタースイッチ山本電機製作所
19,180税込21,098
1個
31日以内出荷
多条ねじ採用による広い設定範囲接点の共通化により、一般負荷、微小負荷の指定が不要高精度を実現口金を交換することで様々な配管接続が可能(口金交換型のみ)EC指令(CEマーキング)適合品もラインナップ(定格電圧30V DC以下仕様)
用途エアフィルタ目詰まり検出クリーンルーム室圧計測バグフィルタ目詰まり計測通風・排気装置の動圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム耐電圧端子-ケース間 1500V AC 50/60Hz 1分間測定方式差圧式設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)、樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)別売の金属管用口金が必要、硬質チューブ(外径6×内径4)別売の金属管用口金とインナースリーブセット、またはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下)
マノスターゲージ 山本電機製作所マノスターゲージ山本電機製作所
15,880税込17,468
1個
31日以内出荷
設置スペースを選ばない小型・軽量タイプ異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム指針ぶれのないバンドリンク機構
用途室内装置内圧計測エアフィルタ目詰まり検出バグフィルタ目詰まり計測通風・排気装置の動圧計測クリーンルーム室圧計測付属品取付ナットセット材質(外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約90口金ビニル管用、(口金部)本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示目盛エッジワイズ形(目盛長 約45mm)測定方式差圧式精度(%)±2.5FS(23℃において)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)RoHS指令(10物質対応)対応エレメント種類受圧エレメント:ダイヤフラム使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
マノシスデジタル微差圧計 山本電機製作所マノシスデジタル微差圧計山本電機製作所
48,980税込53,878
1個
31日以内出荷
24×48型 デジタル微差圧センサUL規格、EU指令適合品RITSコネクタの採用、スナップイン式パネル取付など装置への組み込みやすさを配慮した設計変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用ゼロセンタレンジ5種を含む、全14レンジのバリエーション視認性に優れた12mm高の赤色LED表示移動平均フィルタ、最大値・最小値メモリ、比較出力など多彩な機能を搭載負圧計測に便利な符号反転機能(マイナス表示が可能)
用途室内装置内圧計測エアフィルタ目詰まり検出バグフィルタ目詰まり計測通風・排気装置の動圧計測クリーンルーム室圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)材質(外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約60口金極性:配管接続口金部に高圧側「HIGH」、低圧側「LOW」のマークにて表示耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間測定方式差圧式表示部7セグメントLED赤色3・1/2桁電源電圧(V)DC12~24保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP40(前面パネル部)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において)使用周囲温度(℃)0~60(ただし氷結しないこと)変換方式(電気信号)可変インダクタンス 取付姿勢垂直面取付耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)コネクタ6P汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください)温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)耐圧力(kPa)(計器本体)10、(受圧エレメント)10適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)使用高度(m)高度2000以下
マノシスデジタル微差圧計 山本電機製作所マノシスデジタル微差圧計山本電機製作所
68,980税込75,878
1個
31日以内出荷
48×48型 デジタル微差圧センサ0~100Paから0~5kPaまでの8レンジより選択が可能アナログ出力機能は4~20mAまたは1~5Vを選択可能警報出力形式はNPNまたはPNPオープンコレクタを選択可能12~24V DC電源対応移動平均フィルタ、最大値、最小値メモリ、遅延タイマなど、差圧計測においての付加機能が充実用途に合せた警報機能モードを設定可能EU指令、UL規格適合品
用途室内装置内圧計測エアフィルタ目詰まり検出バグフィルタ目詰まり計測通風・排気装置の動圧計測クリーンルーム室圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)付属品パネル取付用アダプタ、端子カバー(本体装着済)材質(外装)ABS樹脂(色調アイボリ)、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約130(端子カバー、パネル取付用アダプタ含む)口金極性:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間測定方式差圧式表示部7セグメントLED 赤色4桁、圧力表示/警報設定表示 最大3桁(最上位桁はモード表示)電源電圧(V)DC12~24保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP41絶縁抵抗(MΩ)端子~ケース間 10以上(500V DCメガー)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において)使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)変換方式(電気信号)可変インダクタンス耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください)取付姿勢垂直面取付温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)耐圧力(kPa)(計器本体)20、(受圧エレメント)20適合配管ビニル管またはゴム管(内径4、ただし外径6以内)RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)使用高度(m)高度2000以下
マノシス圧力伝送器 山本電機製作所マノシス圧力伝送器山本電機製作所
109,800税込120,780
1個
31日以内出荷
10Pa~100kPa、±10Pa~±5kPaの33バリエーション変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用高度な差圧管理分野への納入が多く、高い実績を得た製品
用途クリーンルーム室圧計測エアフィルタ目詰まり検出高度な差圧管理分野への納入が多く、高い実績を得た製品仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)アルミダイカスト(塗色グレー)、(受圧エレメント) シリコーンゴム測定方式差圧式絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間 20以上(500V DCメガー)測定ガス空気空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)変換方式(電気信号)可変インダクタンス耐振動(耐久)5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)取付姿勢水平(傾斜角±5°以内)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…ビニル管用口金に適合、金属管(外径6±0.1)…金属管用口金に適合、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…金属管用口金に別売のインナースリーブセットが必要です。RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
差圧計 testo 420 dP 微差圧計 testo(テストー)差圧計 testo 420 dP 微差圧計testo(テストー)
179,800税込197,780
1台
27日以内出荷
トラスコ品番657-3671
testo 512-1 差圧校正書類付 testo(テストー)testo 512-1 差圧校正書類付testo(テストー)
109,800税込120,780
1セット
20日以内出荷
testo 512-1 は、高精度な差圧センサを搭載する差圧計です。クリーンルーム等の室間差圧、アスベスト除去作業時の負圧点検、燃焼機器の圧力点検に最適です。L型ピトー管と組み合わせることで、差圧 (動圧) から風速・風量の演算が可能です。高風速域 (40 ~ 100 m/s)、高温 (70 ℃ ~)、ダスト・ミストを含むダクトの測定に最適です。
用途クリーンルーム・病室の室間差圧、燃焼機器・厨房機器の圧力点検、アスベスト除去作業時の負圧監視、ピトー管による風速・風量 (~ 100 m/s)付属品ケース、乾電池、出荷検査書、圧力測定用チューブ、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)146×60×28質量(g)190精度±(0.3 pa + 測定値の1 % )± digit (0 ~ 25.00 hPa)、±(0.1 hPa + 測定値の1.5 % )± digit (25.0 ~ 200.00 hPa)分解能0.001 hPa (0 ~ + 2.0 hPa))、0.01 hPa (2.01 ~ + 20.0 hPa))、0.10 hPa (20.1 ~ + 200.0 hPa))保護等級IP40ハウジングABS + PC / TPEバッテリー3XAA測定範囲(hPa)0~+200動作温度(℃)-20 ~ +50保管温度(℃)-20 ~ +50バッテリー寿命120H
testo 510i スマートプローブ 差圧校正書類付 testo(テストー)testo 510i スマートプローブ 差圧校正書類付testo(テストー)
58,980税込64,878
1セット
20日以内出荷
差圧の測定と風速の演算ができる差圧センサ内蔵のスマートプローブです。 小型で携帯性に優れており、Bluetooth通信によりスマートフォンやタブレットで測定値を確認出来ます。 専用アプリによる演算機能や表示機能により、専門的な分析結果が簡単に得られます。
付属品単4乾電池×3、シリコンチューブ(1m)x 2本、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)36×148×23質量(g)92精度±0.05hPa(0~+1hPa範囲)、±(0.2hPa+測定値の1.5%)(+1~+150hPa範囲)分解能0.01ハウジングプラスチック(ABS/TPE)バッテリー単4電池×3測定範囲(hPa)-150~+150動作温度(℃)-20~+50保管温度(℃)-20~+60バッテリー寿命150時間適合システムiOS 11.0以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R) 4.0搭載のモバイルデバイスが必要
デジタルマノメータ HT-1700シリーズ ホダカデジタルマノメータ HT-1700シリーズホダカ
139,800税込153,780
1個
欠品中
タッチパネルでスムーズな操作が可能です。見やすいカラーディスプレイ正圧、負圧、差圧が測定可能です。本体内部やSDカードにデータの保存が可能です。(SDカードはオプション)保存したデータをCSV形式で取り出すことができます。(SDカードが必要です)自動/連続計測が可能です。赤外線プリンタでのプリントアウトが可能です。(オプション)2ヶ所の温度計測が可能です。(オプション)
電源ACアダプタ(AC100-240V50/60Hz、DC5V、2.1A)/リチウムイオン充電電池(最大で連続16時間作動)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×38×160(突起部は除く)計測範囲-150hPa~+150hPaアズワン品番63-4171-68
微差圧スイッチ H:上限1接点 CL13-291シリーズ 長野計器微差圧スイッチ H:上限1接点 CL13-291シリーズ長野計器
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり警報を発したり、制御等に使用するほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルタ、及びルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。設定精度は±5%max.P.以内です。
微差圧スイッチ H:上限1接点 CL13-291シリーズ 長野計器微差圧スイッチ H:上限1接点 CL13-291シリーズ長野計器
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり警報を発したり、制御等に使用するほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルタ、及びルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。設定精度は±5%max.P.以内です。
仕様●形状(取付):ネジ取付●接続:Φ5.5タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、PBT、C3604BD、りん青銅、黄銅、NBR、フェノール樹脂●圧力レンジ:kPa_0.4~2●精度:0●接点:H:上限1接点●処理:ナシアズワン品番65-4306-01
微差圧スイッチ H:上限1接点 CL13-291シリーズ 長野計器微差圧スイッチ H:上限1接点 CL13-291シリーズ長野計器
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり警報を発したり、制御等に使用するほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルタ、及びルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。設定精度は±5%max.P.以内です。
仕様●形状(取付):ネジ取付●接続:Φ5.5タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、PBT、C3604BD、りん青銅、黄銅、NBR、フェノール樹脂●圧力レンジ:kPa_0.2~1●精度:0●接点:H:上限1接点●処理:ナシアズワン品番65-4305-98
微差圧スイッチ H:上限1接点 CL13-291シリーズ 長野計器微差圧スイッチ H:上限1接点 CL13-291シリーズ長野計器
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり警報を発したり、制御等に使用するほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルタ、及びルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。設定精度は±5%max.P.以内です。
仕様●形状(取付):ネジ取付●接続:Φ5.5タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、PBT、C3604BD、りん青銅、黄銅、NBR、フェノール樹脂●圧力レンジ:kPa_0.6~3●精度:0●接点:H:上限1接点●処理:ナシアズワン品番65-4306-03
硬質チューブ用簡易ピトー管(簡易静圧管) マノスター硬質チューブ用簡易ピトー管(簡易静圧管)マノスター
2,998税込3,298
1個
16日以内出荷
チューブ取付部がプッシュイン継手となっています。接続可能チューブ外形はΦ6です。
用途室内等の静止空気圧測定用。風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用パネルカット寸法(mm)Φ10.5
金属管用簡易ピトー管(簡易静圧管) マノスター金属管用簡易ピトー管(簡易静圧管)マノスター
1,198税込1,318
1個
16日以内出荷
外径6mm±0.1の銅管・アルミ管等の金属管が接続できます。※ステンレス鋼管には[-S」を使用してください。
用途室内等の静止空気圧測定用。風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用パネルカット寸法(mm)Φ10.5
微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金一体型・上限設定用) マノスター微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金一体型・上限設定用)マノスター
15,980税込17,578
1台
16日以内出荷
独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチです。UL規格適合品です。多条ねじ採用による広い設定範囲です。一般負荷微小負荷を共通化しました。配線方向の変更が簡単です。作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。
用途クリーンルーム室圧計測に。エアフィルタ目詰まり検出に。幅(mm)78高さ(mm)53奥行(mm)100
微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金一体型・下限設定用) マノスター微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金一体型・下限設定用)マノスター
15,980税込17,578
1台
16日以内出荷
独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチです。UL規格適合品です。多条ねじ採用による広い設定範囲です。一般負荷微小負荷を共通化しました。配線方向の変更が簡単です。作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。
用途クリーンルーム室圧計測に。エアフィルタ目詰まり検出に。幅(mm)78高さ(mm)53奥行(mm)100
VT口金 マノスターVT口金マノスター
319税込351
1個
16日以内出荷
WO81形、WO71FS・PS形の補用品(スペアパーツ)です。
用途補用品(スペアパーツ)用材質ポリプロピレン品名VT口金
ケーブルクランプ マノスターケーブルクランプマノスター
799税込879
1個
16日以内出荷
MS99専用ケーブルクランプです。取り付けると保護等級がIP54相当になります。
用途MS99専用アクセサリねじピッチ1取付ねじM15取付穴径(mm)15
MR口金 マノスターMR口金マノスター
3,198税込3,518
1個
16日以内出荷
WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。チューブ取付部が回転するエルボとなっています。
用途交換用アクセサリ取付方向高圧側適合配管金属管(外径6mm±0.1)
MT口金 マノスターMT口金マノスター
1,098税込1,208
1個
16日以内出荷
WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。外径6±0.1の銅管・アルミ管等の金属管が接続できます。
用途交換用アクセサリ材質黄銅品名MT口金
MTW口金 マノスターMTW口金マノスター
5,898税込6,488
1個
16日以内出荷
WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。外径6±0.1のステンレス鋼管が接続できます。
用途交換用アクセサリ取付方向高圧側適合配管ステンレス鋼管(外径6mm±0.1)
ビニル管用T継手 (4段バーブ形) マノスタービニル管用T継手 (4段バーブ形)マノスター
1,598税込1,758
1個
16日以内出荷
内径4~6mmまでの軟質チューブが接続できます。
用途配管用継手
ホースバンド マノスターホースバンドマノスター
279税込307
1個
16日以内出荷
ビニール管の接続部を固定(抜け防止)する場合に使用します。
用途配管固定用材質
ピトー管取付フランジセット マノスターピトー管取付フランジセットマノスター
999税込1,099
1セット
16日以内出荷
材質鋼、ニトリルゴム(NBR)品名ピトー管取付フランジセット
微差圧スイッチ H:上限1接点 CL13-291シリーズ 長野計器微差圧スイッチ H:上限1接点 CL13-291シリーズ長野計器
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり警報を発したり、制御等に使用するほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルタ、及びルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。設定精度は±5%max.P.以内です。
仕様●形状(取付):ネジ取付●接続:Φ5.5タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、PBT、C3604BD、りん青銅、黄銅、NBR、フェノール樹脂●圧力レンジ:Pa_40~200●精度:0●接点:H:上限1接点●処理:ナシアズワン品番65-4305-99
微差圧スイッチ H:上限1接点 CL13-291シリーズ 長野計器微差圧スイッチ H:上限1接点 CL13-291シリーズ長野計器
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり警報を発したり、制御等に使用するほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルタ、及びルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。設定精度は±5%max.P.以内です。
仕様●形状(取付):ネジ取付●接続:Φ5.5タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、PBT、C3604BD、りん青銅、黄銅、NBR、フェノール樹脂●圧力レンジ:kPa_1~5●精度:0●接点:H:上限1接点●処理:ナシアズワン品番65-4306-05
微差圧スイッチ H:上限1接点 CL13-291シリーズ 長野計器微差圧スイッチ H:上限1接点 CL13-291シリーズ長野計器
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり警報を発したり、制御等に使用するほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルタ、及びルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。設定精度は±5%max.P.以内です。
仕様●形状(取付):ネジ取付●接続:Φ5.5タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、PBT、C3604BD、りん青銅、黄銅、NBR、フェノール樹脂●圧力レンジ:Pa_100~500●精度:H:上限1接点●接点:H:上限1接点●処理:ナシアズワン品番65-4306-04
圧力校正器  FLUKE-721-3650 フルーク(FLUKE)圧力校正器 FLUKE-721-3650フルーク(FLUKE)
399,800税込439,780
1個
24日以内出荷
圧力校正器
用途デュアルセンサー圧力校正器仕様(24Vループ電力)DC24V付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース寸法(mm)200×110×58保証期間3年ポンプ外付け確度【直流電圧】±(1%+5カウント)、【抵抗】±(1%+5カウント)圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:0~34474ポート1/8インチNPTメス基本確度【直流電流】フルスケールの0.035%
FLUKE-721-3630 デュアルセンサー圧力校正器 フルーク(FLUKE)FLUKE-721-3630 デュアルセンサー圧力校正器フルーク(FLUKE)
449,800税込494,780
1個
24日以内出荷
2つの圧力センサーを搭載した高確度圧力校正器 温度センサーの入力で流量計の校正に最適 圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正 ユーザー設定可能な3段のディスプレイ デュアルセンサー 低圧センサー2種、高圧センサー7種から選択可能。2つのレンジで高確度で圧力校正が可能。
用途デュアルセンサー圧力校正器仕様【24Vループ電力】DC24V【フォーカスシステム】Lasersharpオート・フォーカス、MultiSharpフォーカス、マニュアル【落下試験】2m付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース寸法(mm)200×110×58出力(ビデオ)HDMI、USB、Wi-Fi機能画像注釈5枚、テキスト注釈あり、ビデオ録画、リモート制御あり/SmartViewソフトウェア使用(USB、Wi-Fi接続)、【レベル・スパン】自動(最小スパン3℃)・手動(最小スパン2℃)ポンプ外付け保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)/ビデオ:非放射分析(.avi)、放射分析(.is3)デジタルズーム2倍、4倍、8倍圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:0~20684ポート1/8インチNPTメスフレームレート9Hz/60Hz基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%稼働時間(時間)【バッテリ】Ti-SBP4(3時間以上)

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

差圧計