絞り込み
測定流体
  • 気体(26)
測定範囲(hPa)
  • 0~1
  • 0~0.5(26)
  • 0~2(33)
  • 0~3(30)
  • 0~5(36)
  • 0~10(36)
  • 0~20(38)
  • 0~30(29)
  • 0~50(34)
  • 0~100(24)
  • 0~200(17)
  • 0~300(14)
  • 0~500(11)
  • 0~1000(8)
  • 0.2~1.2(9)
  • -0.5~0.5(17)
  • -1~1(17)
  • -2~2(8)
  • -200~200(12)
  • -500~500(9)
ブランド
  • 山本電機製作所(22)
  • 長野計器(7)
  • マノスター(3)
  • 三商(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
差圧計とは、圧力の異なる2つの場所の圧力差を計測する測定器具。空調ダクトなど2か所の差圧を測定する差圧計は微差圧計で、±100Paから±5KPa程度までの幅広いレンジに対応した型式があります。測定結果がデジタルデータとして測定器のディスプレイで確認できる機種が、デジタル差圧計です。携帯に便利であることと測定データをデジタル加工できる特徴があります。空調の側やクリーンルームの室内などに設置し常時圧力を監視したときには、ゲージ型の差圧計が使用可能です。約270度広角の表示板に差圧を表示し、専用接続口にビニール管で測定箇所まで接続することができます。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定流体から絞り込む
気体(26)
マノスターゲージ 山本電機製作所マノスターゲージ山本電機製作所(7件のレビュー)
25,980税込28,578
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。
用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等測定方式圧力/着圧式仕様受圧エレメント/ダイヤフラム付属品取付ネジセット材質受圧エレメント/シリコーンゴム外装/ポリカーボネートおよびポリアミド口金極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能角度(°)目盛表示/約270広角表示測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)置針なし耐衝撃(m/s2)100(3軸方向6回)耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h)適合配管ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)
小型デジタル微差圧計 形番:GC30 長野計器小型デジタル微差圧計 形番:GC30長野計器(2件のレビュー)
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
・50Paから±5kPa迄の幅広い差圧レンジ・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能 ・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。小型・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。取付方式壁取付電源12~24V DC ±10%精度差圧表示精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(1kPa以上)、±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(200~500Pa)、±(2.0%F.S.+1digit)at 23℃(100Pa以下)表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示(文字高さ10mm)機能スケーリング/表示値、アナログ出力、ループチェック/コンパレータ出力、アナログ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ゼロ調、キーロック測定流体気体コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力/出力容量 30V DC 80mA DC max.応答速度:5ms以下接断差:ヒステリシスモード 可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定動作表示灯:赤色LED(ON時点灯)表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])50
マノスターゲージ 山本電機製作所マノスターゲージ山本電機製作所(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さな高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリング機構
用途室内装置内圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 バグフィルタ目詰まり計測 通風、排気装置の動圧計測 クリーンルーム室圧計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム付属品取付ナットセット材質(受圧エレメント)シリコーンゴム、(外装)アクリル樹脂およびポリカーボネート口金本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示測定方式(圧力)差圧式使用周囲温度(℃)-10~50(だだし氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向各6回)耐圧力(kPa)(受圧エレメント)20、(計器本体)50耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)圧力単位Pa
デジタル微差圧計 電池式 形番:GC63 長野計器デジタル微差圧計 電池式 形番:GC63長野計器
24,980税込27,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
文字高さ17mmの大型LCD表示(31/2桁) 計測状況が把握しやすいアナログバーグラフ表示 フィルタ、ピーク&ボトムホールド、ゼロ調機能
用途空調・半導体設備等の現場監視に適した電池式のデジタル微差圧計で、配線の必要がないため、測定箇所への設置が容易です。
デジタル微差圧計 形番:GC32 長野計器デジタル微差圧計 形番:GC32長野計器(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
・13種類の豊富な差圧レンジ・許容最大圧力:50kPa(全レンジ)・コンパクトでも見やすい表示と優れた操作性
用途小形(24×48mmサイズ)ボディで、多彩な機能と気体の微差圧を高感度に検知できます。適合流体乾燥空気、N2ガス等の非腐食性気体(水分・粉じんを含まないこと)材質(接ガス部)シリコン、セラミック、ガラス、アルミニウム、チタン、Au、シリコーン、PP、OBT、(ケース)PC/ABS質量(g)33使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)規格EN61326-1:2013、EN61326-2-3:2013、EU RoHS指令適合、UL61010-1電源12~24VDC±10%、リップル電圧(P-P)10%以下圧力接続タイプΦ4.5 タケノコ(ストレート)表示3-1/2桁LED表示(文字高さ10mm)保護等級IP40(屋内仕様)消費電流(mA)50DC以下(出力信号含まず)使用湿度範囲35~85%RH(結露なきこと)コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(30VDC、80mA DC max)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所応答速度100ms以下コネクタe-CON準拠最大圧力(kPa)許容50使用高度2000m以下表示周期200ms
マノスターゲージ 山本電機製作所マノスターゲージ山本電機製作所
22,980税込25,278
1個
当日出荷から23日以内出荷
読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)測定方式差圧式目盛表示角:約270°広角表示使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能質量(g)約270仕様(受圧エレメント)ダイヤフラムRoHS指令(10物質対応)対応
微差圧トランスミッタ KL14 長野計器微差圧トランスミッタ KL14長野計器
38,980税込42,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
高精度、高信頼性のキャパシタンスタイプのセンサを搭載しています。 脱着式コネクタの採用により誤配線を防ぐ省配線タイプです。 通電状態をLEDにより表示します。 本器は、高感度、高精度なシリコンダイアフラムセンサを搭載した差圧トランスミッタです。 主としてクリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルター及びルーム内の圧力の監視・制御等に使用いただけます。
取付壁取付圧力導入口Φ5タケノコ材質【接ガス部】ガラス、アルミニウム、シリコン、PBT樹脂、黄銅精度±0.8%F.S(直線性、ヒステリシス含む)電源12V DC~36V DC出力4~20mA DC測定流体気体計測(乾燥空気/窒素ガスなど)但し、水分・粉塵を含まないこと使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または流体の存在のない場所温度係数±0.06%F.S./℃温度補償(℃)2~55(氷結/結露なきこと)使用温度範囲(℃)-15~70(氷結/結露なきこと)保存温度範囲(℃)-40~80(氷結/結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)10~80(結露無きこと)応答性250ms材質(ケース)ABS樹脂/難燃性(UL945VA)保護構造屋内設置形(ケース)質量(g)約70
微差圧計(埋込形/壁掛形) 85Φ 形番:DG85 長野計器微差圧計(埋込形/壁掛形) 85Φ 形番:DG85長野計器
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。高耐圧です。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。
用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただける高精度な差圧計です。材質接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリアセタール樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR質量(g)約480取付方式垂直使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)【目盛】85RoHS指令(10物質対応)対応
微差圧計(パネル形・壁掛形) 70Φ 形番:DG70 長野計器微差圧計(パネル形・壁掛形) 70Φ 形番:DG70長野計器
15,980税込17,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に適しています。設置針(赤色1本)が標準装備されています。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。
用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただけるコンパクトな差圧計です。質量(g)約200取付方式垂直使用温度範囲(℃)-10~50精度±2.5%F.S(JISB7505-1準拠)
微差圧計(パネル突出形・横目盛形) 形番:DG87 長野計器微差圧計(パネル突出形・横目盛形) 形番:DG87長野計器(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。拡大機構及び変位伝達機構には、特殊リンク方式を採用して、耐振性・耐久性が高くなりました。オーバー差圧時でも可動部に損傷を与えない、安全機構になっています。前面からゼロ調ができます。小形・軽量です。RoHS指令に対応。
用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定に使用されます。エッジワイズ形のため読み取りが容易であり、また微差圧計のほか、流量計・微圧計として使用いただけます。材質接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR形状パネル突出形・横目盛形質量(g)約120取付方式垂直使用温度範囲(℃)-20~60精度±2.5%F.S(JISB7505-1準拠)RoHS指令(10物質対応)対応圧力導入口外径Φ5.5タケノコ継手(内径Φ4ビニールチューブ用)
微差圧計 マノスターゲージ (表面形) 表面形・置針2本付 マノスター微差圧計 マノスターゲージ (表面形) 表面形・置針2本付マノスター
24,980税込27,478
1台
16日以内出荷
読みやすい広角度目盛(指針回転角度270°)です。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラムです。極性転換が容易にできる配管接続用口金を使用しています。
用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。幅(mm)Φ101奥行(mm)69
マノスターゲージ WO81 山本電機製作所マノスターゲージ WO81山本電機製作所
19,980税込21,978
1台
当日出荷から30日以内出荷
高精度微差圧計 豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応 読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測、エアフィルタ目詰まり検出、通風・排気装置等の風量・風速、計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)測定方式差圧式表示目盛表示角:約270°広角表示使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質外装:ポリカーボネートおよびポリアミド衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)、金属管(外径6±0.1)、硬質プラスチック管(外径6×内径4)極性口金:高圧側赤色、低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能質量(g)約270材質(エレメント)シリコーンゴム仕様受圧エレメント:ダイヤフラム
マノスターゲージ 山本電機製作所マノスターゲージ山本電機製作所
19,980税込21,978
1個
当日出荷から23日以内出荷
小型微差圧計 差圧予定値・限界値の指標設定に便利な置針を標準装備 様々な配管接続が可能 高圧側および低圧側の口金を入れ替えるだけで極性勝手の変更が可能 ※側面配管のみ
用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)測定方式差圧式目盛表示角:約70°使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6) 樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1) 別売の金属管用口金が必要、硬質チューブ(外径6×内径4) 別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要口金極性:変更可(側面配管のみ)、高圧側 赤色/低圧側 青色で識別精度(%)±2.5FS(23℃において)仕様(受圧エレメント)ダイヤフラムRoHS指令(10物質対応)対応
マノスターゲージ 山本電機製作所マノスターゲージ山本電機製作所
26,680税込29,348
1個
31日以内出荷
豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応読みやすい広角目盛(指針回転角270°)極性転換が簡単にできる配管接続口異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測エアフィルタ目詰まり検出通風・排気装置等の風量・風速計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約270口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能目盛表示角:約270°広角表示測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
マノシスデジタル微差圧計 山本電機製作所マノシスデジタル微差圧計山本電機製作所
61,980税込68,178
1個
23日以内出荷
48×48型 デジタル微差圧センサ 0~100Paから0~5kPaまでの8レンジより選択が可能 アナログ出力機能は4~20mAまたは1~5Vを選択可能 警報出力形式はNPNまたはPNPオープンコレクタを選択可能 12~24V DC電源対応 移動平均フィルタ、最大値、最小値メモリ、遅延タイマなど、差圧計測においての付加機能が充実 用途に合せた警報機能モードを設定可能 EU指令、UL規格適合品
用途室内装置内圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測 クリーンルーム室圧計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)電源電圧(V)DC12~24測定方式差圧式変換方式(電気信号)可変インダクタンス取付姿勢垂直面取付耐圧力(kPa)(計器本体)20、(受圧エレメント)20使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4、ただし外径6以内)口金極性:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示表示部7セグメントLED 赤色4桁、圧力表示/警報設定表示 最大3桁(最上位桁はモード表示)表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において)温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)絶縁抵抗端子~ケース間 10MΩ以上(500V DCメガー)耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間材質(外装)ABS樹脂(色調アイボリ)、(受圧エレメント) シリコーンゴム使用高度(m)高度2000以下保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP41汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください)質量(g)約130(端子カバー、パネル取付用アダプタ含む)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)付属品パネル取付用アダプタ、端子カバー(本体装着済)仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)RoHS指令(10物質対応)対応
微差圧計 マノスターゲージ (表面形・パネル形・回転口金付) マノスター微差圧計 マノスターゲージ (表面形・パネル形・回転口金付)マノスター
17,980税込19,778
1台
16日以内出荷
フラットタイプ微差圧計です。マノスターゲージとして最も薄い厚さ29.2mmを実現しました。薄型設計、回転口金標準装備でスマート配管が可能です。
用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出仕様受圧エレメント:ダイヤフラム精度±2.5%FS測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス使用周囲温度(℃)-10~+50℃(ただし氷結しないこと)目盛角度約70°使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)取付姿勢垂直設定圧力単位Pa
マノシスデジタル微差圧計 山本電機製作所マノシスデジタル微差圧計山本電機製作所
46,980税込51,678
1個
23日以内出荷
24×48型 デジタル微差圧センサ UL規格、EU指令適合品 RITSコネクタの採用、スナップイン式パネル取付など装置への組み込みやすさを配慮した設計 変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用 ゼロセンタレンジ5種を含む、全14レンジのバリエーション 視認性に優れた12mm高の赤色LED表示 移動平均フィルタ、最大値・最小値メモリ、比較出力など多彩な機能を搭載 負圧計測に便利な符号反転機能(マイナス表示が可能)
用途室内装置内圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測 クリーンルーム室圧計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)電源電圧(V)DC12~24コネクタ6P測定方式差圧式変換方式(電気信号)可変インダクタンス取付姿勢垂直面取付耐圧力(kPa)(計器本体)10、(受圧エレメント)10使用周囲温度(℃)0~60(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)口金極性:配管接続口金部に高圧側「HIGH」、低圧側「LOW」のマークにて表示表示部7セグメントLED赤色3・1/2桁表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において)温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)絶縁抵抗端子~ケース間 10MΩ以上(500V DCメガー)耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間材質(外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム使用高度(m)高度2000以下保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP40(前面パネル部)汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください)質量(g)約60耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)RoHS指令(10物質対応)対応
マノスターゲージ 山本電機製作所マノスターゲージ山本電機製作所
21,580税込23,738
1個
31日以内出荷
小型微差圧計差圧予定値・限界値の指標設定に便利な置針を標準装備様々な配管接続が可能高圧側および低圧側の口金を入れ替えるだけで極性勝手の変更が可能 ※側面配管のみ
用途エアフィルタ目詰まり検出クリーンルーム室圧計測バグフィルタ目詰まり計測通風・排気装置の動圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム口金極性:変更可(側面配管のみ)、高圧側 赤色/低圧側 青色で識別目盛表示角:約70°測定方式差圧式精度(%)±2.5FS(23℃において)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20適合配管ビニル管またはゴム管(内径6) 樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1) 別売の金属管用口金が必要、硬質チューブ(外径6×内径4) 別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
微差圧計 マノスターゲージ (横目盛形) マノスター微差圧計 マノスターゲージ (横目盛形)マノスター
15,980税込17,578
1台
16日以内出荷
設置スペースを選ばない小型・軽量タイプです。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラムです。指針ぶれのないバンドリンク機構です。
用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出幅(mm)80高さ(mm)26奥行(mm)85精度±2.5%FS
マノスターデジタルセンサ 山本電機製作所マノスターデジタルセンサ山本電機製作所
54,980税込60,478
1個
23日以内出荷
30×30型 デジタル微差圧センサ 自社開発の静電容量型圧力センサ搭載 センサおよび表示、出力機能を30mm角に組み込んだ業界最小クラス 密着取り付け可能 視認性に優れた大型12セグメントLCD使用 UL規格品、EU指令適合品 極超低圧レンジを新たにラインナップ 0~10PaレンジはCDCガイドラインに準拠したクリーンルームや陰圧室の室圧計測に最適
用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)測定方式差圧式センサー静電容量型取付姿勢垂直面取付使用周囲温度(℃)0~60(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)耐圧力(kPa)(計器本体)10、(受圧エレメント)10表示メイン画面:12セグメントLCD(白・赤)4桁、サブ画面:12セグメントLCD(橙)4桁表示精度±1.0%FS±1digit(23℃において)温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)電源電圧12~24V DC±10%(リップル10%以下)消費電流(mA)通常モード:最大25(電源電圧24V時)、低消費電力モード:最大20(電源電圧24V時)※アナログ出力、比較出力の消費電流は含みません。絶縁抵抗端子-ケース間 10MΩ以上(500V DCメガー)耐電圧端子-ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間使用高度(m)高度2000以下保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP40汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級コード:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることができない場合は、筐体に収納してください)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)材質(外装)PBTおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコン圧力ポートM5 めねじ、金属製バーブ継手(本体装着済)、適用チューブサイズ:内径4口金極性:圧力ポートに高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示コネクタRITS Connector 6P (TE Connectivity)質量(g)約30仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式 オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)、(設置カテゴリー)規格 IEC60664 レベルⅡ(ただし本製品をDCスイッチング電源等の安全絶縁トランスの二次側に接続すること)RoHS指令(10物質対応)対応
マノスターゲージ 山本電機製作所マノスターゲージ山本電機製作所
17,980税込19,778
1個
14日以内出荷から23日以内出荷
設置スペースを選ばない小型・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
用途室内装置内圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測 クリーンルーム室圧計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)口金ビニル管用、(口金部)本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示測定方式差圧式目盛エッジワイズ形(目盛長 約45mm)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20材質(外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)質量(g)約90付属品取付ナットセット精度(%)±2.5FS(23℃において)仕様(受圧エレメント)ダイヤフラムRoHS指令(10物質対応)対応
伝送器 EMT6 山本電機製作所伝送器 EMT6山本電機製作所
31,980税込35,178特価
1台
当日出荷から30日以内出荷
小型微差圧伝送器 小型・軽量タイプの微差圧伝送器です。 センサ部にヒステリシスの小さい シリコーンゴムを採用 上部にゼロ調整トリマがあり 設置後のゼロ調整が容易
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)タイプ露出端子形出力電流(mA)2線式4~20DC口金ビニル管用測定方式差圧式耐圧力(kPa)計器本体:50材質外装:ポリアミド電気信号交換方式:可変インダクタンス絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:20以上(500VDCメガー)使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)耐振動(m/s2)5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h)衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)極性口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示質量(g)約110精度(%)(20℃において)±2.5FS温度特性(ゼロ+スパン、0~50℃において) ±0.15%FS/℃伝送方法【2線式】出力信号:4~20mA DC(負荷抵抗500Ω以下)、電源電圧:24V DC±10%(リップル0.2V PーP以内)仕様受圧エレメント:ダイヤフラム(シリコーンゴム)
マノスターデジタルセンサ 山本電機製作所マノスターデジタルセンサ山本電機製作所
61,980税込68,178
1個
31日以内出荷
30×30型 デジタル微差圧センサ自社開発の静電容量型圧力センサ搭載センサおよび表示、出力機能を30mm角に組み込んだ業界最小クラス密着取り付け可能視認性に優れた大型12セグメントLCD使用UL規格品、EU指令適合品極超低圧レンジを新たにラインナップ 0~10PaレンジはCDCガイドラインに準拠したクリーンルームや陰圧室の室圧計測に最適
用途エアフィルタ目詰まり検出クリーンルーム室圧計測バグフィルタ目詰まり計測通風・排気装置の動圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式 オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)、(設置カテゴリー)規格 IEC60664 レベルⅡ(ただし本製品をDCスイッチング電源等の安全絶縁トランスの二次側に接続すること)材質(外装)PBTおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコン質量(g)約30口金極性:圧力ポートに高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示耐電圧端子-ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間測定方式差圧式表示メイン画面:12セグメントLCD(白・赤)4桁、サブ画面:12セグメントLCD(橙)4桁センサー静電容量型電源電圧(V)12~24 DC±10%(リップル10%以下)保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP40消費電流(mA)通常モード:最大25(電源電圧24V時)、低消費電力モード:最大20(電源電圧24V時)※アナログ出力、比較出力の消費電流は含みません。絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間 10以上(500V DCメガー)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)コネクタRITS Connector 6P (TE Connectivity)汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級コード:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることができない場合は、筐体に収納してください)取付姿勢垂直面取付温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)耐圧力(kPa)(計器本体)10、(受圧エレメント)10圧力ポートM5 めねじ、金属製バーブ継手(本体装着済)、適用チューブサイズ:内径4RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)使用高度(m)高度2000以下
マノスターゲージ 山本電機製作所マノスターゲージ山本電機製作所
21,580税込23,738
1個
31日以内出荷
フラットタイプ微差圧計マノスターゲージとして最も薄い厚さ29.2mmを実現薄型設計、回転口金標準装備でスマート配管
用途エアフィルタ目詰まり検出クリーンルーム室圧計測バグフィルタ目詰まり計測通風・排気装置の動圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム口金極性:変更不可、高圧側「H」/低圧側「L」のマークにて計器本体に表示目盛表示角:約70°測定方式差圧式精度(%)±2.5FS(23℃において)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20適合配管ビニル管またはゴム管(内径4) 樹脂製ビニル管用回転口金(本体装着済)(本体側:M5 めねじ 深さ4)RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
マノスターゲージ 山本電機製作所マノスターゲージ山本電機製作所
19,180税込21,098
1個
31日以内出荷
設置スペースを選ばない小型・軽量タイプ異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム指針ぶれのないバンドリンク機構
用途室内装置内圧計測エアフィルタ目詰まり検出バグフィルタ目詰まり計測通風・排気装置の動圧計測クリーンルーム室圧計測付属品取付ナットセット材質(外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約90口金ビニル管用、(口金部)本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示目盛エッジワイズ形(目盛長 約45mm)測定方式差圧式精度(%)±2.5FS(23℃において)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)RoHS指令(10物質対応)対応エレメント種類受圧エレメント:ダイヤフラム使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
マノシスデジタル微差圧計 山本電機製作所マノシスデジタル微差圧計山本電機製作所
53,980税込59,378
1個
31日以内出荷
24×48型 デジタル微差圧センサUL規格、EU指令適合品RITSコネクタの採用、スナップイン式パネル取付など装置への組み込みやすさを配慮した設計変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用ゼロセンタレンジ5種を含む、全14レンジのバリエーション視認性に優れた12mm高の赤色LED表示移動平均フィルタ、最大値・最小値メモリ、比較出力など多彩な機能を搭載負圧計測に便利な符号反転機能(マイナス表示が可能)
用途室内装置内圧計測エアフィルタ目詰まり検出バグフィルタ目詰まり計測通風・排気装置の動圧計測クリーンルーム室圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)材質(外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約60口金極性:配管接続口金部に高圧側「HIGH」、低圧側「LOW」のマークにて表示耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間測定方式差圧式表示部7セグメントLED赤色3・1/2桁電源電圧(V)DC12~24保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP40(前面パネル部)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において)使用周囲温度(℃)0~60(ただし氷結しないこと)変換方式(電気信号)可変インダクタンス 取付姿勢垂直面取付耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)コネクタ6P汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください)温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)耐圧力(kPa)(計器本体)10、(受圧エレメント)10適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)使用高度(m)高度2000以下
マノシスデジタル微差圧計 山本電機製作所マノシスデジタル微差圧計山本電機製作所
68,980税込75,878
1個
31日以内出荷
48×48型 デジタル微差圧センサ0~100Paから0~5kPaまでの8レンジより選択が可能アナログ出力機能は4~20mAまたは1~5Vを選択可能警報出力形式はNPNまたはPNPオープンコレクタを選択可能12~24V DC電源対応移動平均フィルタ、最大値、最小値メモリ、遅延タイマなど、差圧計測においての付加機能が充実用途に合せた警報機能モードを設定可能EU指令、UL規格適合品
用途室内装置内圧計測エアフィルタ目詰まり検出バグフィルタ目詰まり計測通風・排気装置の動圧計測クリーンルーム室圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)付属品パネル取付用アダプタ、端子カバー(本体装着済)材質(外装)ABS樹脂(色調アイボリ)、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約130(端子カバー、パネル取付用アダプタ含む)口金極性:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間測定方式差圧式表示部7セグメントLED 赤色4桁、圧力表示/警報設定表示 最大3桁(最上位桁はモード表示)電源電圧(V)DC12~24保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP41絶縁抵抗(MΩ)端子~ケース間 10以上(500V DCメガー)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において)使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)変換方式(電気信号)可変インダクタンス耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください)取付姿勢垂直面取付温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)耐圧力(kPa)(計器本体)20、(受圧エレメント)20適合配管ビニル管またはゴム管(内径4、ただし外径6以内)RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)使用高度(m)高度2000以下
マノシス圧力伝送器 山本電機製作所マノシス圧力伝送器山本電機製作所
129,800税込142,780
1個
31日以内出荷
10Pa~100kPa、±10Pa~±5kPaの33バリエーション変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用高度な差圧管理分野への納入が多く、高い実績を得た製品
用途クリーンルーム室圧計測エアフィルタ目詰まり検出高度な差圧管理分野への納入が多く、高い実績を得た製品仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)アルミダイカスト(塗色グレー)、(受圧エレメント) シリコーンゴム測定方式差圧式絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間 20以上(500V DCメガー)測定ガス空気空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)変換方式(電気信号)可変インダクタンス耐振動(耐久)5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)取付姿勢水平(傾斜角±5°以内)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…ビニル管用口金に適合、金属管(外径6±0.1)…金属管用口金に適合、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…金属管用口金に別売のインナースリーブセットが必要です。RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
マノスターゲージ 山本電機製作所マノスターゲージ山本電機製作所
19,980税込21,978
1個
23日以内出荷
フラットタイプ微差圧計 マノスターゲージとして最も薄い厚さ29.2mmを実現 薄型設計、回転口金標準装備でスマート配管
用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測測定方式差圧式目盛表示角:約70°使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4) 樹脂製ビニル管用回転口金(本体装着済)(本体側:M5 めねじ 深さ4)口金極性:変更不可、高圧側「H」/低圧側「L」のマークにて計器本体に表示精度(%)±2.5FS(23℃において)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)仕様(受圧エレメント)ダイヤフラムRoHS指令(10物質対応)対応
マノシス圧力伝送器 山本電機製作所マノシス圧力伝送器山本電機製作所
119,800税込131,780
1個
23日以内出荷から82日以内出荷
10Pa~100kPa、±10Pa~±5kPaの33バリエーション 変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用 高度な差圧管理分野への納入が多く、高い実績を得た製品
用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)測定方式差圧式材質(外装)アルミダイカスト(塗色グレー)、(受圧エレメント) シリコーンゴム取付姿勢水平(傾斜角±5°以内)変換方式(電気信号)可変インダクタンス絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー)使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…ビニル管用口金に適合、金属管(外径6±0.1)…金属管用口金に適合、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…金属管用口金に別売のインナースリーブセットが必要です。仕様(受圧エレメント)ダイヤフラムRoHS指令(10物質対応)対応
伝送器 EMT1H 山本電機製作所伝送器 EMT1H山本電機製作所
349,800税込384,780
1台
30日以内出荷
本質安全防爆形 微差圧伝送器 本質安全防爆とは、正常時および事故時に発生する電気火花または温度上昇によって可燃性ガスに点火されないように必要な安全率を考慮して設計された構造のもので、その防爆安全性が公的機関において、試験その他によって確認されたものをいいます。
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)タイプ屋内防滴用出力電流(mA)2線式4~20DC構成マノスタートランスミッタEMT1HおよびセイフティバリヤMTL7787+防爆構造本質安全防爆構造対象ガスEx ia ⅡC T4 Ga回路【本安】EMT1H~セイフティバリヤ(MTL7787+)間の配線条件、キャパシタンス(CC):0.05μF以下、配線抵抗:10Ω以下、インダクタンス(Lc):2.00mH以下、電線の導体断面積:0.5~2.5mm2【非本安】AC250V 50/60Hz、DC250V測定方式差圧式材質外装:アルミダイカスト 外装面塗装(塗色グレー)取付姿勢水平(傾斜角±5°以内)電気信号交換方式:可変インダクタンス絶縁抵抗(MΩ)電源端子-接地端子間:20以上(500VDCメガー)耐電圧(V)電源端子-接地端子間:AC500(50/60Hz 1分間 1mA以下)使用周囲温度(℃)0~40(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)耐振動(m/s2)5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h)衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6):ビニル管用口金に適合、金属管(外径6±0.1):金属管用口金に適合、硬質チューブ(外径6×内径4):金属管用口金に別売のインナースリーブセット(XIN6×4)が必要です。質量(g)EMT1H:約1100、MTL7787+:約140最大電圧(V)本安回路:28最大電流(mA)本安回路:93最大電力(W)本安回路:0.65伝送方法【2線式】出力信号:4~20mA DC(負荷抵抗250Ω以下)、電源電圧:24V DC±10%(リップル0.2V P-P以内)仕様受圧エレメント:ダイヤフラム(シリコーンゴム)
マノスターゲージ FR51A 山本電機製作所マノスターゲージ FR51A山本電機製作所
14,980税込16,478
1台
当日出荷から31日以内出荷
エッジワイズ形微差圧計 設置スペースを選ばない小型・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)口金ビニル管用、本体と一体成形測定方式差圧式目盛形式エッジワイズ形(目盛長 約45mm)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)耐圧力(kPa)計器本体:50、受圧エレメント:20材質外装:ポリカーボネート耐振動(m/s2)5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h)衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)極性口金:高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示質量(g)約90付属品取付ナットセット精度(%)±2.5FS材質(エレメント)シリコーンゴム仕様受圧エレメント:ダイヤフラム
マノスターゲージ 三商マノスターゲージ三商
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
W081型はパネル上に直接取付け配管できるようにデザインされた、表面取付型微差圧計です。。口金取付口を側面、背面にそれぞれ2ヶ所ずつ設けましたので、口金配置を替えるだけで口金および配管をパネル後方に出すことができます。。机上水平置き。
最小目盛1Pa(0~100Pa)10Pa(0~1000Pa)
マノスターゲージ 三商マノスターゲージ三商
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
W081型はパネル上に直接取付け配管できるようにデザインされた、表面取付型微差圧計です。。口金取付口を側面、背面にそれぞれ2ヶ所ずつ設けましたので、口金配置を替えるだけで口金および配管をパネル後方に出すことができます。。壁掛垂直置き。
最小目盛1Pa(0~100Pa)10Pa(0~1000Pa)

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

差圧計