差圧計とは、圧力の異なる2つの場所の圧力差を計測する測定器具。空調ダクトなど2か所の差圧を測定する差圧計は微差圧計で、±100Paから±5KPa程度までの幅広いレンジに対応した型式があります。測定結果がデジタルデータとして測定器のディスプレイで確認できる機種が、デジタル差圧計です。携帯に便利であることと測定データをデジタル加工できる特徴があります。空調の側やクリーンルームの室内などに設置し常時圧力を監視したときには、ゲージ型の差圧計が使用可能です。約270度広角の表示板に差圧を表示し、専用接続口にビニール管で測定箇所まで接続することができます。
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定流体から絞り込む
  • デジタル微差圧計 電池式 形番:GC63 長野計器

    デジタル微差圧計 電池式 形番:GC63

    長野計器
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    文字高さ17mmの大型LCD表示(31/2桁) 計測状況が把握しやすいアナログバーグラフ表示 フィルタ、ピーク&ボトムホールド、ゼロ調機能
    用途空調・半導体設備等の現場監視に適した電池式のデジタル微差圧計で、配線の必要がないため、測定箇所への設置が容易です。
  • GC32用ビニールチューブ 2m 長野計器

    GC32用ビニールチューブ 2m

    長野計器
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途GC32用ビニールチューブ備考GC32用ビニールチューブ(2m)圧力接続タイプΦ4.5 タケノコ(ストレート)
  • MT形口金 山本電機製作所

    MT形口金

    山本電機製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合本体WO81シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル管用簡易ピトー管(簡易静圧管) マノスター

    ビニル管用簡易ピトー管(簡易静圧管)

    マノスター
    999税込1,099
    1個
    17日以内出荷
    内径6mmのチューブ用です。
    用途室内等の静止空気圧測定用。風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用品名簡易ピトー管
  • インナースリーブセット 山本電機製作所

    インナースリーブセット

    山本電機製作所
    269税込296
    1個
    当日出荷
    金属管用口金と組み合わせて使用するスリープセット
    用途プラスチック配管を接続するために使用適合本体WO81シリーズ材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用圧力(kPa)200
  • VT口金 マノスター

    VT口金

    マノスター
    319税込351
    1個
    17日以内出荷
    WO81形、WO71FS・PS形の補用品(スペアパーツ)です。
    用途補用品(スペアパーツ)用材質ポリプロピレン品名VT口金
  • ビニル管用ストレート継手 (4段バーブ形) マノスター

    ビニル管用ストレート継手 (4段バーブ形)

    マノスター
    779税込857
    1個
    17日以内出荷
    内径4~6mmまでの軟質チューブが接続できます。
    用途配管用継手
  • ホースバンド Φ10 XHB10 山本電機製作所

    ホースバンド Φ10 XHB10

    山本電機製作所
    319税込351
    1台
    31日以内出荷
    ビニル配管後の接続部を固定(抜け防止)する場合に使用
    適合管外径(Φmm)10材質
  • RITSプラグコネクタ5P黄色 山本電機製作所

    RITSプラグコネクタ5P黄色

    山本電機製作所
    879税込967
    1個
    15日以内出荷
    用途EMD8Aに使用する配線側プラグ・コネクタ色(カバー)適合サイズ(配線)公称断面積:0.1~0.5mm2、仕上り外径:1.0~1.15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • EMD7端子カバー 山本電機製作所

    EMD7端子カバー

    山本電機製作所
    239税込263
    1個
    23日以内出荷
    計器本体購入時にはすでに装着されています。
    用途EMD7端子カバー材質ポリカーボネート仕様本体購入時付属品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属管用簡易ピトー管(簡易静圧管) マノスター

    金属管用簡易ピトー管(簡易静圧管)

    マノスター
    1,198税込1,318
    1個
    17日以内出荷
    外径6mm±0.1の銅管・アルミ管等の金属管が接続できます。※ステンレス鋼管には[-S」を使用してください。
    用途室内等の静止空気圧測定用。風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用パネルカット寸法(mm)Φ10.5
  • ケーブルクランプ マノスター

    ケーブルクランプ

    マノスター
    799税込879
    1個
    17日以内出荷
    MS99専用ケーブルクランプです。取り付けると保護等級がIP54相当になります。
    用途MS99専用アクセサリねじピッチ1取付ねじM15取付穴径(mm)15
  • MT口金 マノスター

    MT口金

    マノスター
    1,098税込1,208
    1個
    17日以内出荷
    WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。外径6±0.1の銅管・アルミ管等の金属管が接続できます。
    用途交換用アクセサリ材質黄銅品名MT口金
  • 背面配管用アダプタ マノスター

    背面配管用アダプタ

    マノスター
    1,198税込1,318
    1個
    17日以内出荷
    WO81F形、WO71FS形の背面配管用アダプタです。MS99・C形では段差アダプタとして使用します。
    用途交換用アクセサリ材質黄銅
  • ホースバンド マノスター

    ホースバンド

    マノスター
    279税込307
    1個
    17日以内出荷
    ビニール管の接続部を固定(抜け防止)する場合に使用します。
    用途配管固定用材質
  • ピトー管取付フランジセット マノスター

    ピトー管取付フランジセット

    マノスター
    999税込1,099
    1セット
    17日以内出荷
    材質鋼、ニトリルゴム(NBR)品名ピトー管取付フランジセット
  • QDP33 取付用金属ブラケットセット 山本電機製作所

    QDP33 取付用金属ブラケットセット

    山本電機製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途計器本体を床面又は天井面に設置するときに使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易ピトー管 金属管 od6mm 山本電機製作所

    簡易ピトー管 金属管 od6mm

    山本電機製作所
    1,298税込1,428
    1台
    31日以内出荷
    室内などの静止空気圧測定用 ビニル管用と金属管用の2種類から選択可能
    用途風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用 金属管用パネルカット寸法(mm)Φ10.5
  • 簡易ピトー管 ビニル管 id6mm 山本電機製作所

    簡易ピトー管 ビニル管 id6mm

    山本電機製作所
    1,198税込1,318
    1台
    31日以内出荷
    室内などの静止空気圧測定用 ビニル管用と金属管用の2種類から選択可能
    用途風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用 ビニル管用パネルカット寸法(mm)Φ10.5
  • 簡易ピトー管 ビニル管 id4mm 山本電機製作所

    簡易ピトー管 ビニル管 id4mm

    山本電機製作所
    1,498税込1,648
    1台
    31日以内出荷
    室内などの静止空気圧測定用 ビニル管用と金属管用の2種類から選択可能
    用途風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用 ビニル管用材質黄銅・リン青銅パネルカット寸法(mm)Φ6.5
  • ホースバンド Φ8 XHB8 山本電機製作所

    ホースバンド Φ8 XHB8

    山本電機製作所
    319税込351
    1台
    31日以内出荷
    ビニル配管後の接続部を固定(抜け防止)する場合に使用
    適合管外径(Φmm)8材質
  • ホースバンド Φ6 XHB6 山本電機製作所

    ホースバンド Φ6 XHB6

    山本電機製作所
    319税込351
    1台
    31日以内出荷
    ビニル配管後の接続部を固定(抜け防止)する場合に使用
    適合管外径(Φmm)6材質
  • ホースバンド Φ13 XHB13 山本電機製作所

    ホースバンド Φ13 XHB13

    山本電機製作所
    319税込351
    1台
    31日以内出荷
  • ホースバンド Φ12 XHB12 山本電機製作所

    ホースバンド Φ12 XHB12

    山本電機製作所
    319税込351
    1台
    31日以内出荷
    ビニル配管後の接続部を固定(抜け防止)する場合に使用
    適合管外径(Φmm)12材質
  • ホースバンド Φ8 SUS XHB8-S 山本電機製作所

    ホースバンド Φ8 SUS XHB8-S

    山本電機製作所
    699税込769
    1台
    31日以内出荷
    ビニル配管後の接続部を固定(抜け防止)する場合に使用
    適合管外径(Φmm)8材質ステンレス鋼
  • ホースバンド Φ6 SUS XHB6-S 山本電機製作所

    ホースバンド Φ6 SUS XHB6-S

    山本電機製作所
    699税込769
    1台
    31日以内出荷
    ビニル配管後の接続部を固定(抜け防止)する場合に使用
    適合管外径(Φmm)6材質ステンレス鋼
  • ピトー管取付フランジセット VT6/MT6 PTF-6 山本電機製作所

    ピトー管取付フランジセット VT6/MT6 PTF-6

    山本電機製作所
    1,198税込1,318
    1台
    31日以内出荷
    室内などの静止空気圧測定用
    用途風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用セット内容フランジ、フランジパッキン、ピトー管パッキン材質フランジ:鋼t1.6、フランジパッキン:NBRt1.0、ピトー管パッキン :NBRt1.0適合ピトー管:PTKー□□6、PTSー□□6、PTTー□□6
  • ピトー管取付フランジセット VT4/MT4 PTF-4 山本電機製作所

    ピトー管取付フランジセット VT4/MT4 PTF-4

    山本電機製作所
    1,198税込1,318
    1台
    31日以内出荷
    室内などの静止空気圧測定用
    用途風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用セット内容フランジ、フランジパッキン、ピトー管パッキン材質フランジ:鋼t1.6、フランジパッキン:NBRt1.0、ピトー管パッキン :NBRt1.0適合ピトー管:PTKーVT4、PTSーVT4、PTTーVT4
  • エンドキャップ XBC8X6X15 山本電機製作所

    エンドキャップ XBC8X6X15

    山本電機製作所
    309税込340
    1台
    31日以内出荷
    チューブ接続用のVT口金保護用
    内径(Φmm)6材質塩化ビニル
  • インナースリーブセット XIN6X4 山本電機製作所

    インナースリーブセット XIN6X4

    山本電機製作所
    319税込351
    1台
    31日以内出荷
    金属管用口金と組み合わせて使用するスリーブセット 金属管用口金でプラスチック配管(外径6×内径4)を行う場合に使用 インナーとスリーブ各1個のセット
    材質ポリプロピレンセット内容インナーとスリーブ各1個
  • WO81 MT口金 L側 金属管 od6mm用 KGA81MT-L 山本電機製作所

    WO81 MT口金 L側 金属管 od6mm用 KGA81MT-L

    山本電機製作所
    1,198税込1,318
    1台
    31日以内出荷
    銅管、アルミ管等の外径6±0.1の金属管を接続できます。ただし、ステンレス鋼管にはMTW口金を使用してください。
    材質黄銅タイプ低圧側
  • WO81 MT口金 H側 金属管 od6mm用 KGA81MT-H 山本電機製作所

    WO81 MT口金 H側 金属管 od6mm用 KGA81MT-H

    山本電機製作所
    1,198税込1,318
    1台
    31日以内出荷
    銅管、アルミ管等の外径6±0.1の金属管を接続できます。ただし、ステンレス鋼管にはMTW口金を使用してください。
    材質黄銅タイプ高圧側
  • MS99 取付板(ねじ付) ADPL99-01 山本電機製作所

    MS99 取付板(ねじ付) ADPL99-01

    山本電機製作所
    1,498税込1,648
    1台
    31日以内出荷
    V形、C形専用 計器本体購入時にはすでに装着されています。
    材質アルミ・鋼
  • 温度計 岡野製作所

    温度計

    岡野製作所
    799税込879
    1本
    15日以内出荷
    温度(℃)0~50適合型式KM
  • MS99透明カバー 山本電機製作所

    MS99透明カバー

    山本電機製作所
    1,398税込1,538
    1個
    16日以内出荷
    計器本体購入時にはすでに装着されています。
    材質ポリカーボネート・鋼仕様本体購入時付属品RoHS指令(10物質対応)対応
  • MS99VT口金 山本電機製作所

    MS99VT口金

    山本電機製作所
    359税込395
    1個
    16日以内出荷
    内径6のビニル管またはゴム管を接続できます。 計器本体購入時にすでに装着されています。
    材質ポリアミド仕様本体購入時付属品RoHS指令(10物質対応)対応
  • MS99ケーブルクランプ受け 山本電機製作所

    MS99ケーブルクランプ受け

    山本電機製作所
    309税込340
    1個
    16日以内出荷
    計器本体購入時にはすでに装着されています。
    材質ポリカーボネート仕様本体購入時付属品RoHS指令(10物質対応)対応
  • M5P口金用カラーキャップ 低圧側 L 青 山本電機製作所

    M5P口金用カラーキャップ 低圧側 L 青

    山本電機製作所
    309税込340
    1個
    16日以内出荷
    用途低圧側の識別、誤作動によるチューブの抜けを防止します。材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • M5P口金用カラーキャップ 高圧側 H 赤 山本電機製作所

    M5P口金用カラーキャップ 高圧側 H 赤

    山本電機製作所
    309税込340
    1個
    16日以内出荷
    用途高圧側の識別、誤作動によるチューブの抜けを防止します。材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • QDP33 背面パネルアダプタ 山本電機製作所

    QDP33 背面パネルアダプタ

    山本電機製作所
    849税込934
    1個
    当日出荷
    用途計器本体をパネルに取り付けるときに、前面パネルアダプタとセットで使用します。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

差圧計