差圧計 :「デジタル微差圧計」の検索結果
差圧計とは、圧力の異なる2つの場所の圧力差を計測する測定器具。空調ダクトなど2か所の差圧を測定する差圧計は微差圧計で、±100Paから±5KPa程度までの幅広いレンジに対応した型式があります。測定結果がデジタルデータとして測定器のディスプレイで確認できる機種が、デジタル差圧計です。携帯に便利であることと測定データをデジタル加工できる特徴があります。空調の側やクリーンルームの室内などに設置し常時圧力を監視したときには、ゲージ型の差圧計が使用可能です。約270度広角の表示板に差圧を表示し、専用接続口にビニール管で測定箇所まで接続することができます。
関連キーワード
商品豆知識
「測定流体」から絞り込む
気体(6)
50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。
用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。
測定流体乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと)
使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)
表示更新周期200ms
ケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)
耐圧(kPa)50kPa(10kPa以上は100kPa)
24×48型 デジタル微差圧センサ
UL規格、EU指令適合品
RITSコネクタの採用、スナップイン式パネル取付など装置への組み込みやすさを配慮した設計
変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用
ゼロセンタレンジ5種を含む、全14レンジのバリエーション
視認性に優れた12mm高の赤色LED表示
移動平均フィルタ、最大値・最小値メモリ、比較出力など多彩な機能を搭載
負圧計測に便利な符号反転機能(マイナス表示が可能)
用途室内装置内圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
クリーンルーム室圧計測
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
電源電圧(V)DC12~24
コネクタ6P
測定方式差圧式
変換方式(電気信号)可変インダクタンス
取付姿勢垂直面取付
耐圧力(kPa)(計器本体)10、(受圧エレメント)10
使用周囲温度(℃)0~60(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)
口金極性:配管接続口金部に高圧側「HIGH」、低圧側「LOW」のマークにて表示
表示部7セグメントLED赤色3・1/2桁
表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において)
温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)
絶縁抵抗端子~ケース間 10MΩ以上(500V DCメガー)
耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間
材質(外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム
使用高度(m)高度2000以下
保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP40(前面パネル部)
汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください)
質量(g)約60
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)
RoHS指令(10物質対応)対応
微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。
用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等
測定方式圧力/着圧式
仕様受圧エレメント/ダイヤフラム
付属品取付ネジセット
材質受圧エレメント/シリコーンゴム外装/ポリカーボネートおよびポリアミド
質量(g)約270
口金極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能
角度(°)目盛表示/約270広角表示
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)
置針なし
使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)100(3軸方向6回)
耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

デジタル差圧計
モノタロウ
¥18,980
税込¥20,878
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途絶対圧計測に
測定範囲(hPa)0~100
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー
トラスコ品番449-2137
質量(g)約117(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
分解能0.01hPa
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング2回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約50(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
48×48型 デジタル微差圧センサ
0~100Paから0~5kPaまでの8レンジより選択が可能
アナログ出力機能は4~20mAまたは1~5Vを選択可能
警報出力形式はNPNまたはPNPオープンコレクタを選択可能
12~24V DC電源対応
移動平均フィルタ、最大値、最小値メモリ、遅延タイマなど、差圧計測においての付加機能が充実
用途に合せた警報機能モードを設定可能
EU指令、UL規格適合品
用途室内装置内圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
クリーンルーム室圧計測
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)
電源電圧(V)DC12~24
測定方式差圧式
変換方式(電気信号)可変インダクタンス
取付姿勢垂直面取付
耐圧力(kPa)(計器本体)20、(受圧エレメント)20
使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径4、ただし外径6以内)
口金極性:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示
表示部7セグメントLED 赤色4桁、圧力表示/警報設定表示 最大3桁(最上位桁はモード表示)
表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において)
温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)
絶縁抵抗端子~ケース間 10MΩ以上(500V DCメガー)
耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間
材質(外装)ABS樹脂(色調アイボリ)、(受圧エレメント) シリコーンゴム
使用高度(m)高度2000以下
保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP41
汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください)
質量(g)約130(端子カバー、パネル取付用アダプタ含む)
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
付属品パネル取付用アダプタ、端子カバー(本体装着済)
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)
RoHS指令(10物質対応)対応
24×48型 デジタル微差圧センサ。UL規格、EU指令適合品。RITSコネクタの採用、スナップイン式パネル取付など装置への組み込みやすさを配慮した設計。変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用。ゼロセンタレンジ5種を含む、全14レンジのバリエーション。視認性に優れた12mm高の赤色LED表示。移動平均フィルタ、最大値・最小値メモリ、比較出力など多彩な機能を搭載。負圧計測に便利な符号反転機能(マイナス表示が可能)
用途室内装置内圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。バグフィルタ目詰まり計測。通風・排気装置の動圧計測。クリーンルーム室圧計測
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)
材質(外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム
質量(g)約60
口金極性:配管接続口金部に高圧側「HIGH」、低圧側「LOW」のマークにて表示
耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間
測定方式差圧式
表示部7セグメントLED赤色3・1/2桁
電源電圧(V)DC12~24
保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP40(前面パネル部)
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において)
使用周囲温度(℃)0~60(ただし氷結しないこと)
変換方式(電気信号)可変インダクタンス 取付姿勢垂直面取付
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
コネクタ6P
汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください)
温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)
耐圧力(kPa)(計器本体)10、(受圧エレメント)10
適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)
使用高度(m)高度2000以下
48×48型 デジタル微差圧センサ。0~100Paから0~5kPaまでの8レンジより選択が可能。アナログ出力機能は4~20mAまたは1~5Vを選択可能。警報出力形式はNPNまたはPNPオープンコレクタを選択可能。12~24V DC電源対応。移動平均フィルタ、最大値、最小値メモリ、遅延タイマなど、差圧計測においての付加機能が充実。用途に合せた警報機能モードを設定可能。EU指令、UL規格適合品
用途室内装置内圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。バグフィルタ目詰まり計測。通風・排気装置の動圧計測。クリーンルーム室圧計測
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)
付属品パネル取付用アダプタ、端子カバー(本体装着済)
材質(外装)ABS樹脂(色調アイボリ)、(受圧エレメント) シリコーンゴム
質量(g)約130(端子カバー、パネル取付用アダプタ含む)
口金極性:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示
耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間
測定方式差圧式
表示部7セグメントLED 赤色4桁、圧力表示/警報設定表示 最大3桁(最上位桁はモード表示)
電源電圧(V)DC12~24
保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP41
絶縁抵抗(MΩ)端子~ケース間 10以上(500V DCメガー)
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)
表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において)
使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)
変換方式(電気信号)可変インダクタンス
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください)
取付姿勢垂直面取付
温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)
耐圧力(kPa)(計器本体)20、(受圧エレメント)20
適合配管ビニル管またはゴム管(内径4、ただし外径6以内)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)
使用高度(m)高度2000以下
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧力計
- 流量計
- 差圧計
- 液面計/レベル計
- 圧力・流量測定その他関連用品
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。