絞り込み
ブランド
  • 長野計器(6)
測定流体
  • 液体
  • 気体(8)
測定範囲(hPa)
  • 0~40(1)
  • 0~300(1)
  • 0~500(1)
  • 0~5000(1)
  • 0~10000(1)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • -1000~1000(1)
  • -1000~5000(1)
  • -1000~10000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

差圧計 :「測定器」の検索結果

差圧計とは、圧力の異なる2つの場所の圧力差を計測する測定器具。空調ダクトなど2か所の差圧を測定する差圧計は微差圧計で、±100Paから±5KPa程度までの幅広いレンジに対応した型式があります。測定結果がデジタルデータとして測定器のディスプレイで確認できる機種が、デジタル差圧計です。携帯に便利であることと測定データをデジタル加工できる特徴があります。空調の側やクリーンルームの室内などに設置し常時圧力を監視したときには、ゲージ型の差圧計が使用可能です。約270度広角の表示板に差圧を表示し、専用接続口にビニール管で測定箇所まで接続することができます。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定流体から絞り込む
気体(8)
液体
デジタル圧力チェッカ 形番:GC66 長野計器デジタル圧力チェッカ 形番:GC66長野計器
32,980税込36,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
デジタル表示により正確且つ迅速な読取が可能です。 可動部が少ないシンプルな構造を実現し、耐振性・耐衝撃性に優れており、姿勢誤差もほとんど生じません。 気密検査機能を搭載しており、各種配管や器具等の気密検査が容易に行えます。リチウム電池の採用により小形・軽量です。
用途各種定期点検・メンテナンス用として微圧から中圧まで測定が行えるポケットサイズの携帯型バッテリー式デジタル圧力計です。使用温度範囲(℃)0~40電源コイン形リチウム電池(3V)CR2016×1個電池寿命(連続時間)約500保存温度範囲(℃)-10~50(凍結不可)防水保護等級ケース:IP40(屋内)使用湿度(%RH)35~85(結露不可)表示周期2回/秒
差圧計 DG95/DG96 長野計器差圧計 DG95/DG96長野計器
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・圧力接続口は、上方・下方の二方向より選択するため、圧力配管が容易に行えます。・高圧ガス認定品の製作も可能です。(オプション)(但し、毒性ガス、特殊高圧ガスにはご使用できません。)
用途本器は、2ヵ所の圧力差(差圧)を計測するコンパクトな差圧計で、差圧の測定はもちろん、液面位の測定、流量の測定等にご使用できます。材質耐圧容器/SCS14、ベローズ/SUS316L、パッキン/NBR使用温度範囲(℃)-5~40(但し凍結ないこと)精度±1.5%F.S耐圧(MPa)片耐圧:0.2~1.2(差圧レンジにより異なる)測定流体気体又は液体RoHS指令(10物質対応)対応圧力導入口Rc1/4
微差圧計 DG93 長野計器微差圧計 DG93長野計器
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷
感圧部にステンレス製ベローズを採用した耐食性に優れる微差圧用の差圧計です。
用途本器は、4kPa(400mmH2O)以下の低差圧範囲を測定するために開発したもので、差圧の測定はもちろん、その測定した差圧を様々な単位に置き換えることによって、液面位の測定や、流量の測定等にもご使用いただけます。仕様片耐圧:20kPa材質耐圧容器/SCS14、ベローズ/SUS316L、シール部/NBR質量(kg)約8取付方式2Bパイプ取付使用温度範囲(℃)-5~40(但し凍結ないこと)外径(Φmm)150精度±1.5%F.S測定流体気体又は液体(H,L共に同一流体)、液体で使用の場合は完全にエア抜き出来ないため誤差が発生します。目盛角度270°圧力レンジ(kPa)1圧力導入口Rc1/4
微差圧計 DG93 長野計器微差圧計 DG93長野計器
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷
エアベントを標準仕様としています。
用途本器は、4kPa(400mmH2O)以下の低差圧範囲を測定するために開発したもので、差圧の測定はもちろん、その測定した差圧を様々な単位に置き換えることによって、液面位の測定や、流量の測定等にもご使用いただけます。仕様片耐圧:20kPa材質耐圧容器/SCS14、ベローズ/SUS316L、シール部/NBR質量(kg)約8取付方式2Bパイプ取付使用温度範囲(℃)-5~40(但し凍結ないこと)外径(Φmm)150精度±1.5%F.S測定流体気体又は液体(H,L共に同一流体)、液体で使用の場合は完全にエア抜き出来ないため誤差が発生します。目盛角度270°圧力レンジ(kPa)4圧力導入口Rc1/4
微差圧計 DG93 長野計器微差圧計 DG93長野計器
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷
微差圧測定でも、±1.5%F.S.の高精度を維持しています。
用途本器は、4kPa(400mmH2O)以下の低差圧範囲を測定するために開発したもので、差圧の測定はもちろん、その測定した差圧を様々な単位に置き換えることによって、液面位の測定や、流量の測定等にもご使用いただけます。仕様片耐圧:20kPa材質耐圧容器/SCS14、ベローズ/SUS316L、シール部/NBR質量(kg)約8取付方式2Bパイプ取付使用温度範囲(℃)-5~40(但し凍結ないこと)外径(Φmm)150精度±1.5%F.S測定流体気体又は液体(H,L共に同一流体)、液体で使用の場合は完全にエア抜き出来ないため誤差が発生します。目盛角度270°圧力レンジ(kPa)3圧力導入口Rc1/4
微差圧計 DG93 長野計器微差圧計 DG93長野計器
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷
270°の目盛範囲のため読取りが容易です。
用途本器は、4kPa(400mmH2O)以下の低差圧範囲を測定するために開発したもので、差圧の測定はもちろん、その測定した差圧を様々な単位に置き換えることによって、液面位の測定や、流量の測定等にもご使用いただけます。仕様片耐圧:20kPa材質耐圧容器/SCS14、ベローズ/SUS316L、シール部/NBR質量(kg)約8取付方式2Bパイプ取付使用温度範囲(℃)-5~40(但し凍結ないこと)外径(Φmm)150精度±1.5%F.S測定流体気体又は液体(H,L共に同一流体)、液体で使用の場合は完全にエア抜き出来ないため誤差が発生します。目盛角度270°圧力レンジ(kPa)2圧力導入口Rc1/4

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

差圧計
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら