434件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ふらん瓶用DO電極、無流速DO電極対応。省電力設計、防水構造。(IP67、ふらん瓶用電極除く)。データメモリー機能。(1000データ)。パソコン、外部プリンタに接続可能。新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載。
測定範囲0~20.00mg/L(0~50.0mg/L※)、0~200%(0~500%※)、0~50℃(表示範囲-5~110.0℃)※はオプション高濃度隔膜セット使用時です。 電源単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売) 測定項目溶存酸素、飽和率、温度 測定方法隔膜式ガルバニ電池法
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

白金、比較を一体化したORP測定用電極です。
用途一般用 仕様●比較電極内部液:RE-4●濃度モニター(フロート):○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):1mL●銀イオントラップ:○ 測定範囲 ORP計器の指示範囲
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

用途一般用 仕様●比較電極内部液:3.3mol/L-KCl●計量法型式承認:第S0012号 適合機種HM-10P/11P/12P/14P 測定範囲(℃)0~100 測定範囲(pH)0~14
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

オールラウンドなpH測定(標準ガラス膜付き)
仕様●ガラス膜性能 アルカリ誤差:約7mV●ガラス膜性能 ガラス膜抵抗:150~250MΩ●ガラス膜性能 耐HF溶解性:約1Hour●ガラス膜性能 酸誤差:1mV以下●内部電極:銀/塩化銀電極●比較電極内部液:ゲルKCL(無補給)●計量法型式承認:S0015 使用温度範囲(℃)-5~+80 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 測定範囲(pH)0~14 耐熱温度(℃)-10~+85 液絡部エポキシ系樹脂、4ふっ化エチレン樹脂、ふっ素系ゴム、デルリン リード線(m)5 直線性ガラス膜:±1mV以下
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷

仕様●計量法型式承認:S0013●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL 適合機種HM-30V/35V/40V/50V/60V 温度測定範囲(℃)0~100
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

仕様●比較電極内部液:RE-4 50mL×3●計量法型式承認:○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL 適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J 測定範囲(pH)0~12 温度測定範囲(℃)0~100
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計。無線タイプと親機利用ならPC専用アプリでリアルタイムに残量を管理!。容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できる。ドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能。非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる。下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知する。PC専用アプリ内で最大15台まで管理できる
用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に 仕様●使用液体:オイル・灯油・軽油●様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可)●液体温度(℃):0~40●計測位置:設定変更可能●計算方法:非接触型レーザー式 接続口径G3/4 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式AC100V電源 関連資料(0.75MB) 無線有り(親機)
1個
84,980 税込93,478
9日以内出荷

容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計。無線タイプと親機利用ならPC専用アプリでリアルタイムに残量を管理!。容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できる。ドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能。非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる。下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知する。PC専用アプリ内で最大15台まで管理できる
用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に 仕様計測位置:設定変更可能 接続口径G3/4 タイプ様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可) 測定方法非接触型レーザー式 寸法(Φ×mm)Φ×106×203(アンテナ部分含む) 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式AC100V電源(推奨)/乾電池単3形4本※3 使用可能液体オイル・灯油・軽油 液温(℃)0~40 関連資料(0.75MB) 無線有り(子機)
1個
76,980 税込84,678
9日以内出荷

ドラム缶を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が空なのか確認できる。液体移送時に缶内が空になったことを確認できる。位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能。エア駆動式ハンディポンプと組み合わせて使用可能(ACH、AMVH、AMH1シリーズ)。ポンプ停止後、GDA-HLのみ追加で吐出が可能。ちょい出し用リングを引っ張っている間、ポンプが作動
用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に 仕様計算方法:接触型センサー式 接続口径G3/4 タイプ様式:JIS規格200Lドラム缶用 寸法(Φ×mm)178×1160 使用液オイル・灯油・軽油 使用可能粘度(cP)3000 液温(℃)0~40 供給圧力(MPa)推奨:0.3~0.6
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

ドラム缶を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか確認できる。液体移送時に缶内が満タンになったことを確認できる。位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能。エア駆動式ハンディポンプと組み合わせて使用可能(ACH、AMVH、AMH1シリーズ)
用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に 仕様計算方法:接触型センサー式 接続口径G3/4 タイプ様式:JIS規格200Lドラム缶用 寸法(Φ×mm)178×1160 使用液オイル・灯油・軽油・溶剤 使用可能粘度(cP)3000 液温(℃)0~60 供給圧力(MPa)推奨:0.3~0.6
1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷

ドラム缶を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が空なのか確認できる。液体移送時に缶内が空になったことを確認できる。位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能。始動から3分の時間内で確認作業ができる(3分後自動停止)。空表示は点灯部分が赤色になり、15秒ブザーで知らせる
用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に 仕様計算方法:接触型センサー式 接続口径G3/4 タイプ様式:JIS規格200Lドラム缶用 寸法(Φ×mm)97×1070 使用時間約1年(※1日3回使用した場合) 使用液オイル・灯油・軽油 電池推奨:単3形 乾電池(4本使用) 使用可能粘度(cP)500 液温(℃)0~40 関連資料(0.13MB) 取扱説明書(1.98MB)
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用 取付サイズJIS5K65A
1台
139,800 税込153,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用 取付サイズJIS5K65A
1台
99,900 税込109,890
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ標準タイプ 取付サイズJIS5K65A
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ耐熱保護管タイプ(Max200℃迄) 取付サイズJIS5K65A
1台
179,800 税込197,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (372種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ保護管タイプ 取付サイズJIS5K65A
1台
109,000 税込119,900
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (374種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ保護管タイプ 取付サイズJIS5K65A
1台
96,980 税込106,678
26日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (374種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプねじ込みタイプ 取付サイズM30P2
1台
96,980 税込106,678
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄) 取付サイズJIS5K65A
1台
159,800 税込175,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (372種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
寸法(mm)羽根:W-1(80×80) タイプ吊り下げタイプ 寸法L(mm)L-292 取付サイズG2
1台
96,980 税込106,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐荷重タイプ(保護管あり) 取付サイズJIS5K65A
1台
119,800 税込131,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ耐熱シャフト伸縮タイプ(Max200℃迄)※垂直取付専用 取付サイズJIS5K65A
1台
159,800 税込175,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ保護管タイプ 取付サイズJIS5K65A
1台
108,800 税込119,680
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (374種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄) 取付サイズJIS5K65A
1台
109,800 税込120,780
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐熱シャフト伸縮タイプ(Max200℃迄) 取付サイズJIS5K65A
1台
119,800 税込131,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプねじ込みタイプ 取付サイズM30P2
1台
84,980 税込93,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
寸法(mm)羽根:W-1(80×80) タイプ吊り下げタイプ 寸法L(mm)L-292 取付サイズG2
1台
89,980 税込98,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄) 取付サイズJIS5K65A
1台
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ2枚フランジタイプ 取付サイズJIS5K65A
1台
159,800 税込175,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄) 取付サイズJIS5K65A
1台
129,800 税込142,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
寸法(mm)羽根:V-(30×75) タイプワイヤータイプ※垂直取付専用 取付サイズJIS5K65A
1台
149,800 税込164,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ耐熱保護管タイプ(Max200℃迄) 取付サイズJIS5K65A
1台
179,800 税込197,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (372種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
寸法(mm)羽根:S-1(30×60) タイプ耐荷重タイプ(保護管無し) 寸法L(mm)L-120 取付サイズJIS5K65A
1台
119,800 税込131,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用 取付サイズJIS5K65A
1台
129,000 税込141,900
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ耐熱シャフト伸縮タイプ(Max200℃迄)※垂直取付専用 取付サイズJIS5K65A
1台
129,800 税込142,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐荷重タイプ(保護管あり) 取付サイズJIS5K65A
1台
119,800 税込131,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプねじ込みタイプ 取付サイズM30P2
1台
99,980 税込109,978
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐熱シャフト伸縮タイプ(Max200℃迄) 取付サイズJIS5K65A
1台
139,800 税込153,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
寸法(mm)羽根:S-1(30×60) タイプ耐荷重タイプ(保護管無し) 寸法L(mm)L-120 取付サイズJIS5K65A
1台
119,800 税込131,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります