ノイズや不要反射の影響を排除し、安定した計測が可能なレベル計です。タンクの液体・粉体のレベル管理や湖・沼・河川の水位レベル計測に活用できます。
本体1台に2つのセンサを接続可能です。
寸法(mm)176×84×237
質量(kg)1.8
電源(V)AC100~240±10%
構造IP66相当
表示LCD表示(バックライト付)
チャンネル数2
測定対象液体 粉体
インターフェースRS-485 RS-232C
警報出力各CH 4点 AC250V 5A(リレー接点)
1個
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
KGV-NV型専用
用途ドレン・ベント抜き用
付属品接続用ニップル
材質SCS13(SUS304相当)
サイズRc3/8
質量(g)16
1セット
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
PVS-ET/PVS-VT/PVS-TT共通部品
用途PVS型用交換部品(ET,VT,TT共通)
材質PP
質量(g)18
サイズ(Φmm)66Φ
1セット
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
KGV-NV型専用
用途KGV-NV型用交換部品
材質SS400
質量(g)100
サイズ(Φmm)80Φ
1セット
¥599
税込¥659
5日以内出荷
PVS-ET/PVS-VT/PVS-TT共通部品
用途PVS型用交換部品(ET,VT,TT共通)
材質PVC
質量(g)5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)30Φ×13
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
KGV-NV型専用
用途KGV-NV型用交換部品
材質SUS304
質量(g)25
寸法(直径Φ×高さH)(mm)30Φ×10
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
切り替えによる4つの表示画面
用途タンク等の液体・粉体のレベル管理
湖・沼・河川の水位レベル計測
仕様データ更新周期:0.5秒
材質PP
質量(g)350
電圧(V)DC12~24±10%
消費電力(W)3
出力4~20mA電流出力、分解能:12bit(最大負荷抵抗 500Ω 24V)
ケーブル長(m)配線:10
構造IP65相当(フタ開け時:IP20相当)
表示サイズ(mm)LCD:50×25
精度±0.25%F.S.(±2.5cm)
表示グラフィック液晶
周波数(kHz)50
チャンネル数1CH
測定対象液体・粉体
寸法(Φ×mm)外形寸法:Φ93×110
分解能(mm)1
使用周囲温度(℃)-20~70
測定範囲(m)距離:0.3~10
指向角(°)センサ:14(-6dB)/10(-3dB)
警報出力上下各1点 NPNオープンコレクタ
インターフェイスRS-485(伝送距離:1200m以内)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥74,980
税込¥82,478
8日以内出荷
PVS-VT型専用
用途PVS-VT型用交換部品
付属品ガスケット付
材質PVC/PTFE/FKM
質量(g)154
1セット
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
PVS-TT型専用
用途PVS-TT型用交換部品
付属品ガスケット付
材質PVC/PTFE
質量(g)154
1セット
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
PVS-ET型専用 バルブ本体との接続用ガスケット付
用途PVS-ET型用交換部品
付属品ガスケット付
材質PVC/PTFE/EPDM
質量(g)154
1セット
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
KGV-NV型専用
用途KGV-NV型用交換部品
付属品ガスケット付
材質SUS304
質量(g)370
1セット
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
PVS-VT型専用
用途PVS-VT型用交換部品
材質FKM
サイズI.D.18Φ
質量(g)3
1セット
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
PVS-TT型専用
用途PVS-TT型用交換部品
材質PTFE
サイズI.D.18Φ
質量(g)3
1セット
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
PVS-ET/PVS-VT/PVS-TT共通部品
用途PVS型用交換部品(ET,VT,TT共通)
材質PVC
サイズM36
質量(g)33
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
KGV-NV型専用
用途KGV-NV型用交換部品
材質SUS304
サイズW35
質量(g)160
1個
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
PVS-ET/PVS-VT/PVS-TT共通部品
用途PVS型用交換部品(ET,VT,TT共通)
材質PVC
サイズM20
質量(g)3
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
1個
¥149
税込¥164
5日以内出荷
PVS-ET/PVS-VT/PVS-TT共通部品
用途PVS型用交換部品(ET,VT,TT共通)
材質PTFE
サイズSΦ12.5
質量(g)3
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
PVS-VT型専用 バルブ本体との接続用ガスケット付
用途PVS-VT型用交換部品
材質FKM
質量(g)5
サイズ(Φmm)50Φ
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
PVS-TT型専用 バルブ本体との接続用ガスケット付
用途PVS-TT型用交換部品
材質PTFE
質量(g)1
サイズ(Φmm)49Φ
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉
DINレール取りつけで作業性を向上
ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能
関連資料セレクションガイド(2.5MB)
読取り速度/秒 : 300~1400スキャン
読取り範囲 : 25~762mm
Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP通信タイプをラインアップ
保護構造 : IP54
UL規格認証取得品
用途様々な装置組み込み用の液体制御スイッチに最適
仕様接点反転可
圧力大気圧
温度(℃)~20~+80
最大電流(A)DC/C0.5
比重液:0.8以上
材質(パッキン)NBR
材質(接液部)PP発泡フロート
接点容量DC50W/AC50VA
最大電圧(V)DC200/AC240
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
液体タンクのレベル検出、パイプラインのつまり検出などに最適!
仕様液体用/検出可能比重0.7以上
寸法L(mm)125
電源電圧AC20~255V、DC20~60V
取付サイズG1"
1個
¥99,980
税込¥109,978
45日以内出荷
小麦粉など食品の原料や樹脂などの粉粒体の制御に最適
仕様粉粒体用/検出可能比重0.05以上
電源電圧20~255V、AC/DC
取付サイズG1 1/2"
タンク等に上らなくても、離れたところから感度調整が可能。タンクへの振動による影響を受けにくい。
仕様アンプ分離型/TSS-RB1型変換機付き
電源電圧AC100/200V
取付サイズR1"
粉体・液体・スラリー状等のあらゆる測定物に対応したレベルスイッチ。駆動部が無く長寿命。
電源電圧AC100/200V
取付サイズR1"スライドネジ式
タンク内温度が高温の場合に最適。
仕様タンク内Max150℃
電源電圧AC100/200V
取付サイズR1"
粉体・液体・スラリー状等のあらゆる測定物に対応したレベルスイッチ。駆動部が無く長寿命。
電源電圧AC100/200V
取付サイズJIS5K65A
粉体・液体・スラリー状等のあらゆる測定物に対応したレベルスイッチ。駆動部が無く長寿命。
電源電圧AC100/200V
取付サイズR3/4"
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧力計
- 流量計
- 差圧計
- 液面計/レベル計
- 圧力・流量測定その他関連用品
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。