液面計/レベル計 :「計測器」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体移送時に缶内が満タンになったことを確認できる 位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能 始動から3分の時間内で確認作業ができる(3分後自動停止)
用途ライトで缶内を照らしたり、ドラム缶を叩いて液体が満タンになったか確認されている方へ ペール缶・一斗缶からドラム缶へ漏斗で移送されている方へ 液体が満タンになったか確認されたい方へ 仕様JIS規格200Lドラム缶用 接続口径G3/4 測定方法接触型センサー式 寸法(Φ×mm)97×265 使用時間約1年(1日3回使用した場合) 使用電池単3形 乾電池(4本使用) 使用可能粘度(cP)500 使用可能液体オイル・灯油・軽油・水・廃液・廃水 適合温度(℃)0~40 関連資料(0.13MB) (0.13MB) 取扱説明書(1.98MB)
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

ドラム缶を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか確認できる。液体移送時に缶内が満タンになったことを確認できる。位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能。エア駆動式ハンディポンプと組み合わせて使用可能(ACH、AMVH、AMH1シリーズ)
用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に 仕様計算方法:接触型センサー式 接続口径G3/4 タイプ様式:JIS規格200Lドラム缶用 寸法(Φ×mm)178×1160 使用液オイル・灯油・軽油・溶剤 使用可能粘度(cP)3000 液温(℃)0~60 供給圧力(MPa)推奨:0.3~0.6
1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷

ドラム缶を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が空なのか確認できる。液体移送時に缶内が空になったことを確認できる。位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能。始動から3分の時間内で確認作業ができる(3分後自動停止)。空表示は点灯部分が赤色になり、15秒ブザーで知らせる
用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に 仕様計算方法:接触型センサー式 接続口径G3/4 タイプ様式:JIS規格200Lドラム缶用 寸法(Φ×mm)97×1070 使用時間約1年(※1日3回使用した場合) 使用液オイル・灯油・軽油 電池推奨:単3形 乾電池(4本使用) 使用可能粘度(cP)500 液温(℃)0~40 関連資料(0.13MB) 取扱説明書(1.98MB)
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

ドラム缶を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が空なのか確認できる。液体移送時に缶内が空になったことを確認できる。位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能。エア駆動式ハンディポンプと組み合わせて使用可能(ACH、AMVH、AMH1シリーズ)。ポンプ停止後、GDA-HLのみ追加で吐出が可能。ちょい出し用リングを引っ張っている間、ポンプが作動
用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に 仕様計算方法:接触型センサー式 接続口径G3/4 タイプ様式:JIS規格200Lドラム缶用 寸法(Φ×mm)178×1160 使用液オイル・灯油・軽油 使用可能粘度(cP)3000 液温(℃)0~40 供給圧力(MPa)推奨:0.3~0.6
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

ノイズや不要反射の影響を排除し、安定した計測が可能なレベル計です。タンクの液体・粉体のレベル管理や湖・沼・河川の水位レベル計測に活用できます。 本体1台に2つのセンサを接続可能です。
寸法(mm)176×84×237 質量(kg)1.8 電源(V)AC100~240±10% 構造IP66相当 表示LCD表示(バックライト付) チャンネル数2 測定対象液体 粉体 インターフェースRS-485 RS-232C 警報出力各CH 4点 AC250V 5A(リレー接点)
1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります