ブレーキ用グリース :「プーリーウエイトグリス」の検索結果

ブレーキ用グリースとは、自動車のブレーキのメンテナンスに使用される潤滑油です。 ディスクブレーキのパーツであるディスクパッド用のグリースは耐熱温度が1000℃または1100℃の高温用グリース。過酷な環境下のディスクパッドに使える他、ドラムブレーキの摺動部の潤滑にも使用できます。ディスクパッド用の共鳴音防止のためのグリースであるディスクパッドスプレーは、エアゾールタイプなので、作業がしやすいことが特徴です。二硫化モリブデン配合のグリースは、ブレーキ関連部品のすべてに対応できます。 さらに、鳴き防止剤が添加されたグリースは、ディスクパッドの消音と焼き付きの防止に効果的です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
過酷な環境下にさらされるディスクパッドに使用可能な超高温用グリースです。ドラムブレーキの摺動面にも使用できます。耐熱温度が高く、一般走行の車両からレース走行の車両まで使用が可能です。 ブレーキ鳴きの防止、摩耗防止に効果があります。
耐熱温度(℃)1100 成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、錫、炭酸カルシウム、ベントナイト、石英(結晶) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(100g)
1,398 税込1,538
当日出荷

『自動車用グリース』には他にこんなカテゴリがあります