絞り込み
ちょう度
  • 2号(265~295)(1)
ブランド
  • 出光NTG
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(6)
  • ダイゾーニチモリ(5)
  • スリーボンド(4)
  • リキモリ(大東潤滑)(3)
  • ニッサン(3)
  • MKカシヤマ(2)
  • 日本バーズ(2)
  • TRUSCO(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • エア・ウォーター(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • 富士化学高潤(1)
  • WURTH(ウルト)(1)
  • TRW(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょう度から絞り込む
2号(265~295)(1)
  • ニグルーブRM 出光NTG

    ニグルーブRM

    出光NTG
    13,980税込15,378
    1箱(100g×12本)
    当日出荷
    耐ゴム性・潤滑性・防錆性に優れている。 特にNR・SBR・EPDM・ゴムに対し悪影響を及ぼさない。 使用温度範囲が広い。(-30℃~+200℃) 剪断安定性に優れている。 耐溶剤性に優れている。
    用途自動車などのブレーキ系及びゴムと金属が接触する箇所の潤滑。(JIS K 2228 2種に適合) 低温領域での軸受潤滑 化学プラントなどで鉱物油系グリースの使用が困難な箇所の潤滑 その他、ゴム・プラスチックを侵す恐れのある箇所の潤滑。仕様酸化安定度(99℃, 100h):0.029MPa塩水噴霧(120h)A級滴点260湿潤性(500h)A級混和ちょう度(25℃, 60W)285離油度(%)(100℃, 24h)2.0蒸発量(%)(99℃, 22h)0.4危険物の類別非危険物銅板腐食(B法, 100℃, 24h)合格特性耐ゴム性、潤滑性、防錆性、せん断安定性、耐溶剤性
  • ニグルーブRM 18KG 出光NTG

    ニグルーブRM 18KG

    出光NTG
    79,980税込87,978
    1缶(18kg)
    7日以内出荷
    各社自動車メーカー製造ラインにて採用、製造工場指定グリスです。 グリコール系合成油とナトリウム複合石けんを主体とし、防錆剤・酸化防止剤を有効に配合し、潤滑性・耐寒性・耐ゴム性・耐溶剤性に優れた特殊グリースです。 一般鉱油系グリースの使用が困難な低温領域での使用や、ゴム・プラスチックと金属間の潤滑、および耐溶剤性を必要とする箇所の潤滑に最適です。
    用途ディスクブレーキ、ドラムブレーキの全潤滑箇所に適する。JIS-K-2228 該当。石油化学プラント軸受の潤滑にも適する成分ナトリウム複合石けん外観オレンジ色バター状危険物の類別非危険物特性潤滑性、耐寒性、耐ゴム性、耐溶剤性

自動車用グリース』には他にこんなカテゴリがあります

ブレーキ用グリース