ブレーキ用グリース :「ラバーグリス」の検索結果

ブレーキ用グリースとは、自動車のブレーキのメンテナンスに使用される潤滑油です。 ディスクブレーキのパーツであるディスクパッド用のグリースは耐熱温度が1000℃または1100℃の高温用グリース。過酷な環境下のディスクパッドに使える他、ドラムブレーキの摺動部の潤滑にも使用できます。ディスクパッド用の共鳴音防止のためのグリースであるディスクパッドスプレーは、エアゾールタイプなので、作業がしやすいことが特徴です。二硫化モリブデン配合のグリースは、ブレーキ関連部品のすべてに対応できます。 さらに、鳴き防止剤が添加されたグリースは、ディスクパッドの消音と焼き付きの防止に効果的です。
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ちょう度」から絞り込む
合成油ベースのリチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
用途マスターシリンダー、ホイールシリンダー。ディスクブレーキのピストン、シム。ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部 混和ちょう度271(No.2) 増ちょう剤リチウム石鹸 使用方法使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。 黄色・粘ちょう状 滴点(℃)198 外観黄色・粘ちょう状 基油ポリグリコール系合成油 動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃) 離油度(%)1.3(100℃、24h) 蒸発量(%)0.59(99℃、22h ) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量100g 低温トルク(N・cm)起動11、回転8.0(-30℃)
1本(100g)
899 税込989
当日出荷

ブレーキ用ラバーグリース JIS規格をクリアしたブレーキ装置専用ゴムカップグリースです。合成潤滑油ベースのグリースで、耐熱性・初期なじみ・耐ゴム性・潤滑性・耐金属腐食性・防錆性・低温性に優れています。
容量(g)100 危険物の類別非危険物
1本(100g)
1,560 税込1,716
当日出荷

合成油ベースのリチウムグリースに二硫化モリブデンを配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
用途マスターシリンダー、ホイールシリンダー。ディスクブレーキのピストン、シム。ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部 混和ちょう度271(No.2) 増ちょう剤リチウム石鹸 使用方法使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。 黒色粘ちょう状 使用温度範囲(℃)-10~200 滴点(℃)197 基油ポリグリコール系合成油 動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃) 離油度(%)1.4(100℃、24h) 蒸発量(%)0.59(99℃、22h ) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量100g 低温トルク(N・cm)起動10、回転7.5(-30℃)
1本(100g)
979 税込1,077
当日出荷

二硫化モリブデンを配合した植物油ベースのグリース。付着性に富み、ゴムに影響を与えず円滑な潤滑性と耐摩耗性を発揮します。
用途ホイールシリンダーのピストン、カップ。マスター、レリーズシリンダーのピストン部。ブレーキシューが当たるバックプレート部。アンカーピンの摺動部 仕様チューブ 黒色粘ちょう状 使用温度範囲(℃)-10~200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×41×30 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.05kg
1本(50g)
809 税込890
当日出荷

ブレーキシリンダー用高性能潤滑材(二硫化モリブテン配合)、ラバー兼用ブレーキ整備用グリースです。
用途ホイールシリンダーのピストン、カップ。マスター、レリーズシリンダーのピストン部。ブレーキシューが当たるバックプレート部。アンカーピンの摺動部
1本(420mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二硫化モリブデンが配合されているため、全てのブレーキ関連部品に対応できます。 優れた潤滑性、耐熱性を発揮し、シリンダーとラバーの気密を保ちます。 ゴムやプラスチック部品を侵さず金属部品を防錆します。
用途ホイールシリンダーのピストン及びカップ、ホイールアジャスター、アンカーピン、バックプレートとブレーキシューのあたり部、ブレーキマスターシリンダーやクラッチマスターシリンダーのピストン及びカップ。 使用温度範囲(℃)-20~200 成分二硫化モリブデン、特殊石鹸グリース、ポリエーテル系合成油、アルコール類、LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

シリンダーとラバーの気密性を保ち、二硫化モリブデンの優れた耐熱・耐摩耗性によりブレーキの効きを長時間確実にします。ゴムを侵さず防錆効果もあります。
用途ホイルシリンダー内面、ピストン、カップ、プッシュロッド、アジャスター、バックプレートの当たり面、ディスクキャリパーのシリンダー。 灰黒色 容器ラミネートチューブ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.06kg
1本(60g)
709 税込780
当日出荷

ラバー兼用ブレーキグリース。 シリンダーとラバーの機密性を保ち、二硫化モリブデンの優れた耐熱・耐摩耗性によりブレーキの効きを長時間確実にします。 ゴムを侵さず防錆効果もあります。
用途ホイルシリンダー内面、ピストン、カップ、プッシュロッド、アジャスター、バックプレートの当り面、ディスクキャリパーのシリンダー。 仕様2WAYキャップ 種別スプレータイプ 灰黒色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量130mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

有機モリブデンを配合したラバー専用の合成油グリスです。ゴムを侵しません。耐熱性、潤滑性、防錆性に優れています。
用途各種バルブのゴム部に。車輌のホイールシリンダー、マスターシリンダーに。車両ディスクブレーキのピストン、シム部に。車両ドラムブレーキのバックプレート部、アンカーピン摺動部に。 ちょう度No.2 黄色 トラスコ品番856-1188 材質主成分:合成油、リチウム石けん、有機モリブデン 使用温度範囲(℃)-20~130 使用温度範囲-20~130℃ 容量(g)100 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ3 1326
1本(100g)
1,598 税込1,758
当日出荷

二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。
用途カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑 外観灰黒色・粘ちょう状 危険物の類別非危険物
1本(60g)
869 税込956
当日出荷

過酷な環境下にさらされるディスクパッドに使用可能な超高温用グリースです。ドラムブレーキの摺動面にも使用できます。耐熱温度が高く、一般走行の車両からレース走行の車両まで使用が可能です。 ブレーキ鳴きの防止、摩耗防止に効果があります。
耐熱温度(℃)1100 成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、錫、炭酸カルシウム、ベントナイト、石英(結晶) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(100g)
1,398 税込1,538
当日出荷

二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。エアゾールタイプのため、作業性に優れております。ガス抜きキャップ搭載。
用途カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑 外観灰黒色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)ラバーグリース
増ちょう剤としてリチウム石けんを、基油として植物油を使用した、樹脂、ゴムに悪影響を与えないグリースです。
用途ブレーキシリンダゴム保護用。その他樹脂・ゴムと接触する機会のある潤滑面。 ちょう度No.2 ちょう度(25℃、60W/min)288 増ちょう剤リチウム石けん 滴点(℃)192 基油植物油 動粘度(mm2/s)19.7(100℃) 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
36,980 税込40,678
8日以内出荷

高純度二硫化モリブデンを配合しすべてのブレーキシリンダのゴムカップ及びブレーキ関連部分に使用できます。 ライニングの表面には絶対に使用しないでください。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×24本)
26,980 税込29,678
欠品中

新開発特殊グリースをベースとしておりますので、ノンブラックタイプで、ラバー兼用を実現いたしました。他のノンブラックのブレーキグリースとは違いブレーキフルードと混ざっても凝固しない特長をもっています。
外観オレンジ色 危険物の類別非危険物
1本(50g)
1,198 税込1,318
当日出荷

スリーボンドパンドー 192A
ラバーグリースです。ブレーキマスターシリンダー、クラッチマスターシリンダーの組み付けに適します。
用途ブレーキマスターシリンダー、クラッチマスターシリンダー組み付け用です。 トラスコ品番813-0570 質量(g)381 タイプスプレー 危険物の類別非危険物
1箱(300mL×20本)
52,980 税込58,278
9日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ブレーキメンテナンスグリース
ノンシリコンタイプのブレーキ専用組付けグリースです。ラバー兼用タイプなのでブレーキ全般に使用できます。高い潤滑性能と防錆力を有しており、低温時から対応できます。ダストブーツ内側に塗布することにより密閉性をよくし湿気を寄せ付けません。ブレーキホールシリンダーのカップシール、ディスクブレーキのキャリパーのピストン、スライドピン、ロックピンなどの固着防止に最適です。
用途ホイールシリンダーのピストン及びピストンカップ、ホイールアジャスター、アンカーピン、バックプレートとブレーキシューのあたり部、ブレーキマスターシリンダー、クラッチマスターシリンダーにご使用いただけます。 内容量(mL)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
999 税込1,099
4日以内出荷

エアゾールタイプの一本でオールマイティにブレーキまわりの整備に使用できる高品質な二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースです。 カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツの摺動部使用できます。 ブレーキパットの鳴き止めとしても使用はできますが、グリース持続性と効果は液状であるため鳴き振動吸収について効果期間の目安は1~3年です。 鳴き防止抑制については優れた効果と耐久性が高いメーカーGT100-MK(チューブタイプ)のノイズリダクショングリースのご使用を推奨いたします。
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

ノンシリコンタイプのブレーキ組付けグリースです。 シリコングリースとは違い、ブレーキ液と混ざっても凝固しません。 ラバー兼用タイプですので、ドラムブレーキ全てのパーツに使用できます。 キャリパー・スライドピンの固着防止に最適です。
オレンジ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

『自動車用グリース』には他にこんなカテゴリがあります