絞り込み
騒音値(dB)
- 100以上(6)
色
シルバー(4)
ブラック(4)
ブランド
- ユニペックス(UNI-PEX)
- モノタロウ(1)
- ミツバサンコーワ(16)
- PIAA(6)
- HKT(6)
- ノボル電機(4)
- エフ・アール・シー(4)
- BRAITH(ブレイス)(4)
- DENSO(デンソー)(2)
- DELTA(デルタ)(2)
- MOMO(2)
- CAPStyle(2)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- Daikei(大恵産業)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- DANNO(ダンノ)(1)
- U-CP(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)

車載アンプ【24V用】
ユニペックス(UNI-PEX)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷マイク入力はダイナミック用とECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカー間の接続は簡単です。マイク1回路と予備入力のミキシング放送が可能です。マイクロホン付(ダイナミック型)用途24V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)質量(kg)0.6定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×50×103使用電源DC20-32(24Vバッテリー)入力感度マイク(ダイナミック):-52dbV600Ω音調調節付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dbV600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備:-22dbV10kΩ平衡消費電流(A)1再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスピーカー
ユニペックス(UNI-PEX)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷小口径小出力の車載拡声装置専用コンビネーションスピーカーです。現代の車にマッチしたデザインで中小広報宣伝に好適です。取付代を替えることによりルーフ用、フェンダー用に使い分け可能です。寸法(mm)(口径)Φ130×長さ208質量(kg)1再生周波数帯域(Hz)320~7k音圧レベル(dB)102(1W/1m)定格入力(W)10RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8
スピーカー接続コード
ユニペックス(UNI-PEX)¥1,598税込¥1,7581台翌々日出荷ギボシ出力端子の車載アンプ(ユニペックス社製NDA・NT・NDSシリーズ)とギボシ端子付き車載スピーカー2本をワンタッチで接続できるスピーカーコードです。コード長さ(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
車載用樹脂製ホーン
ユニペックス(UNI-PEX)¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷コンパクトタイプの車載アンプはアンプ・ミキサー・マイクロホンがセットになっていますので、アンプのW数に適合するスピーカーを選んでください。車載アンプ+本製品車載用スピーカーをセットすることでシステムが完成します。樹脂製ホーンで防塵防滴IP66相当です。寸法(mm)(口径)縦190×横390×長さ416防塵防水性能IP66再生周波数帯域(Hz)250~7.5k音圧レベル(dB)108(1W/1m)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8
車載アンプ【24V用】
ユニペックス(UNI-PEX)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷DINタイプですからダッシュボード内にスッキリ組み込めます。ダッシュボードの下などわずかなスペースへの取付も簡単です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカーの間の接続は簡単。専用スピーカー接続コード(別売りLS-404、504)を使用してスピーカー2台をワンタッチで接続できます。マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能です。マイクロホン付用途24V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)質量(kg)1.1定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×137使用電源DC20~32(24Vバッテリー)入力感度マイク1,2:-52dbV600Ω不平衡 音量調節付、予備:-22dbV10k平衡消費電流(A)1.5再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応
車載アンプ【12V用】
ユニペックス(UNI-PEX)¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷マイク入力はダイナミック用とECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカー間の接続は簡単です。マイク1回路と予備入力のミキシング放送が可能です。マイクロホン付(ダイナミック型)用途12V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)質量(kg)0.6定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×50×103使用電源DC10~16V(12Vバッテリー)入力感度マイク(ダイナミック):-52dbV600Ω音調調節付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dbV600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備:-22dbV10kΩ平衡消費電流(A)1.5再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応
車載アンプ【12V用】
ユニペックス(UNI-PEX)¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷から6日以内出荷DINタイプですからダッシュボード内にスッキリ組み込めます。ダッシュボードの下などわずかなスペースへの取付も簡単です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカーの間の接続は簡単。専用スピーカー接続コード(別売りLS-404、504)を使用してスピーカー2台をワンタッチで接続できます。マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能です。マイクロホン付。インダッシュに取付できません。用途12V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×165使用電源DC10~16V(12Vバッテリー)入力感度マイク1,2:-52dbV600Ω不平衡 音量調節付、予備:-22dbV10k平衡再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応
SDレコーダー付車載アンプ【24V用】
ユニペックス(UNI-PEX)¥52,980税込¥58,2781台6日以内出荷カセットテープ感覚の操作性でSDカードに直接録音・再生ができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器に比べ音質の劣化がなく、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。また、振動や衝撃による音飛びもありません。本機で放送している音声をSDカードに録音可能です。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができ便利です。録音データは再生同様MP3フォーマットとなるため、汎用性が高くほかのプレーヤーでの再生も容易です。目的や状況に応じて1曲/全曲リピート再生の選択が可能です。マイク放送時の再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。インダッシュに取付できません用途24V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)質量(kg)1.4定格出力(W)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×199.5使用電源DC20-32(24Vバッテリー)入力感度マイク:-52dBV600Ω不平衡 音量調節器付、予備:-22dBV10kΩ不平衡(ステレオ受け)音量調節器付消費電流(A)3再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応対応SDカードSDA準拠SD(16MB~2GB)、SDHC(4~63GB)※SDXCを除く
スピーカー接続コード
ユニペックス(UNI-PEX)¥6,398税込¥7,0381台3日以内出荷ギボシ出力端子の車載アンプ(ユニペックス社製NDA・NT・NDSシリーズ)とメタコン端子付き車載スピーカー2本をワンタッチで接続できるスピーカーコードです。コード長さ(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルマイクロホン(NT-102A,NT-104A専用品
ユニペックス(UNI-PEX)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷車載アンプ(NT-102A、NT-104A)専用のオプション品です。本製品をご使用いただくことによりハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。型式エレクトレットコンデンサーマイクロホンコード長さ(m)(マイク)2再生周波数帯域(Hz)250~10k指向性単一RoHS指令(10物質対応)対応
車載アンプ【12V用】
ユニペックス(UNI-PEX)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷DINタイプですからダッシュボード内にスッキリ組み込めます。ダッシュボードの下などわずかなスペースへの取付も簡単です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカーの間の接続は簡単。専用スピーカー接続コード(別売りLS-404、504)を使用してスピーカー2台をワンタッチで接続できます。マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能です。マイクロホン付用途12V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)質量(kg)1.1定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×137使用電源DC10~16V(12Vバッテリー)入力感度マイク1,2:-52dbV600Ω不平衡 音量調節付、予備:-22dbV10k平衡消費電流(A)3再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応
SDレコーダー付車載アンプ【24V用】
ユニペックス(UNI-PEX)¥39,980~税込¥43,978~1台6日以内出荷カセットテープ感覚の操作性でSDカードに直接録音・再生ができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器に比べ音質の劣化がなく、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。また、振動や衝撃による音飛びもありません。本機で放送している音声をSDカードに録音可能です。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができ便利です。録音データは再生同様MP3フォーマットとなるため、汎用性が高くほかのプレーヤーでの再生も容易です。目的や状況に応じて1曲/全曲リピート再生の選択が可能です。マイク放送時の再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。用途24V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)使用電源DC20-32(24Vバッテリー)入力感度マイク:-52dBV600Ω不平衡 音量調節器付、予備:-22dBV10kΩ不平衡(ステレオ受け)音量調節器付RoHS指令(10物質対応)対応対応SDカードSDA準拠SD(16MB~2GB)、SDHC(4~63GB)※SDXCを除く
SDレコーダー付車載アンプ【12V用】
ユニペックス(UNI-PEX)¥36,980~税込¥40,678~1台6日以内出荷カセットテープ感覚の操作性でSDカードに直接録音・再生ができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器に比べ音質の劣化がなく、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。また、振動や衝撃による音飛びもありません。本機で放送している音声をSDカードに録音可能です。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができ便利です。録音データは再生同様MP3フォーマットとなるため、汎用性が高くほかのプレーヤーでの再生も容易です。目的や状況に応じて1曲/全曲リピート再生の選択が可能です。マイク放送時の再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。用途12V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)使用電源DC10~16V(12Vバッテリー)入力感度マイク:-52dBV600Ω不平衡 音量調節器付、予備:-22dBV10kΩ不平衡(ステレオ受け)音量調節器付再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応対応SDカードSDA準拠SD(16MB~2GB)、SDHC(4~63GB)※SDXCを除く
SDレコーダー付車載アンプ【12V用】
ユニペックス(UNI-PEX)¥53,980税込¥59,3781台6日以内出荷カセットテープ感覚の操作性でSDカードに直接録音・再生ができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器に比べ音質の劣化がなく、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。また、振動や衝撃による音飛びもありません。本機で放送している音声をSDカードに録音可能です。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができ便利です。録音データは再生同様MP3フォーマットとなるため、汎用性が高くほかのプレーヤーでの再生も容易です。マイク放送時に再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。inダッシュに取付できません用途12V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)質量(kg)1.4定格出力(W)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×199.5使用電源DC10~16V(12Vバッテリー)入力感度マイク:-52dBV600Ω不平衡 音量調節器付、予備:-22dBV10kΩ不平衡(ステレオ受け)音量調節器付消費電流(A)6再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応対応SDカードSDA準拠SD(16MB~2GB)、SDHC(4~63GB)※SDXCを除く
車載拡声器(20W)
ユニペックス(UNI-PEX)¥34,980税込¥38,4781セット3日以内出荷車載アンプ DINタイプですから、ダッシュボード内にすっきり組込めます。 ダッシュボードの下など、わずかなスペースへの取付けも簡単です。 キボシ端子の採用により、アンプとスピーカー間の接続は簡単。専用スピーカー接続コード(LS-404,504)を使用して、スピーカー2台をワンタッチで接続できます。 マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能です。マイクロホン付属。 スピーカー 角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。 振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。 外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。 落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。 本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク1、2 -52dBV 600Ω 不平衡 音量調節器付予備(AUX) -22dBV 10kΩ 平衡セット内容20W車載アンプ:NDA-202A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、15Wスピーカー:CK-231/15×2台材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304寸法(mm)アンプ:178W×50H×137D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239質量(kg)アンプ:約1.1、スピーカー:約1.4色アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー定格出力(W)アンプ:20周波数特性250Hz~10kHz ±3dB使用電源(V)アンプ:DC10~16(12Vバッテリー(-) アース専用)消費電流(A)アンプ:3防塵防水性能スピーカー:IP65取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形再生周波数帯域(Hz)320~7.5k音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m)定格入力(W)スピーカー:15インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式
車載拡声器(10W)
ユニペックス(UNI-PEX)¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷車載アンプ マイク入力はダイナミック用と、ECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。 フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。 キボシ端子の採用により、アンプとスピーカー間の接続は簡単です。 マイク1回路と予備入力回路のミキシング放送が可能です。 マイクロホン付属。(ダイナミック型) スピーカー 角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。 振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。 外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。 落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。 本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク(ダイナミック):-52dBV 600Ω 音量調節器付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dBV 600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備(AUX):-22dBV 10kΩ 平衡セット内容10W車載アンプ:NT-102A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、10Wスピーカー:CK-231/10×1台材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304寸法(mm)アンプ:95W×50H×103D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239質量(kg)アンプ:約0.6、スピーカー:約1.4色アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー定格出力(W)アンプ:10周波数特性250Hz~10kHz ±3dB使用電源(V)アンプ:DC10~16(12Vバッテリー(-) アース専用)消費電流(A)アンプ:1.5防塵防水性能スピーカー:IP65取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形再生周波数帯域(Hz)320~7.5k音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m)定格入力(W)スピーカー:10インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式、スピーカー:8
車載拡声器(20W)SDレコーダー付
ユニペックス(UNI-PEX)¥54,980税込¥60,4781セット3日以内出荷車載アンプ カセットテープ感覚の操作性。SDカードに直接録音・再生ができます。 音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器と比べ音質の劣化が無く、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。振動、衝撃による音とびもありません。 本機で放送している音声をSDカードに録音可能。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができます。 録音データは再生同様MP3フォーマットとなる為、汎用性が高く他のプレーヤーでの再生も容易に行えます。 目的や状況に応じて、1曲リピート再生、全曲リピート再生の選択が可能。 マイク放送時に再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。 スピーカー 角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。 振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。 外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。 落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。 本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク:-52dBV 600Ω 不平衡 音量調節器付予備(AUX):-22dBV 10kΩ 不平衡(ステレオ受け)音量調節器付セット内容20W車載アンプ(SDレコーダー付):NDS-202A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、15Wスピーカー:CK-231/15×2台材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304寸法(mm)アンプ:178W×50H×175.5D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239質量(kg)アンプ:約1.4、スピーカー:約1.4色アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー定格出力(W)アンプ:20周波数特性250Hz~10kHz ±3dB使用電源(V)アンプ:12バッテリー(DC10~16)消費電流(A)アンプ:3防塵防水性能スピーカー:IP65取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形再生周波数帯域(Hz)320~7.5k音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m)定格入力(W)スピーカー:15インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式
車載拡声器(10W)SDレコーダー付
ユニペックス(UNI-PEX)¥39,980税込¥43,9781セット3日以内出荷車載アンプ カセットテープ感覚の操作性。SDカードに直接録音・再生ができます。 音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器と比べ音質の劣化が無く、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。振動、衝撃による音とびもありません。 本機で放送している音声をSDカードに録音可能。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができます。 録音データは再生同様MP3フォーマットとなる為、汎用性が高く他のプレーヤーでの再生も容易に行えます。 目的や状況に応じて、1曲リピート再生、全曲リピート再生の選択が可能。 マイク放送時に再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。 スピーカー 角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。 振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。 外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。 落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。 本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク:-52dBV 600Ω 不平衡 音量調節器付予備(AUX):-22dBV 10kΩ 不平衡(ステレオ受け)音量調節器付セット内容10W車載アンプ(SDレコーダー付):NDS-102A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、10Wスピーカー:CK-231/10×1台材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304寸法(mm)アンプ:178W×50H×155D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239質量(kg)アンプ:約1.1、スピーカー:約1.4色アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー定格出力(W)アンプ:10周波数特性250Hz~10kHz ±3dB使用電源(V)アンプ:12バッテリー(DC10~16)消費電流(A)アンプ:1.6防塵防水性能スピーカー:IP65取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形再生周波数帯域(Hz)320~7.5k音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m)定格入力(W)スピーカー:10インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式、スピーカー:8
『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー関連
- AV取付用品
- ホーン・拡声器
- エンジンスターター・キーレス





























![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)