商品豆知識

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 逆流防止ダイオード DC12V車専用 モノタロウ

    逆流防止ダイオード DC12V車専用

    モノタロウ(58件のレビュー)
    499税込549
    1袋(2個)
    当日出荷
    電流の逆流や回り込みの防止。 各種電装品のプラス ・マイナス配線の逆接続の保護にご使用頂けます。
    用途DC12V車専用適合DC12V車専用全長(mm)285最大電流(A)6適合電線径1.25sq相当販売区分業務用
  • 整流ダイオード エーモン

    整流ダイオード

    エーモン(20件のレビュー)
    599税込659
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    各種電装品のプラス・マイナス配線の逆接続保護
    用途電流の逆流・回り込みを防止する。適合DC12V車専用全長265mmコード長さ(mm)265入数2個
  • 日野プロフィア専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付き MAD MAX(マッドマックス)

    日野プロフィア専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付き

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    日野プロフィア専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付き。 純正オプションの空きスイッチホールを有効活用! 2連USBポートでスマートフォン、タブレットを同時に充電可能。 中央には車両電圧が表示されます。
    電圧DC24V専用配線長約600mmUSBポート数2個主な適合車種プロフィア(H15/11~H29/4)許容アンペア数(A)上1/下2.1
  • ギガ クオン専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付き MAD MAX(マッドマックス)

    ギガ クオン専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付き

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ギガ クオン専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付き。 純正オプションの空きスイッチホールを有効活用! 2連USBポートでスマートフォン、タブレットを同時に充電可能。 中央には車両電圧が表示されます。
    電圧DC24V専用配線長約600mmUSBポート数2個主な適合車種ギガ/クオン(H17/1~H29/3)許容アンペア数(A)上1/下2.1
  • ライトクルー Bullcon

    ライトクルー

    Bullcon(4件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スモール及び、ヘッドライトの点灯/消灯感度が独立で調整可能!。周囲の明るさに応じて、スモールライト・ヘッドライトの点灯・消灯を自動化。(例)トンネル内でのライト点灯など。エンジン停止と同時にライトが消灯するので、ライトの消し忘れ防止になります。ノーマル復帰機能搭載で、スイッチ操作一つでノーマルに戻ります。コントロールユニットにイルミネーションを搭載し、夜間の操作性をUP!。サイドブレーキ連動で消灯出来るヘッドライトキャンセラー機能を標準搭載!
  • テレビキット データシステム

    テレビキット

    データシステム(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    テレビ操作モードのON/OFF切替を純正ステアリングスイッチで行なえます。 専用コネクターですので取り付けも簡単に行えます。 本体ユニットは、従来の約2/3サイズのコンパクトデザインを採用。 別途切替スイッチを取り付ける必要がありませんので、車内のイメージを損なわず装着できます。
    外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)セット内容TVコントロールユニット・両面テープ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
  • アラウンドビューモニターアダプター データシステム

    アラウンドビューモニターアダプター

    データシステム(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    アラウンドビューモニターの映像をナビゲーションの画面にバック時以外にも映せるようにするための製品です。
車用回路/ユニット