絞り込み
適合管
- 1/8~7/8inch(2)
- 1/8~1-1/2inch(1)
- 3/16~1-1/2inch(3)
- 1/4~5/8inch(1)
- 1/4~3/4inch(5)
- 1/4~1-1/4inch(1)
- 1/4~1-1/2inch(1)
- 5/16~1-1/8inch(1)
- 5/16~1-1/2inch(1)
- 3/8~1-3/8inch(2)
- 3/8~2-1/8inch(1)
- 1/2~2-1/8inch(2)
- 1/2~2inch(1)
- 3~36mm(2)
- 3~38mm(1)
- 4~36mm(1)
- 4~42mm(1)
- 5~40mm(1)
- 10~54mm(1)
- 12~54mm(1)
- 適合管をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- アサダ(9)
- イチネンTASCO(9)
- TRUSCO(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- インペリアル(1)
- エスコ(1)
- キョーワ(1)
- シャビーブ(1)
- スーパーツール(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ノガ(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- REX(レッキス工業)(1)
- Strong Tool(1)
- JAPPY(1)
- ハゼット(1)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- SKC(1)
- ブランドをもっと見る
「適合管」から絞り込む
1/8~7/8inch(2)
3/16~1-1/2inch(3)
1/4~3/4inch(5)
3/8~1-3/8inch(2)
1/2~2-1/8inch(2)
3~36mm(2)
4~42mm(1)
5~40mm(1)
10~54mm(1)
12~54mm(1)
適合管をもっと見る

ハンドリーマ (面取器)
キョーワ(28件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷銅・アルミ・ビニールパイプ管等の断面(内・外)バリ取り仕上げ用です。 プラスチック成型軽量の為手作業の疲れを生じません 。
パイプリーマー(銅管・アルミ管用)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷回転させるだけで内側・外側の面取りができます。用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に。仕様銅・アルミ用3枚刃トラスコ品番488-8880材質(本体)亜鉛合金、(刃)SK5全長(mm)56.8質量(g)233適合管1/8~1 5/8インチ(3~42mm)直径(mm)51.7
パイプリーマ M
SK(新潟精機)(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷パイプの内径・外径両用の面取り用途銅・真鍮・アルミ・塩ビなどのパイプの内面・外面の面取り・バリ取りができます。全長(mm)50質量(g)40使用可能径(Φ)1/4″~1-1/2″(6.35mm~38.1mm)外径(mm)50
クランクリーマー(TASCO BLACK)
イチネンTASCO¥3,898税込¥4,2881本当日出荷ペンや鉛筆のような細い持ち手を採用したクランクリーマーのコストパフォーマンスモデル。1枚刃で均一のきれいなバリ取りが簡単にできます。用途銅管用内面取用適合銅管径1/4"~3/4"
内外バリ用リーマアダプタセット
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷電動ドライバドリルに接続可能!作業性抜群の内外バリ用リーマー。内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。インパクトドライバでは使用できません。適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管適合管内外径inch(mm)3/8~13/8(8~35)
チューブリーマ
SK11¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷銅・真鍮・アルミ・チューブに使用できます。内径・外径の両方のバリ取りが可能です。刃は、丈夫で切れ味もよく、作業性抜群です。用途面取り。
手動マルチリーマー(銅管・ステンレス管用)
REX(レッキス工業)(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷40枚刃で耐久性に優れます。 内面取り、外面取りのどちらにも対応できます。用途銅・鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック管の内面取り・外面取り。仕様銅・アルミ・ステン用40枚刃
ハンドリーマ
はくでん¥519税込¥5711個6日以内出荷銅管やアルミ・ビニールパイプなどの内外バリ取り用ハンドリーマです。小型から大型まで適合サイズが幅広く、配管端部の面取り作業が効率的に行えます。配管工事や空調設備の施工時に携帯しやすく、狭い場所でも扱いやすい形状です。用途銅・アルミ・ビニールパイプ管等の断面(内・外)バリ取り仕上げ用材質(本体)プラスチック質量(g)40材質(刃)65マンガン鋼適合サイズ(内外)5~40
電動ドリル装着型リーマー
加納商会¥4,998税込¥5,4981個当日出荷電動ドライーバーのプラスビットに装着可能です。用途銅管切断面のバリ取りに。トラスコ品番252-5401適合サイズ1/4~3/4適合管内外径inch(mm)1/4~3/4(6.35~19.05)
リーマ
アサダ¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷多数刃でスムーズなバリ取りで仕上がりがきれい。 内面・外面のバリ取り可能。セット内容単品刃数40枚刃適合材銅・鉄・SUS・アルミ・真鍮・プラスチック
パイプリーマー
Strong Tool¥1,798税込¥1,9781個当日出荷1台で内面取り・外面取りが可能です。用途銅・真鍮・アルミ・塩ビパイプなどに使用可能です。材質ブレード:HSS(ハイス鋼)適合パイプ径(Φmm)4~36
パイプフィニッシャー
シャビーブ¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷重切削向け。直に力が伝わる設計なのが特徴。パイプ状、チューブ状、円筒状の内周加工、外周加工ともに最適用途パイプ(4.8mm-38mm)状の内周、外周のバリ取り材質ハイス、(ワーク)アルミ、銅、真鍮切削方向左右両回転
ユニバーサルリーマ
アサダ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷回転させるだけで、内・外面取りOK。 ステンレス管のバリ取りに最適。 45枚刃でラクラク強力面取り。 耐久性バツグン。質量(g)620適合材銅・鉄・ステンレス・アルミ・真ちゅう・プラスチック管アズワン品番65-2353-05適合銅管径Φ10~54
電動ドリル装着型リーマー
JAPPY¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷推奨ドライバービット プラスビット2番 全長65mm以上、対辺6.35mm。電動ドライバーのプラスビットに装着。電動ドリルに装着して楽々バリ取り!質量(g)73タイプ電動ドリル装着型
パイプリーマー PIPR
大洋ツール¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷1/16テーパーで、テーパーガスタップ下穴仕上げに使用します。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
内外バリ用リーマ
イチネンTASCO¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷電動ドライバドリルに接続可能!(TA530TA-1使用時) 作業性抜群の内外バリ用リーマー。内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。インパクトドライバでは使用できません。適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管適合管内外径inch(mm)3/8~13/8(8~35)
大口径パイプ用リーマ
イチネンTASCO¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。適合管外径…1/2″~21/8″(10~54mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管適合管内外径inch(mm)1/2~21/8(10~54)
銅管用リーマ 127
RIDGID(日本エマソン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷プラスチック製で握りやすい構造。 刃は丈夫で切れ味も良く、作業性抜群のバリ取り工具。銅、真鍮、アルミ・チューブに使用でき内面、外面両方のバリ取りが可能。用途銅管用全長(mm)60質量(kg)0.14直径(Φmm)60能力(mm)8~37能力(inch)5/16~1 1/2(外径)
大口径パイプ用リーマー
イチネンTASCO¥33,980税込¥37,3781個当日出荷バリ取りをしないとガス漏れをおこす可能性があります。 バリ取りは大事な作業です。リーマーがあればきれいにバリ取りができます。 電動ドリルが使用できる六角軸付。 特別に硬めた多重なブレードできれいな仕上り。適合パイプステンレス鋼管、銅管、鋼管、樹脂管、アルミ管適合管外径(インチ)1/2″~2-1/8″(12.70~53.98mm)
スクレーパM
アサダ¥1,698税込¥1,8681本当日出荷1枚刃でキレイな面取りを簡単加工。 銅、鉄、アルミ、プラスチックなど材質・形状を問わず美しい面取りが可能。用途各種管の精密バリ取りに色黒×オレンジ質量(g)70アズワン品番64-6748-27