シャーシーコート :「塗料 缶」の検索結果
シャーシーコートとは、車の下回りのシャーシーをサビや傷から守るための塗装剤。シャーシーの防錆や防音、摩擦防止にも効果が期待できます。冬期や雨期でも乾燥が早く、金属への密着がよいことが特徴。スプレータイプは手軽に使用できるのがメリット。また、経済的な液状缶などもあります。モノタロウでは、マーキングのペンがにじまないタイプのものも取扱いがあります。安心して使用できる有機溶剤中毒予防規則の対象外商品も多く揃います。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ビチューメンベース(ファイバー入り)で厚い防錆被膜を形成するアンダーコート、ファーバー入りで厚い防錆被膜を形成し、泥はねや石はねから長期間保護します。アンダーフロア、ホイールハウスの防錆です。(遮音効果も期待できます)
仕様●性状:ビチューメンベース(ファイバー入り)(低溶性)●用途:アンダーフロア、ホイールハウスの防錆(遮音効果も期待できます)●推奨膜厚:500~1500μm●色:黒●サイズ:20L
アズワン品番67-6435-53
危険物の類別非危険物
1缶
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
アクリル樹脂塗装剤。
アンダーフロアやホイールハウスを塗装することで美観を整えます。アンダーフロア、ホイールハウスの美観向上用。
仕様●性状:アクリル樹脂●用途:アンダーフロア、ホイールハウスの美観向上●色:黒●サイズ:500mL
危険等級Ⅲ
アズワン品番67-6435-63
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量330mL
危険物の性状非水溶性
1缶
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
万能潤滑剤で可動部のサビ箇所の動きを良くします。
また電気接点の不良や、電気のリークを防ぐ作用もあり、プラスチックやゴムに悪影響を与えません。
浸透性の高い万能潤滑剤です。サビ付いた箇所、ボルト、ネジ、鍵穴、電気接点の潤滑、接点復活、防錆用。
仕様●性状:高浸透な万能潤滑剤 (低溶性)●用途:サビ付いた箇所、ボルト、ネジ、鍵穴、電気接点の潤滑、接点復活、防錆●色:透明●サイズ:200mL
危険等級Ⅲ
アズワン品番67-6435-65
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量110mL
危険物の性状非水溶性
1缶
¥1,398
税込¥1,538
10日以内出荷
機材の洗浄に用いるサラッとした無色透明な高精製白灯油
エアレス機材の洗浄用です。
仕様●性状:低溶剤●用途:エアレス機材の洗浄●色:透明●サイズ:1L
危険等級Ⅲ
アズワン品番67-6435-68
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1缶
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
高制振性・高チッピング性・軽量・結露防止性にも優れてます。車体フロア、ドア、トランク、エンジンルーム内部、船体、列車、建物、冷却塔、パイプライン、建設重機械、ダクトやケーシング等の制振及び遮音用。
危険物の類別非危険物
ビチューメンベースで半硬質の防錆被膜を形成するアンダーコート、ビチューメン、ワックス、防錆剤、および溶剤からなり、半硬質の防錆被膜を形成します。アンダーフロア、ホイールハウスの防錆剤です。
仕様●性状:ビチューメンベース(低溶性)●用途:アンダーフロア、ホイールハウスの防錆●推奨膜厚:150~500μm●色:黒●サイズ:20L
アズワン品番67-6435-50
危険物の類別非危険物
1缶
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
ポリマーと充填剤をベースとした上塗り可能な水性防錆保護塗料、水性で乾燥する被膜は強い密着性があり、高膜厚にできる弾力性、柔軟性に富んだ耐チッピング性に優れたアンダーコート剤です。アンダーフロア、ホイールハウスの防錆剤です。
仕様●性状:ポリマーと充填剤をベースとした上塗り可能な水性防錆保護塗料●用途:アンダーフロア、ホイールハウスの防錆●推奨膜厚:250~400μm●色:黒●サイズ:20L
アズワン品番67-6435-48
危険物の類別非危険物
1缶
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
ワックスベースで無溶剤のアンダーコートです。、錆抑制剤の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。、シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。アンダーフロア、ホイールハウスの防錆剤です。
危険物の類別非危険物
ポリマーベースのペースト状 水性制振遮音コンパウンドの耐火性能を強化したアンダーコート
耐火性能を強化した非拘束型水性制振/遮音性能が高いアンダーコートです。車体フロア、ドア、トランク、エンジンルーム内部、船体、列車、建物、冷却塔、パイプライン、建設重機械、ダクトやケーシング等の制振及び遮音用。
仕様●性状:ポリマーベースのペースト状水性制振遮音コンパウンド(水性)●用途:車体フロア、ドア、トランク、エンジンルーム内部、船体、列車、建物、冷却塔、パイプライン、建設重機械、ダクトやケーシング等の制振及び遮音●推奨膜厚:1~2.5mm●色:ベージュ●サイズ:20L
アズワン品番67-6435-59
危険物の類別非危険物
1缶
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
ワックスベース(ホットメルトタイプ)で無溶剤のアンダーコートです。
錆抑制剤の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。
シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。アンダーフロア、ホイールハウスの防錆剤です。
仕様●性状:ワックスベース(ホットメルトタイプ)(無溶剤)●用途:アンダーフロア、ホイールハウスの防錆●推奨膜厚:150~300μm●色:黒●サイズ:20L
アズワン品番67-6435-47
危険物の類別非危険物
1缶
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
『シャーシー塗装剤』には他にこんなカテゴリがあります
- シャーシーコート
- アンダーコート
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。