アンダーコート 900

アンダーコート 900 Noxudol(ノックスドール)

ビチューメンベースで半硬質の防錆被膜を形成するアンダーコート、ビチューメン、ワックス、防錆剤、および溶剤からなり、半硬質の防錆被膜を形成します。アンダーフロア、ホイールハウスの防錆剤です。

仕様●性状:ビチューメンベース(低溶性)●用途:アンダーフロア、ホイールハウスの防錆●推奨膜厚:150~500μm●色:黒●サイズ:20L アズワン品番67-6435-50 危険物の類別非危険物 内容量1缶
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02443835 -
48,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする