アンダーコート 301 20L

アンダーコート 301 20L Noxudol(ノックスドール)

ワックスベース(ホットメルトタイプ)で無溶剤のアンダーコートです。
錆抑制剤の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。
シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。アンダーフロア、ホイールハウスの防錆剤です。

仕様●性状:ワックスベース(ホットメルトタイプ)(無溶剤)●用途:アンダーフロア、ホイールハウスの防錆●推奨膜厚:150~300μm●色:黒●サイズ:20L アズワン品番67-6435-47 危険物の類別非危険物 内容量1缶
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84609956 -
79,500
75,980
83,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする