防錆塗料とは、車両の錆や腐食の発生を防ぐために使用する塗料。錆止めペイントとも呼ばれます。錆止めしたい箇所に噴射することでサビに強い被膜を形成し、長期に渡り車体を守ってくれるコーティング剤です。無色透明のものが一般的ですが、車体に合わせてカラーを選ぶこともできます。成分は使用する部位によって異なり、樹脂や亜鉛などさまざま。タンク内用や車体の下塗り用、ホイール用など使用する部位に合った商品を選ぶことが必要です。
耐久性に優れたウレタン入り塗料に防サビ剤を添加、サビ止め効果をよりいっそう高めた新しいタイプの筆付きサビ止めペイントです。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
耐熱600度のマフラー用防錆塗料です。融雪剤などの塩害から金属表面を保護します。塩水噴霧試験120時間(膜厚120μm)をクリアしました。半光沢の落ち着いた黒色です。消防法上の第四類第二石油類です。
仕様塩水噴霧試験(時間):120(膜厚20μm以上)
色ブラック
膜厚(μm)(1回塗)5~10/推奨塗布:20(2回塗)
塗布面積(m2)(1回塗)0.8~1.0/本
指触乾燥時間(分)20~25(20℃)
硬化時間(時間)100℃:5以上/150℃:1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量120mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
自動車用防錆チッピング剤。
硬質の被膜を形成し飛び石によるダメージを保護します。
色黒
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量275mL
危険物の性状非水溶性
1本(600mL)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
『耐熱/防錆塗料』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用耐熱塗料
- 防錆塗料
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。