絞り込み
ブランド
  • 関東化学(5)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • オーデック(1)
  • 色透明(クリア)
  • 色イエロー系(2)
  • 色グリーン系(2)
  • 色グレー系(3)
  • 色シルバー系(3)
  • 色ブラウン系(1)
  • 色ブラック系(3)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色レッド系(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防錆塗料とは、車両の錆や腐食の発生を防ぐために使用する塗料。錆止めペイントとも呼ばれます。錆止めしたい箇所に噴射することでサビに強い被膜を形成し、長期に渡り車体を守ってくれるコーティング剤です。無色透明のものが一般的ですが、車体に合わせてカラーを選ぶこともできます。成分は使用する部位によって異なり、樹脂や亜鉛などさまざま。タンク内用や車体の下塗り用、ホイール用など使用する部位に合った商品を選ぶことが必要です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラストガード イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ラストガードイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(105件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(500mL)
当日出荷
浸透性耐蝕塗料 半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。 戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋内、屋外での長期防錆に最適です。
用途鉄工材、機械類の屋内・屋外貯蔵。 加工、貯蔵及び搬送中の部品の防錆。 海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の機械類の防食。耐熱温度(℃)150膜厚(μm)20~50使用温度範囲(℃)100以下塩水噴霧480時間以上(膜厚保20μ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
ディップシール オーデックディップシールオーデック
36,980税込40,678
1個(10kg)ほか
3日以内出荷
セルロース系素材の耐衝撃性、耐腐食性に優れた絶縁性の丈夫な保護皮膜を形成し、金属部品の長期保存や陸・海上輸送の塩害・風害対策、耐衝撃保護に最適です。
透明(薄い琥珀色)引火点(℃)218危険物の類別非危険物浸透時間5~10秒
保護皮膜SEAL PEEL #2001 関東化学保護皮膜SEAL PEEL #2001関東化学
10,980税込12,078
1缶
7日以内出荷
刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。 可剥性タイプでスプレー塗布が可能です。
用途発錆防止(金属製品の輸送、建築物、船舶等構築物の建造工程中の金属材料など)。 石材、ガラス材料等の汚染防止(セメント、ペイント等からの汚染保護)、溶接前の開先防錆(溶接時剥離)。 硬質クロムメッキ処理時のマスキング剤としての使用。材質有機溶剤および樹脂タイプコールドタイプ使用温度常温危険物の類別非危険物
保護皮膜SEAL PEEL BSONE 関東化学保護皮膜SEAL PEEL BSONE関東化学
23,980税込26,378
1缶
7日以内出荷
刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。 可剥性タイプで耐薬品性に優れ塗装面での使用が可能です。 非危険品です。
用途建機・橋梁・車両など幅広い部材に適用可能であり、塗装下地を侵すことなく一次防錆・保護皮膜を形成。材質有機溶剤および樹脂タイプコールドタイプ使用温度常温危険物の類別非危険物
保護皮膜SEAL PEEL #6009 関東化学保護皮膜SEAL PEEL #6009関東化学
22,980税込25,278
1缶
7日以内出荷
刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。 可剥性タイプです。
用途家具類・計器板・プラスチック製品・塗装表面などあらゆる部分の保護に使用可能材質アルコール溶剤および樹脂クリアタイプコールドタイプ使用温度常温危険物の類別非危険物
保護皮膜SEAL PEEL #8008 関東化学保護皮膜SEAL PEEL #8008関東化学
13,980税込15,378
1缶
7日以内出荷
刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。 可剥性タイプで耐薬品性に優れます。
用途金属製品の酸洗い、アルカリ洗浄、腐食加工のマスキング(養生)めっき、塗装工程、サンドプラスト、その他耐薬品性の要求される部分のマスキング。材質有機溶剤および樹脂タイプコールドタイプ使用温度常温危険物の類別非危険物
保護皮膜SEAL PEEL #3002C 関東化学保護皮膜SEAL PEEL #3002C関東化学
13,980税込15,378
1缶
7日以内出荷
刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。 密着性タイプで絶縁性に優れます。
用途テレビアンテナ等の金属露出部分の塩害防止。 電気関係各種部品の絶縁、コロナ放電防止等めっき溶液によっては、#8008の上塗りとし使用する。クリア材質有機溶剤および樹脂タイプコールドタイプ使用温度常温危険物の類別非危険物

耐熱/防錆塗料』には他にこんなカテゴリがあります

防錆塗料
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら