絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
  • 武蔵ホルト(2)
  • オーデック(2)
  • Noxudol(ノックスドール)(2)
  • SOFT99(1)
  • エアウォーターゾル(1)
  • ENDOX(エンドックス)(1)
  • PITWORK(日産)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月2日(木)は、自動車用オイル・ケミカルカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アエンコートスプレー TRUSCOアエンコートスプレーTRUSCO
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
スプレーするだけで亜鉛被膜を形成します。超微粉金属亜鉛粉末を配合したエポキシ系防食塗料スプレーです。被膜に光沢をもたせるため、金属粉に亜鉛とアルミを配合しています。(亜鉛78%+アルミ10%)
用途亜鉛メッキの補修、溶接部の下塗り防錆。船舶・港湾施設・貯蔵タンク・橋梁施設の防錆・防食。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量168L危険物の性状非水溶性
アルミコートスプレー TRUSCOアルミコートスプレーTRUSCO
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
アルミニウム粉配合の美観を重視した補修用・耐熱・防錆塗料スプレーです。鉄・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキなどの素材に使用できます。高温度化での安定性に優れています。
用途メッキ部分の美観仕上げ。プラント外面などの高温設備の補修。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.33L危険物の性状非水溶性
ステンレスコートスプレー TRUSCOステンレスコートスプレーTRUSCO
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
ステンレス粉(SUS316)を配合した美観を重視した補修用防錆塗料スプレーです。鉄素地やアルミメッキ材などの素材に使用でき、また密着性にも優れているため、腐食や酸化を防ぎます。耐熱温度300℃となり、高温度化での安定性にも優れています。
用途ステンレス製配管、タンク溶接部の防錆。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
クロゾメスプレー TRUSCOクロゾメスプレーTRUSCO
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などの金属部品の黒染め着色剤(つや消し)です。黒染め処理されたパーツの補修に最適です。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などのあらゆる金属の黒染め。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性

耐熱/防錆塗料』には他にこんなカテゴリがあります

防錆塗料