絞り込み
外径(Φmm)
- 180(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3000~7000(1)
- 4700(1)
- 4800(1)
コード長さ(m)
- 2.5(2)
- 4.5(1)
電源(V)
- 100
電流(A)
- 9.5(1)
- 10.6(1)
消費電力(W)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1100未満(1)
900~1000未満・1000~1100未満
穴径(Φmm)
- 22(1)
22
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- マキタ(1)
- RUPES(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・RUPES

電子ディスクサンダ
マキタ¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷電子制御、ダイヤル変速&低重心!回転数2500~4700min-1 !付属品サンディングディスク#80、ラバーパッド170、スパナ17、サイド グリップ、ロックナットレンチ28全長(mm)210質量(kg)2.0電流(A)9.5電源(V)単相100消費電力(W)900回転数(min-1[r.p.m])2500~4700コード長さ(m)2.5サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)180サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)22カーボンブラシ呼び番号322
電動ダブルアクションサンダー
RUPES¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷軽量で作業性に優れたサンダー。低振動アンチスピンシステムにより、起動時もパッドを徐々に加速し、表面の傷を防止。12mmのオービットにより、高い研磨力を実現。最適な砥粒はP40~P80。寸法(mm)バッキングパッドΦ150全長(mm)370質量(kg)2.2電源(V)100最大出力(W)550無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~7000電源コード(m)4.5オービット径(Φmm)Φ12