絞り込み
ブランド
- DJ(ドライブジョイ)
- Noxudol(ノックスドール)(18)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
- スリーボンド(6)
- ダイゾーニチモリ(5)
- WURTH(ウルト)(5)
- RESPO(4)
- PITWORK(日産)(4)
- 日本バーズ(3)
- 呉工業(クレ)(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
- SOFT99(2)
- エア・ウォーター(2)
- PERMATEX(2)
- ENDOX(エンドックス)(2)
- 日本磨料工業(1)
- REDEX(武蔵ホルト)(1)
- UNiCON(ユニコン)(1)
- FALCON(1)
- ブランドをもっと見る

ハイルーセン 有機モリブデン配合防錆浸透潤滑剤
DJ(ドライブジョイ)(6件のレビュー)¥879~税込¥967~1本(180mL)ほか当日出荷有機モリブデンが配合されたオイルタイプの潤滑剤で、見える部分や高荷重のかかる部分の使用に最適。 浸透性に優れ、錆や腐食などにより固着したボルトやナットのゆるめ剤として、また摺動部のキシミ止め、電気系統の防湿、防錆剤としても効果を発揮します。用途キーシリンダー、ドア・ボンネット・トランク・ゲートのヒンジ部、ロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部など。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
モリスキッド 摩耗・固着防止潤滑剤
DJ(ドライブジョイ)¥2,998税込¥3,2981本(290mL)当日出荷二硫化モリブデンをベースにした超微粒子の潤滑剤で、使用温度範囲が広く耐熱性・耐圧性に優れています。 特にクラッチディスクパネルなど、絶えず高温や高荷重にさらされる部位の焼き付きや摩耗、かじりつき防止に最適です。用途アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部、クラッチスプラインなど。危険物の類別非危険物
DJハイルーセンEVO エボハイルーセン 高浸透マイクロバブル防錆潤滑剤
DJ(ドライブジョイ)(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(350mL)当日出荷現行品に比べ、防錆潤滑剤にひつようなすべての性能において同等以上の性能をもつハイスペックモデルです。 現行品と比較して約2倍の防さび性能を実現。 水置換性。対象物が濡れた状態でも作業ができます。 高浸透マイクロバブルでロスの少ない作業。 潤滑性。錆や腐食などで固着したボルトやナットをゆるめ、滑りをよくします。 2WAYロングノズル採用。用途ボルト・ナット、キーシリンダー、ドア、ボンネット、トランク、ゲート(ヒンジ部)、アクセル、ブレーキ、クラッチ(リンク部)など。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
ハイルーブ 鳴き止め潤滑剤
DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(270mL)当日出荷グリース状・淡黄色の高分子潤滑剤で、潤滑効果が長時間持続するのが大きな特長。 外からは見えない部位、注油しにくい部位、一度分解して整備したらしばらく整備の必要がない部位などの使用に最適です。用途ドア・ボンネット・トランク・ゲートのロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シリコーンルーブ シリコーン防錆潤滑剤
DJ(ドライブジョイ)(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(270mL)当日出荷シリコーンオイルに特殊固体潤滑剤を配合したグリース状の潤滑剤。 温度によるトルクの変化が少なく、耐寒、耐熱、耐久性に優れています。 またゴムやプラスチックの潤滑に最適です。用途キーシリンダー、ドア・ボンネット・トランク・ゲートのヒンジ部、ロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部、ブレーキシリンダー、バックプレート当たり面、樹脂部品(マフラープッシュなど)など。危険物の類別非危険物
シリコーンルーブ(チューブ) シリコーン防錆潤滑剤
DJ(ドライブジョイ)¥2,598税込¥2,8581本(100g)当日出荷シリコーンオイルに特殊固体潤滑剤を配合したグリース状の潤滑剤。 温度によるトルクの変化が少なく、耐寒、耐熱、耐久性に優れています。 またゴムやプラスチックの潤滑に最適です。用途キーシリンダー、ドア・ボンネット・トランク・ゲートのヒンジ部、ロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部、ブレーキシリンダー、バックプレート当たり面、樹脂部品(マフラープッシュなど)など。危険物の類別非危険物