絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • WAKO'S(ワコーズ)(16)
  • PITWORK(日産)(9)
  • Noxudol(ノックスドール)(8)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
  • スリーボンド(6)
  • DJ(ドライブジョイ)(6)
  • ダイゾーニチモリ(5)
  • WURTH(ウルト)(5)
  • RESPO(4)
  • ENDOX(エンドックス)(4)
  • 日本バーズ(3)
  • LIQUI MOLY(3)
  • 呉工業(クレ)(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
  • SOFT99(2)
  • エア・ウォーター(2)
  • PERMATEX(2)
  • ジョイフル(2)
  • クール・テック(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
180ml 接点復活スプレー コネクタ用 エスコ180ml 接点復活スプレー コネクタ用エスコ
1,480税込1,628
1本
当日出荷
各種機械のカプラーハウジング用潤滑・防錆剤です。PTFE配合でカプラーの着脱を容易にし、端子の破損などを防ぎます。高湿環境でのカプラーへの湿気の進入を防止します。本製品を使用すると通電状態を改善し、導電性を回復します。
仕様●内容量:180mL●使用温度範囲:-55~130℃●色:白●用途:・電装部分、カプラー部の防湿、防錆、通電改善 ・カプラー脱着軽減●塩水噴霧:96時間以上●第4類第一石油類 非水溶性 90mL 危険等級Ⅱ危険等級アズワン品番65-9310-43危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
防錆/潤滑剤