防錆/潤滑剤 :「AT 添加剤」の検索結果

防錆・潤滑剤とは、金属の錆びを防ぐことができる潤滑油です。金属製品などに使用して、その製品のネジやボルトを滑らかに動かせるようになるほか、コーティング効果により錆びからも守ることができます。そのまま使っても効果はありますが、使用部位にゴミが付着している状態では均等に防錆・潤滑剤を塗ることができません。防錆・潤滑剤を使う前に一度汚れを取り除いておくと、金属全体に油が行き渡って防錆・潤滑効果が高まります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒のR-1234yfは分子構造上、R-134aに比べ安定性に劣ります。そのため、コンプレッサーオイルの安定性を高める添加剤を配合したPOEオイルを使用しています。絶縁性に優れ、漏電を予防、防止します。適度な低温流動性により、冷媒との相溶性に優れています。耐熱性が強く摩耗を防止し化学的に安定します。不足したオイルを補充しR-1234yfガスを安定させます。ガスの気密性を高めて、冷却能力を回復させます。
用途新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用のPOEコンプレッサーオイル(エアゾール製品)です。電動コンプレッサー(ハイブリッド・EV車)用のPOEエアコンオイル 仕様(含有量)オイル:10mL/ガス残量:約20g 区分可燃性有り 引火点(℃)【オイル】≧200(COC) 密度(g/cm3)(ガス/25℃)1.1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 密度(g/cm3 at15℃)(オイル)0.94~0.99 危険物の性状非水溶性
1セット(30g×2本)
9,800 税込10,780
5日以内出荷

冷媒のR-1234yfは分子構造上、R-134aに比べ安定性に劣ります。そのため、コンプレッサーオイルの安定性を高める添加剤を配合したPAGオイルを使用しています。粘度指数が高く、極部高温部分での粘度低下が小さく、油膜切れを防ぎます。コンプレッサーの摩耗を少なくする潤滑オイルです。熱、化学的安定性に優れています。不足したオイルを補充しR-1234yfガスを安定させます。ガスの気密性を高めて、冷却能力を回復させます。
用途新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用のPAGコンプレッサーオイル(エアゾール製品)です。ベルト駆動コンプレッサー用のPAGエアコンオイル 仕様(含有量)オイル:10mL/ガス残量:約20g 区分可燃性有り 引火点(℃)【オイル】180(COC) 密度(g/cm3)(ガス/25℃)1.1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 密度(g/cm3 at15℃)(オイル)0.96~1.01 危険物の性状非水溶性
1セット(30g×2本)
9,800 税込10,780
5日以内出荷