絞り込み
ブランド
- PERMATEX
- Noxudol(ノックスドール)(18)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
- スリーボンド(6)
- DJ(ドライブジョイ)(6)
- PITWORK(日産)(6)
- ダイゾーニチモリ(5)
- WURTH(ウルト)(5)
- RESPO(4)
- ENDOX(エンドックス)(4)
- 日本バーズ(3)
- 呉工業(クレ)(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
- SOFT99(2)
- エア・ウォーター(2)
- ジョイフル(2)
- クール・テック(2)
- エスコ(1)
- サンハヤト(1)
- ブランドをもっと見る

ルブリカント シリコン配合潤滑剤
PERMATEX¥2,198税込¥2,4181個(290g)8日以内出荷殆どの機械を潤滑し、耐水性にします。 摩擦ときしみ音を阻止します。 鍵穴・ドア・窓などが固着するのを防ぎます。 ゴム取り付け箇所などを甦らせます。 成分水、石油系蒸留物、ポリメチルシロキサン他 ドアロック、トランクドア、ブレーキケーブル、ゴム取り付け部に使用。用途シリコンスプレー使用方法1.使用前に缶を良く振ってください。2.作業箇所に製品を薄くスプレーしてください。3.スプレーした製品を伸ばしてください。4.動いている機械に使用する場合は、スプレー箇所を動かしてください。注意)プラスチックには向いていません(曇る可能性があります)。液色透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性