防錆/潤滑剤 :「多目的潤滑油」の検索結果

防錆・潤滑剤とは、金属の錆びを防ぐことができる潤滑油です。金属製品などに使用して、その製品のネジやボルトを滑らかに動かせるようになるほか、コーティング効果により錆びからも守ることができます。そのまま使っても効果はありますが、使用部位にゴミが付着している状態では均等に防錆・潤滑剤を塗ることができません。防錆・潤滑剤を使う前に一度汚れを取り除いておくと、金属全体に油が行き渡って防錆・潤滑効果が高まります。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LIQUI MOLYLM40
潤滑や洗浄、ネジ緩めや保護性能に秀でており、優れた浸透特性により奥まった部分まで潤滑します。腐食防止特性や防錆特性、水置換特性、優れた潤滑特性を備えた活性剤の組み合わせにより接点の導電性を向上させ、汚れや頑固な油、グリースの残留物を取り除きます。ロングノズル付き、シリコンフリーのマルチ防錆浸透潤滑スプレー。自動車はもちろん、家屋やガレージ、趣味や工業用など多目的に使用が可能な潤滑剤。ノズルを折り畳んだ状態でワイド、ノズルを出してストレートにスプレーできます。逆さ吹きも可能です。
用途潤滑スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
1,498 税込1,648
5日以内出荷